Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
仕様バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)
使用温度範囲-196~+121℃
オートクレーブの可否可
バイアル キャップ付き・パイロジェンや細胞毒性の心配のない放射線滅菌です。底部は凹状になっており、クライオバイアルホルダーにしっかりとロックされます。
材質PP
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質PP(チューブ)
形状自立型
タイプアウターキャップ
滅菌済
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン
材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン
耐冷温度(℃)-196
ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。
容量(mL)2
精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。
高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。
高い滅菌性。
広範囲な冷却システムに適合。
クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。
識別に便利なクライオカラーコード。
クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質PP(ポリプロピレン)
8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
商品タイプ自立型
材質(キャップ)HDPE
キャップタイプ外ネジ
材質(本体)PP
液漏れの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×Gまで)。
充填ラインが印刷され、内容物の識別に役立つ白色マークスペースがあります。
仕様細胞無毒性、パイロジェンフリー滅菌済
材質PP(ポリプロピレン)、ガスケット部 シリコン
使用温度範囲(℃)-196~+121℃
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-196~+135
個体標本の保存、整理に便利なバイアルです。広口垂直型のため、サンプルをピンセットなどで簡単に出し入れできます。フリーザーでのみ使用可能(液体窒素中では使用できません)です。
TGK品番656-21-50-03
寸法(mm)33×47
容量(mL)15
仕様本体:PP製・フタ:HDPE製・γ線滅菌済み
1袋(75個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!
仕様DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー
材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン
使用温度範囲(℃)‐196~+121
滅菌電子線滅菌済み(SAL10#-6#)
キャップインナーキャップ
新システム100クライオボックスを使用して従来よりも23%収納本数が増加します。キャップにシリコンガスケットが付属し、液もれの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×gまで)。
キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。 ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。 キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。
材質本体・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-196~121
規格Nuclease/Endotoxin FREE
滅菌オートクレーブ可(121℃)
キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
包装50本×10袋
材質本体/PP(ポリプロピレン)
液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
耐冷温度(℃)-196
耐荷重(遠心)17000×G
オートクレーブの可否可
仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
収納本数(本)50
外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250
材質PP(ポリプロピレン)
仕様専用ホルダー(5×10列)
寸法(mm)197×102×28
アズワン品番4-3024-04
1箱
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
15ml(5005-0015)は広口(裏ブタなし)でサンプルの出入れに便利。細胞などの標本サンプルの凍結保存用に。8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
容量(mL)15
材質(本体)PP
キャップタイプ外ネジ
材質(キャップ)HDPE
寸法(Φ×mm)33.0×47
商品タイプ自立型
1ケース(75個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
Simportクライオバイアル(自立型)のキャップの開閉が片手で簡単にできます。
他社のクライオチューブ(自立型)でも使用できるものがあります。
裏面には、すべり止めゴムがついています。
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):101×204×24●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可
アズワン品番67-4743-75
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
液体窒素(気相)に対応し、貴重な試料やゲノムサンプルの凍結保存が可能な凍結保存用バイアルです。
大きな書き込みエリアと、容量が確認しやすい目盛付きです。
仕様【滅菌保証レベル】SAL10-6
形状自立型
規格DNase/RNaseフリー
細胞培養や血液・血清のサンプル等の液体窒素(気相)での保管用途に適しています。
材質本体/PP、キャップ/PE
使用温度範囲(℃)-195
未使用時には折りたたむことで大幅に収納スペースを縮小 できます。積載された荷物をそのまま運搬、保管できます。キャスターを除く全ての部品が18-8ステンレス製で、錆や 汚れに強く清潔に使えます。
アズワン品番65-3860-03
1セット(4個×1000枚)
¥20,799
税込¥22,879
7日以内出荷
アズワン品番65-3860-02
1個(1000枚)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
キャップのネジ部分に付いたシリコンO-リングにより密封性が高く、リーキングやコンタミネーションが防止されます。、キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。、チューブの側面に目盛り付きの白い書き込みスペースがあります。、ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。
細胞や微生物サンプルの超低温保管に適した医療グレードPP製のクライオバイアルです。キャップは上蓋と内蓋を含む独自の3層構造(特許取得済)となっており、液漏れや再開封防止機能を備えています。内蓋はセプタムの役割もしており、シリンジを用いてのサンプル回収も容易です。品質管理:米国FDA CDER-DMF/CBER-MF 準拠
材質PP(医療用グレード)、内蓋/シリコン
使用温度範囲(℃)-196~+121
漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
容量(mL)2
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
0.2~2mLチューブ保存に一番使用されているケーンです。
1.2-2.0mL バイアル用 6本掛け仕様
1セット(50本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01
仕様オートクレーブ可能
材質PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)133×133×52
使用温度範囲(℃)-196~121℃
収納本数(本)100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
5色×20枚セットになります。
色:赤、黄、緑、青、白
色赤・黄・緑・青・白色のミックス
1セット(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
容量(mL)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ