試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。
アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。
使用温度範囲(℃)-196~+121℃
材質PC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ可能
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01
仕様オートクレーブ可能
材質PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)133×133×52
使用温度範囲(℃)-196~121℃
収納本数(本)100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
従来のナルジーン9×9クライオボックスと同サイズです。システム100ボックス10×10列でシステム100バイアルを100本収納します。また試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
TGK品番602-21-50-12
寸法(mm)133×133×51
1個
¥2,570
税込¥2,827
3日以内出荷
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
材質ポリカーボネート
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12
適合チューブ(mL)1.2~2.0
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。
材質PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)-196~+121
ポリカーポネート製のクライオボックス。
コンパクトなサイズなので、フリーザー内でスペースをとりません。
1.2ml、2.0mlのクライオチューブが最大25本収納できます。
オートクレーブ可。
使用温度(℃)-196~+121
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×53
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
数字とアルファベットの座標付きです。
種別R3121 100本収納 5個入
アズワン品番3-6297-01
1袋(5個)
¥11,583
税込¥12,741
翌々日出荷
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51
列数9×9
適合バイアル(mL)1.0~2.0
孔数100本
クライオボックスを収納でき目的のボックスを簡単にフリーザーから取り出せます。
国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。
超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙
適合チューブΦ10~12mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47
ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:緑●未滅菌
アズワン品番65-5644-15
1箱(4個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:黄●未滅菌
アズワン品番65-5644-14
1箱(4個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:アソート●未滅菌●※赤、黄、緑、青、グレー、白、各色4個入
アズワン品番65-5644-18
1箱(24個)
¥59,980
税込¥65,978
63日以内出荷
ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:赤●未滅菌
アズワン品番65-5644-13
1箱(4個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
孔数81本
孔数81本
アズワン品番65-3860-30
1パック(32個)
¥139,800
税込¥153,780
93日以内出荷
アズワン品番65-3860-24
1パック(56個)
¥46,980
税込¥51,678
93日以内出荷
ストーンウェアや陶磁器の耐熱容器と比較すると軽量で、物理的衝撃に強く耐久性に優れています。
アズワン品番65-3860-25
1セット(4パック×56個)
¥189,800
税込¥208,780
93日以内出荷
アズワン品番65-3860-20
1パック(32個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
綿100%。日本製(泉州産)で、しっかり丈夫に仕上げてあります。業務用、サロンやマッサージ等におすすめです。
アズワン品番65-3860-31
1セット(4パック×32個)
¥139,800
税込¥153,780
93日以内出荷
スライダー(ミニハンバーガー)やミニケーキをオシャレに演出できます。
アズワン品番65-3860-21
1セット(4パック×32個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
アルファベットと番号のインデックスがあります。
材質PP
適合チューブ(mL)1・1.8
料理のライブ感を伝えるオープンウォーマー セルフサービス、対面式サービス、パススルー方式など、様々なサービススタイルに対応します。
アズワン品番65-3860-17
1セット(4パック×40個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
アズワン品番65-3860-22
1パック(56個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
液体窒素・ディープフリーザーでの保存が可能です。、フタ部分に書き込みスペースがあります。
風呂場やサウナルームで座る際に使えるクッションマット。抗菌剤を使用しているため衛生的です。
アズワン品番65-3860-27
1セット(4パック×48個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
アズワン品番65-3860-26
1パック(48個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
受信機を最大10台まで充電できます。
アズワン品番65-3860-23
1セット(4パック×56個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ