フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(kg)1.9
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
関連キーワード