32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML) トラスコ品番115-0628 幅(mm)93 質量(kg)2 高さ(mm)253 奥行(mm)64 出力(kN)15
1個
129,800 税込142,780
当日出荷


トラスコ品番115-0629 幅(mm)93 高さ(mm)253 質量(g)760 奥行(mm)64 出力(kN)15
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。亜鉛めっき鋼より線2種(メッセンジャーワイヤー)、ACSRが楽々切断できます。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、鋼線の切断に。亜鉛めっき鋼より線(メッ線)の切断に。トロリ線の切断に。 トラスコ品番124-3835 質量(kg)2 切断能力(mm)最大Φ25 アズワン品番64-8507-45
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。 トラスコ品番124-3837 質量(kg)2 切断能力(mm)最大Φ32 アズワン品番64-8506-58 切断能力(mm2)(CV線)325
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。 トラスコ品番124-3834 質量(kg)2 切断能力(mm)最大Φ32 アズワン品番64-8506-57 切断能力(mm2)(KIV線)325
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

トラスコ品番115-0632 材質プラスチック 幅(mm)340 高さ(mm)280 質量(g)710 奥行(mm)82
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷



仕様圧着コネクタのタイプ:バットスプライス、全長:325mm、KlaukeR K2手動圧着工具. Klauke K2圧着工具は、高品質の手持ち工具で、0.75 16 mm2の断面の端子、ブーツレースフェルールを圧着する設計です。K2にはさまざまな端子サイズに対応する圧着インデントのマークが付いていて、ラチェット機構を採用しているため、常に安全で高品質な圧着が可能です。 人間工学に基づいて設計されたハンドルによる安全で快適な操作を保証 特長と利点: 0.75 16 mm2の断面積のさまざまな端子やケーブルに対応できる設計 高品質で一貫した結果を保証するラチェット機構 人間工学に基づいて設計されたハンドル コンパクトサイズ: 長さはわずか325 mm 重量: 600g 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,590 税込36,949
5日以内出荷

EK50ML専用バッテリーです。
トラスコ品番435-3752 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。 圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4 全長(mm)175 トラスコ品番114-9433 質量(g)370 適合端子フェルール
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

1袋(10個)
1,400 税込1,540
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様圧着コネクタのタイプ:チューブ型ケーブルラグ●ケーブルサイズ:16-25 mm2●ポート数:2●シリーズ:50●Klauke EK50MLダイセット. Klauke EK50ML電気機械マイクロ圧着工具の圧着ダイ製品です。 Klauke 50シリーズの圧着ダイには、ブーツレースフェルールやチューブ型端子、DIN端子など、様々なコネクタタイプに対応するものが揃っています。 品番 ; 908-2880 908-2880 : 0.5 → 10.00 mm2のDIN端子に最適 品番 ; 908-2884 908-2884 : 0.25 → 6.00 mm2のレセプタクルに最適 品番 ; 908-2896 908-2896 : 0.14 -10.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2893 908-2893 : 10.00 → 25.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2890 908-2890 : 35.00 → 50.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2900 908-2900 : 4.00 → 10.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2903 908-2903 : 10.00 → 16.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2907 908-2907 : 16.00 → 25.00 mm2のチューブ型端子に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,510 税込20,361
5日以内出荷

ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。 圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×10 全長(mm)215 トラスコ品番114-9436 質量(g)545 適合端子フェルール
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。 圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×6 全長(mm)215 トラスコ品番114-9435 質量(g)545 適合端子フェルール
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。 圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4 全長(mm)175 トラスコ品番114-9434 質量(g)370 適合端子フェルール
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

仕様コネクタタイプ:チューブ型リング端子●キット内容:6 → 50 mm2のリングタング●コンタクトめっき:スズめっき●コンタクト材質:銅●Klauke SK65Bチューブ型リング端子キット. この汎用キットには、最も一般的な12種類のサイズを包含する合計280個のチューブ型リング端子が揃っています。 また、圧着に必要なさまざまな断面積に適した回転式六角ダイを備えたK05圧着工具もこのキットに含まれています。 このキットは、ロックとキャリングハンドル付いたスチール製キャリングケースに収納されているので、移動中の用途に最適です。 キット一式の内容については、キットの内容の表を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
168,310 税込185,141
5日以内出荷



1袋(10個)
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30 セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
1個
特価
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電圧着器
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。
バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 公称出力(kW)42 全長×全幅W×全高(mm)329×70×103 質量(kg)2.1 能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回 ブラック セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02 仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷


回転式マクラウド真空計は、測定部分を金属ケースで覆い、測定部分を回すことによって毛細管部の残留気体を圧縮し、その生じた圧力、液柱差によって真空度を測定する真空計です。 ガスの種類に関係なく絶対圧力を測定でき、また、低~中真空の範囲を正確に測定できます。
寸法(mm)223×155×240 質量(kg)2 種類真空計 測定範囲(kPa)- 測定範囲(Pa)0.1~1300 測定流体気体
1個
139,800 税込153,780
14日以内出荷

やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケースは積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン 形状クラウディC5 寸法(mm)ケース蓋/101.3×101.3×8、ケース本体/101.2×101.2×8.05、ゲル/85×85 ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色 粘着力(N/25mm)0.14(参考値) 表面抵抗値(Ω)ケース/1011、トレイ/1011、ゲル/108 アズワン品番4-6508-06 クリアランス(mm)4.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン 形状クラウディC5 寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42 ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色 粘着力(N/25mm)0.14(参考値) 表面抵抗値(Ω)ケース/1011、トレイ/1011、ゲル/108 アズワン品番4-6503-06 クリアランス(mm)2
1個
1,709 税込1,880
4日以内出荷

やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン 形状ゲル:クラウディC5 寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42 ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色 粘着力(N/25mm)0.14(参考値) 表面抵抗値(Ω)ケース/10^11、トレイ/10^11、ゲル/10^8 アズワン品番4-6503-06 クリアランス(mm)2 コンテナ種類べた目 フタの有無蓋あり
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケースは積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン 形状ゲル:クラウディC5 寸法(mm)ケース蓋/101.3×101.3×8、ケース本体/101.2×101.2×8.05、ゲル/85×85 ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色 粘着力(N/25mm)0.14(参考値) 表面抵抗値(Ω)ケース/10^11、トレイ/10^11、ゲル/10^8 アズワン品番4-6508-06 クリアランス(mm)4.5 コンテナ種類べた目 フタの有無蓋あり
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷