20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手に持ちやすいコンパクトサイズで高性能! 橋桁や道路、トンネルなどのひび割れ幅検査に最適です。
セット内容表示部・センサ部・センサケーブル 1.5m・クラックスケール・USBケーブル・通信ソフト(Crack Scale Tool)・取扱説明書・収納ケース・単3電池×3本 寸法(mm)【操作部】66×182×26 質量(g)340(電池含む) 表示部OLED 12桁×2行 センサー温湿度センサ内蔵 分解能【クラック幅測定】1200DPI(0.021mm)、【クラック長測定】1.0mm センサー寸法(mm)40×63×36 光源IR LED 読取(mm)初期値:10、1mm単位で2~18で可変 インターフェース【通信】USB(PCに測定データ取込み可能) 電池単3アルカリ乾電池×3 使用環境動作時:0~50℃/非動作時:-20~60℃、10~90% RH(結露なきこと) 記憶容量測定512回分 センサー感知方式【クラック幅測定】Contact Image Sensor(CIS)、【クラック長測定】ローラー式距離計 センサーコード長(m)1.5(脱着) 防水性【気密性】防塵・防滴(センサ部) サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm 仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(回転速度)測定値の±0.02% 分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃)0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷

マイゾックスクラックテスター
深さゲージ・クラックスケール付。
用途コンクリートのヒビ割れの測定 セット内容クラックスケール(長さ0~9cm、クラック幅0.04~1.4mm)、ワイヤーホルダー、ワイヤー(Φ25mm×10本) ゲージ長さ(mm)200 ゲージ径(Φmm)25 マイゾックスコード212823
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。 ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様ロック機能付 全長(mm)10 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)45 測定範囲(mm)0~50 針径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。
目盛(mm)主尺:1刻み、副尺:0.05 測定方式ノギス方式による変位量の目視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85~120×20×7 計測範囲-5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)/-5~19mm(分解能1mmの場合) 材質ASA樹脂 付属品接着剤 質量(kg)0.008 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。 材質ステンレス 本体寸法(mm)110×55×0.3 目盛精度(mm)±0.1
1個
299 税込329
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等 仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値) セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本 外形寸法(mm)Φ34×200 電源(V)AC100 ケーブル長(m)2.9 本体質量(g)140 ピーク波長(nm)375 ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
3,300 税込3,630
欠品中

見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。 補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。 胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。 ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。
仕様0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着 全長(mm)145 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
トラスコ品番274-8711 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)70×120 タイプ黒目盛/半透明タイプ 測定範囲(mm)0.10~2.20 目盛精度(mm)±0.02 マイゾックスコード82801
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

【樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!】 樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい! 樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能! 樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!
用途クラックの測定に。 高さ×幅(mm)約165×20
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.2 質量(g)4 目盛精度(mm)±0.02
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC-4WS デジタル数取器 SK(新潟精機) 動画あり
暗い場所でも数字が見やすいバックライト付。カウント音のON/OFF切替機能付。落下を防ぐハンドストラップ付
用途製品数量、交通量、人員確認等あらゆる数量確認に。 仕様連続作動時間/約26時間、オートディスプレイオフ機能/約30秒、LCD表示部バックライト、カウント音ON/OFF切替機能、ハンドストラップ付 使用電池LR44×2個(テスト用電池付属) LCD仕様4桁(0~9999)表示
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。 主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。
用途コンクリートのヒビ割れの変位測定 仕様水平 寸法(mm)70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8) 計測精度1/10mm マイゾックスコード220374
1個
979 税込1,077
当日出荷

探査深度約60cm! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です! ハイスペックモデル。オプション機能対応。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など セット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料 質量(kg)約1.8(バッテリー装着時) 電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度) 使用温度(℃)-20~40 測定方式電磁波レーダ方式 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×190×236 測定レンジ10,20,30,40,50,60cm ディスプレイ6.5インチ 解像度1024×768 対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等 周波数(MHz)2700 周波数(GHz)2.7(2700MHz) 探知物検出深度(mm)600 外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB 保存データ種類内蔵メモリ14.5GB 車高(mm)8
1式
3,598,000 税込3,957,800
4日以内出荷

音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 英語表示 ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り 2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用 測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能 PC通信機能、RS232インターフェース
寸法(mm)210×153×90 質量(g)880 測定範囲(mm)4-500 電源AA電源(LR6)x6 メモリー25000件データ ディスプレイ大型グラフィックディスプレイ 測定誤差≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合) 使用環境温度(℃)-10-40 使用環境湿度(%)≦90RH
1台
419,800 税込461,780
10日以内出荷