80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音声とLEDにより暗闇での危険をいちはやく察知。 モニターをルームミラー部取付により前方視界をクリアに保つ。 従来機種約2倍のLED照射距離で夜間でも安全に後方視界を確保することが可能。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 また、従来機種と比べ視野角も広くなり、より後方視界の確認がしやすくなりました。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約350(ブラケット含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×52.5×44 撮像素子CMOS 約112万画素 防水性 最低被写体照度(Lux)約0.1、0(6LED ON) 画角水平:約118° 垂直:約87° 鏡像
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約150(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4 画素数CMOS 約100万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。 安心・大満足の3年保証。 パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。 部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。 また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。 高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。 前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。 旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン) 耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約140(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む) 防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ) 撮像素子CMOS 約33万画素 画角水平:約39°、垂直:約29°、正像 動作温度範囲(℃)-30~70
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

クラリオン (Clarion)7型ワイドモニター
仕様接続カメラ数:2 付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比500:1 入力端子 スピーカー1.5w max 出力端子 言語表示7言語 画素数800(W)x3(RGB)x480(H) モニタ7型ワイド 輝度(cd/m2)400
1台
50,980 税込56,078
9日以内出荷

100万画素CMOS採用 夜間や暗部でも明るい赤外線LED搭載 取付場所を選ばないコンパクトモデル オプションカメラとしてサイドカメラに最適
付属品取付用ビス 質量(g)約200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.2×37.5×39.7 画素数CMOS 約100万画素 防水仕様IP69K(本体のみ) 画角水平:約105° 垂直:約60° 鏡像 動作温度範囲(℃)-20~+70
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)小型カメラ(狭角/正像)
SurroundEye専用のオプションカメラ狭角タイプ 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代約33万画素CMOSセンサーを採用しました。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 2+2カメラの特長。対象物との距離を直感的に把握が可能。駐車時、発進時の車両後端のオーバーハング接触事故にも有効。 防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。 水平画角111°の狭角タイプ
付属品取付ブラケット、ビス 質量(g)約52(カバー含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×26.7×33.4 画素数CMOS 約33万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約112° 垂直:約90° 正像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

CLA__CR8700AA 小型HDカメラ クラリオン (Clarion) 動画あり
クラリオン (Clarion)小型HDカメラ
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。※モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能。高い防水性を示すIP69Kをクリア ※カメラ本体のみ。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
仕様撮影画素:CMOS 約100万画素 付属品取付ブラケット、ビス 質量(g)約106(ケーブル、ブラケット含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×28×39.7 防水性IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

RCAオスコネクタをクラリオン用5Pコネクタへ変換することができます
用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、クラリオンのナビゲーションでお使いいただく際に使用 タイプクラリオン用リアカメラ変換ケーブル メーカー汎用 ピン数(ピン)5P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター
RGB接続対応WVGA7型ワイドLCDモニター。 ダッシュボード内に装着しても操作可能な前面ボタンを採用。 118°/ 130°/ 160°カメラに対応した距離マーカー。1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できないときは、バックアップ端子をACC に接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル / ミラー(左右反転)設定が可能。 CQ-8003との組み合わせで高精細な地図を表示。 RGB 入力 1系統。 小型でロック付きのNDコネクタを採用。(オンダッシュスタンドは同梱されていません)
仕様リモコン受光部:○ 付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 消費電力(W)約6(DC24V、CC6500接続時、ナビゲーション接続時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 入力端子 接続端子RGB接続端子:○ 出力端子- モニタ7型透過型液晶パネル 接続台数カメラ:2
1台
66,980 税込73,678
9日以内出荷

SurroundEye/ひさしマーカー用カメラ 小型・軽量タイプ 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代30万画素CMOSセンサーを採用しました。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。 防塵防水性能IP69Kをクリア。(カメラ本体のみ) 水平画角162°の超広角タイプ。 小型・軽量で取り付け場所を選ばないので、小型車両に最適。 SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能。
付属品本体(カバー含む、コード部50cm)、取付ブラケット、ビス、グロメット 質量(g)約60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×36.5 画素数1/3.7 インチカラー CMOS 約33万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約162° 垂直:約130° 正像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
ケーブル長(m)1 適合品番CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

クラリオン (Clarion)NCヘンカンケーブル
ケーブル長(m)0.3 適合カメラCC-2000系、CC-3000E
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ケーブル長(m)7 適合カメラCC-2000A、CC-2000B、CC-2001A、CC-2001B、CC-2002A、CC-2003A、CC-2003B、CC-1602A
1台
9,698 税込10,668
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)オンダッシュスタンド
ダッシュボードに簡単取り付け。
適合品番CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ 動画あり
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数628×582 仕様PC7740センサー 適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V)12/24 レンズアングル:170/135度 電線仕様防水線:22m 動作環境-20度~80度 視野角110度 照度(Lux)0.1 防水保護等級IP67 取扱説明書(1.5MB) SNR値48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

クラリオン (Clarion)HDカメラ(コウカクタイプ)
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約190(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55 画素数CMOS 約100万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

1台
969 税込1,066
5日以内出荷

1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

カメラと中継ケーブル(CCA-219、220、221 、274、279、327)を接続する際に防水仕様に変換するケーブルです。
ケーブル長(m)0.2
1台
6,198 税込6,818
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)カメラ用プロテクター
適合品番CR-8500A、CR-8600A、CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B
1台
9,998 税込10,998
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)アンテナ
設置方法や電波状況によっては、受信性能が改善される場合があります。
ケーブル長(m)7 適合品番EE-2178B、EE-2185A
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)カメラ電源分配BOX
クラリオン製カメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス。ドライブレコーダーなどに映像を分配することが可能。 カメラ1入力、モニター1出力、RCA2出力。 業務車両に適した12V/24V対応。 バック連動/マニュアルで映像出力可能。
仕様バック連動/マニュアル機能:○ 質量(g)約205 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50 消費電流(mA)約130(DC12V) 出力端子RCA映像出力端子×2、モニター出力端子×1 接続台数カメラ:1
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1台
1,598 税込1,758
当日出荷

1台
1,198 税込1,318
当日出荷

1台
839 税込923
当日出荷

1台
1,698 税込1,868
当日出荷

ケーブル長(m)23 適合カメラCC-2000A、CC-2000B、CC-2001A、CC-2001B、CC-2002A、CC-2003A、CC-2003B、CC-1602A
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷


1台
8,698 税込9,568
9日以内出荷

1台
2,798 税込3,078
9日以内出荷

1台
2,498 税込2,748
9日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
9日以内出荷

1台
5,598 税込6,158
9日以内出荷

ケーブル長(m)20 適合カメラCC-2000A、CC-2000B、CC-2001A、CC-2001B、CC-2002A、CC-2003A、CC-2003B、CC-1602A
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

事故衝突時、運転手の頭部を衝撃から守る安全機構構造です。 3Dアングル+UP&DOWN。モニターの可動はルームミラーと同様に上下左右の振り(3Dアングル)に加え、上下にも移動できるので、小型車でも前方視界を妨げません。
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター
HDカメラ対応の7型ワイドモニター ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。 カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。 従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。) 118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。 ハザードランプ対応。 小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比500:1 輝度400cd/m2 入力端子 スピーカー1.5W max 出力端子- 言語表示7言語 画素数800(W)×3(RGB)×480(H) モニタ7型ワイド 接続台数カメラ:2
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

クラリオン (Clarion)RC15C(12V専用)
ゆとりのワイド、夜間も明るい、高性能小型カメラ!!驚きの広視野角で、後方の死角を軽減。RCA入力付きモニター用。お手持ちのナビやモニターに接続できる汎用性の高いRCA入力タイプ。リアビジョンカメラがあれば「安心」。こんな時もスムーズに安全に駐車ができます。ショッピングモールや高速道路のサービスエリアなど、人や車の動きが多い駐車場でも、広視野角なので対象物も早めに確認できます。暗い駐車場、夜間もハッキリ。どんなに注意をしていても車両後方には「死角」があります。リアビジョンカメラは「死角」を少しでも取除きます。有効画素約31万画素 新高感度CMOSセンサーを搭載。高感度CMOSセンサーの採用により、太陽や夜間における明るい照明など、強い光源が撮像素子に入った場合に、垂直方向に白い筋が発生するスミアが発生しませんので、視認性の高い美しい画像を実現しています。水平画角約162°の新レンズを採用し、高感度センサーとあいまって、夜間における高い視認性を実現。また、外側にガラスを使った高性能レンズユニットとARコート処理によるによる高画質設計で優れた性能を発揮します。国際基準IPX9Kをクリアした耐水性。高温・高圧水に対する保護規定9K をクリアした新構造モデル。過酷な条件にさらされても性能を確保します。 。取付けも外観を損ねず目立たない、コンパクト設計を実現。RCAケーブル映像出力装備。電源BOX不要の12V電源内蔵。リバース連動で起動。小型取付金具同梱
質量(g)約130(本体コード、取付金具含む) ケーブル長(m)本体3/延長コード7(計10)、電源線9m同梱 対応機種NX505/ NX404/ NX403/ NX702W/ NX702/ NX502/ NX501/ NXR16/ NXR16II/ NXR16III/ TY-1000A-B 他RCA入力付ナビゲーション・モニター レンズ広角 焦点距離 f=1.11mm F値 2.6 フィルターIRカットフィルター:有り 電源電圧(V)9~16 有効画素数約31万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×23.5(コネクタ部/突起物は含まず) 消費電流(mA)60以下 照度(Lx)約2~10万 解像度水平:350本TV本以上(中心部) 映像素子1/3.6インチ カラー CMOS S/N比36db以上(AGC-ON) 同期方式内部同期 絞り電子アイリス 接地マイナス接地 防水性IPX9K準拠 画角水平約162°、垂直約108° 動作温度範囲(℃)-30~+70 走査方式2:1インターレス525本 映像出力NTSC鏡像(後方確認用)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷