吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クリーンワイパー ポリエステル100%
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。
ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。
バラ詰め梱包です。
用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に
クラス100
材質ポリエステル100%
目付(g/m2)140
RoHS指令(10物質対応)対応
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
レンズの汚れを手軽にふき取れる、超極細繊維採用
用途レンズの汚れ取り。
商品タイプクロス
トラスコ品番812-1919
色サックスブルー
サイズ(mm)150×150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。
帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。
木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。
粉・粒体の輸送等。
内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6
外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5
長さ(m)1~50
特性帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2
肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8
使用流体空気、粉体、集塵
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。
内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。
土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質軟/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード