マイクスタンドや譜面台に取り付けて動画撮影できる、マルチクランプwithタブレットホルダー。
ホルダーとクランプはそれぞれ単独での使用も可能。「歌ってみた動画」「演奏してみた動画」の撮影にオススメです。マルチクランプのボールヘッド部分は360度回転。GoPro撮影にも活用可能(※別売のアダプターが必要です)。また、タブレットホルダーは三脚に取付可能です。
幅(mm)タブレット固定:約125-195
厚さ(mm)タブレット:約最大10
質量(g)ホルダー:約95
耐荷重(kg)クランプ:約1.5
三脚取付ねじ穴:1/4インチ(1箇所/ホルダー底面)
外寸(幅W×高さH)(mm)ホルダー:約115×155
材質(ホルダー)ABS樹脂
クランプ取付幅(mm)約13-60
材質(クランプ)アルミ合金
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
「タブレットホルダー」、「マジックアーム」、「クランプ」のセット三脚やテーブルに自由な角度で装着可能
質量(g)タブレットホルダー:113、マジックアーム:205、クランプ:160
サイズ(cm)タブレットホルダー対応:17~24
耐荷重(kg)(推奨)マジックアーム:1、クランプ:1
対応機種iPad、iPadPro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPadmini、7インチタブレット、10インチタブレット
サイズ(mm)マジックアーム対応:240、クランプ対応:0~40
特性角度調節
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます)
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。
厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular
材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂
質量(kg)1.28
色ブラック
適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内
アズワン品番64-0903-18
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
現場やオフィスの作業環境のOA化!作業性の向上と作業スペースの確保に一役買います。タブレットを取り付けできます。見やすい・使いやすい位置にセットできます。クランプ固定式支柱はワークテーブルの背面・側面のどちらでも取付可能。山金工業ワークテーブルの「スチール天板」には取付けできません。7インチ機種は縦のみ装着可12.9インチ機種は横のみ装着可
仕様支柱高さ(mm):600 パイプ径:Φ42.7 耐荷重(kg):15(1セットあたり) 対応機種:9~12インチのiPadやタブレット(上下で挟む構造) 材質:ホルダー本体/ABS樹脂、機器との接触部/シリコンゴム 質量(kg):4.9 取付可能な天板厚(mm):16~49まで対応 取付可能な天板つかみ代(mm):32以上
アズワン品番65-2767-61
1箱
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。
耐荷重は約1kgまで対応します。
アーム自体はクランプ固定式です。
厚さ10~40mmの天板に手回しクランプで固定します。
クランプ部は小さいので、壁側の狭い位置にも設置可能です。
6軸可動による自由な移動が可能です。
その他搭載可能端末サイズ:5~13インチ
材質アルミニウム筐体、樹脂、端末保護用シリコンゴム
質量(g)527
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230
クランプ固定幅:4.5~1cm(水平で安定した机など)、対応幅:13.6~22.5cm(中央部に搭載した場合)、耐荷重:約1000g(操作時の指などの荷重含む)
保証期間ご購入日より1年間
特性角度調整
可動範囲6か所(おおよそ半球)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)1.5
適合サイズ最大:11インチ
アーム長さ(mm)367
取付け方法クランプ, 支柱
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け
材質アルミニウム合金
幅(mm)46
高さ(mm)108
質量(g)236
奥行(mm)77
ねじ1/4ねじ
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
驚くほどの固定力、軽くて頑丈な材質、抜群の固定力なのに工具いらずの「多目的クランプ&マウント」システム『F-LOCK』にタブレット用のアダプターを付けたセットです。リモート会議などに便利です。
強力クランプ「F-LOCK」にタブレット用アダプターを同梱
セット内容F-LOCK(エフロック本体×1、すべり止めマット×1・取扱説明書(パッケージに記載))、タブレット用アダプター
材質アルミニウム、ABS樹脂
質量(g)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×32
耐荷重動的:300g、静的:3kg
はさみ幅パイプ直径10-32mm/板厚さ6-32mm
取付ネジ径(カメラ)1/4インチ
1セット
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
フレキシブルアームとボールジョイントでスマホやタブレットを自在に位置調整可能です。
約4.0~12.9インチのスマホ、タブレット対応してます。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドのスマホやタブレットの使用に
適合機種4.0~12.9インチのスマートフォン、タブレット
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約1100
アーム長さ(mm)約700
特性角度調節・高さ調節
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様角度調節
材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)アーム部:約700
質量(g)約1110
対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダー(Q-BANシリーズ)
天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。
4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。
ホルダー部は360°回転します。
材質アルミ、ABS
色ブラック
取付クランプ
質量(g)520
使用工具手袋
アーム長さ(mm)450
組立時間20分
総耐荷重(kg)1
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
タイプアーム型
質量(kg)0.83
対応機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPad、7~11インチサイズの各種タブレット
材質(アーム)スチール
材質(ブラケット)ABS樹脂
アズワン品番64-0885-51
設置形態1台
材質(クランプ)アルミ
総耐荷重(kg)1.5
材質(アタッチメント)樹脂、スチール
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】。。製品寸法。・全高: 107.7mm。・全幅: 30mm。。対応径。Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:159g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応。内容量[数量]:1セット。特記事項:この商品は取り外しが可能なBサイズ(1インチボール)、Cサイズ(1.5インチボール)規格のボールがそれぞれ1個ずつ付属しています。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1&1.5インチボール
タイプベース
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
最大18.5インチまでのモバイルディスプレイを取り付けできる、ポールタイプのディスプレイスタンドです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用でき、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。ディスプレイを縦向きに固定すれば、テキスト編集に最適な縦長の画面でお使い頂けます。iPad/iPad Pro/Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。
モバイルディスプレイを取り付けて、設置型ディスプレイのように使用可能です。外出先で使用するモバイルディスプレイと、オフィス内で使用するディスプレイを共用できフリーアドレスのオフィスに最適です。 最大 18.5インチ/1.3kg と重いモバイルディスプレイでもしっかり固定でき、ポールの長さ(ディスプレイの高さ)は無段階で調整が可能です。
モバイルディスプレイを縦向きに固定して、縦長の画面で快適にテキスト編集を行うことができます。
最大18.5インチまで対応し大きな iPad Proでも机上の自由な場所に設置できます。充電用のケーブル穴があるため、充電しながら使用できます。
仕様関節部の固さ:調整可能、VESA穴による固定:非対応(挟み込んで固定のみ)
付属品クランプ×1(A)、ポール×1(B)、ベース×1(C)、M6×22mm ネジ×1(D)、4mm六角レンチ×1(E)、滑り止めシート ×1(F)、取扱説明書×1
材質スタンド部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
色ブラック
高さ(mm)最小320~最大490(ディスプレイ中央部の高さ)
耐荷重1.3kg
本体質量(g)約990
対応機種モバイル液晶ディスプレイ 7~18.5(ディスプレイ取付部の幅 175mm~260mm、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×180×632(最大展開時)
ディスプレイ可動範囲:垂直方向:+70°~ -5°、水平方向:+180°~ -180°、回転:+180°~ -180°、(推奨液晶)LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、LCD-YC171DX
軸数(可動)1
保守管理6ヶ月
環境(動作保証)0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
クランプ式のフレキシブルアームスタンドです。スマートフォンやタブレットをしっかり固定し位置調整可能です。タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用している為、角度や向きを自由に調節できます。ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
長さ(mm)約750
調節範囲(mm)(タブレットホルダー)120~170
幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フレキシブルなタブレットスタンドでビュー角度を自由に調整。すべての方向に動かせるフレキシブル設計。360度回転し、横向き・縦向きの画面調整が簡単。クイックスワップアタッチメントで着脱が簡単。デスクやテーブルなど厚さ20mmから50mmの作業面にクランプで固定
用途ワークスペースのディスプレイの横にタブレット画面を追加。タブレットを素早く外してミーティングの場へ携帯。文書の閲覧、プレゼンテーション、調べ物に活用。タブレットを手に持たずに使用
色ブラック
高さ(mm)82
幅(cm)18.5
長さ(cm)50
角度調整範囲+90/-90
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
デスクやテーブルなどに挟んで、お好みの姿勢でスマホ・タブレット操作が可能なスタンド
用途伸縮性ホルダー対応フレキシブルアームスタンド
材質ABS、鉄、シリコン
耐荷重(kg)最大約1
本体質量(g)約282
対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機
RoHS指令(10物質対応)対応
特性回転機能・高さ調節
再生紙使用マーク適合
タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式
アズワン品番65-3891-60
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。
5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。
7~12インチまでのサイズに対応しています。
各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。
クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm)
当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック
材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール
質量(kg)1.6
色ブラック
使用工具手袋
組立時間30分
総耐荷重(kg)2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
◆クランプ式 タブレット・スマホ兼用アームスタンド。・【省スペース設置】。クランプ式で簡単に固定可能。厚さ10~60mmまでのデスク天板やベッドボードなどに取り付けられる汎用タイプです。使用後は折りたたんで収納でき、設置スペースを無駄にしません。・【幅広い機種に対応】。幅115~180mm・厚さ10mmまでのスマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機等に対応。・【ワンタッチ式ホルダー】。片側を引き伸ばすだけでデバイスを挟み込み、簡単に固定可能。ホルダー部には滑り止めクッションを搭載し、機器を傷つけずにしっかり保持。充電ケーブル対応の穴もあり、装着中の充電が可能です。・【自由な可動域】。アームは高さ調整・360度回転に対応し、角度調整も自在。寝ながらの動画視聴や料理中のレシピ確認など、さまざまな使用シーンで活躍します。・【2方向取り付け対応】。水平・垂直の両方向からの設置に対応。設置環境に合わせて柔軟に対応可能です。
材質鉄
色ブラック
質量(g)500
アーム長さ(mm)最大700
対応インチサイズ4~11
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
7~10インチのタブレット端末に対応するフレキシブルアームスタンドです。様々な機器に合わせて、ホルダー部上下のフレームを稼動させサイズを合わせることができます。フレキシブルアームなので、お好きな角度で固定できます。フレキシブルアームは75cmと余裕の長さ。ホルダー部分は360度回転でき、縦置きも横置きもOKです。省スペース・簡単取り付けできるクランプ式を採用、場所を取らずにしっかり固定できます。リビングなどの机や寝室のベッドなど、5.5cmまでの棚板があれば場所を選ばず設置可能です。機器との接触部にゴム素材を使用し、機器への傷を防ぎます。
色ブラック
本体質量(g)約425
テーブル寸法(mm)固定クリップ:約55×40(取付可能天板:55まで)
寸法(cm)ホルダー調整範囲(上下):約12.5~21 ※左右は調整不可。7~10インチタブレットに適用。
アーム寸法(mm)フレキシブル:約750×10
素材本体:ABS、アルミ合金
特性角度調整可能、360度回転、縦置き・横置き
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)。丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー、アーム、クランプ、アーム(中)1組、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂
取付クランプ
対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度
アーム長さ(mm)328
適合クランプ丸パイプ:直径10~0mm/角パイプ:10×10~40×40mm天板:厚さ10~40mm
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
タブレットの収納が可能なクランプ型ホルダー
タブレットを簡単装着。クッション材付きで大切な機器を衝撃や振動から守ります。
付属品ホールドアーム大×2・小×2
色ブラック
収納寸法(mm)幅:約111~193
1セット
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
タフブックと相性が抜群。オプション使用で様々な場所に取付可能
左右の固定部にケーブル窓があり、ケーブルを差しながらの操作が可能。
スプリングクランプ( バネ式固定)により着脱が簡単。
デスク等に取り付けるクランプ式のタブレットアームです。
角度や高さを自由に調整できます。
可動部のトルク調整ができます。
ホルダー部は伸縮式です。
ホルダー部とクランプ部には滑り止めが付いています。
用途オフィス、店舗
付属品六角レンチ1本
材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)
適合板厚(mm)天板:10~55
仕上黒色塗装+黒色
適合サイズ4.7~12.9インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度調整・高さ調整
有効寸法(奥行)(mm)65以上
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。
堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAS-<T_B>13</T_B>-330-MG-BK]]
13-20mm----[[DTAS-<T_B>20</T_B>-330-MG-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。
ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
幅(mm)190/330
最大積載荷重(kg)2
最小高さ(mm)155
9インチから11インチまでのタブレットに対応するユニバーサルタブレットアーム(卓上取り付けタイプ)。ワークスペースでシームレスにタブレットを活用。施錠できるホルダーでタブレットを保護。クランプを使用する手軽な設置方法。耐久性に優れたスチール製
用途作業環境にタブレットを取り入れ、二次的な用途に活用。作業エリアにタブレットを設置し、タブレットを手に持たず画面を参照。キッチンにタブレットを設置しレシピを参照
仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所オプション:デスク固定●壁面取付:非対応●耐荷重:1kg●最大ディスプレイサイズ:11 インチ●高さ調節:あり●最大延長時のアーム長さ:540mm●チルト:180°●パン:280°●スイベル / ピボット:360°●ディスプレイ回転:360°●色:ホワイト●材質:スチール、プラスチック●製品長さ:808mm●製品幅:167mm●製品高さ:97mm●製品質量:1770g●セット内容:デスク クランプ、ケーブル結束クリップ、EVAクッション、2.5mm 六角レンチ、3mm 六角レンチ、キー、セキュリティレンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂
取付支柱
対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度
アーム長さ(mm)328
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。
作業台や台車へ簡単に取り付けできます。
固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄
質量(g)231
シリーズGF
適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5
適合サイズ(inch)(タブレット)10~13
1個
¥5,159
税込¥5,675
当日出荷
耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。
耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。
幅80mm、厚み50mm以下の支柱に取付け可能です。
タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。
セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、六角レンチ、鍵×2、取扱説明書
材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス
質量(kg)約1.4
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×315×219
アーム長さ(mm)120
取付け方法クランプ
適合クランプ幅80mm、厚さ50mm以下の支柱
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
クランプ式
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。
丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット
アズワン品番68-1847-63
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。
耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。
直径40mm以下の円柱に取付け可能です。
タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。
セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、六角レンチ、鍵×2、取扱説明書
材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス
質量(kg)約1.2
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×298×219
アーム長さ(mm)120
取付け方法クランプ
適合クランプ直径40mm以下の円柱
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。
耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。
幅180×奥行き83mmのスペースに貼り付け可能です。
タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。
セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、鍵×2、取扱説明書
材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス
質量(kg)約1.3
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×298×219
アーム長さ(mm)120
取付け方法両面テープ
適合クランプ直径40mm以下の円柱
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
GFの突起形状のついたタブレット固定用クランパです。
作業台や台車へ簡単に取り付けできます。
固定にはフリーコネクタなどを使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/クランプ部:POM/ボルトナット:鉄
質量(g)185
シリーズGF
適合厚さ(mm)(タブレット)5.5~9.5
適合サイズ(inch)(タブレット)~10
1個
¥5,159
税込¥5,675
9日以内出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。スチール製ラックや工事車両などに簡単に取付けできます。9.7~13インチの大型タブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。。【ご注意】。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
セット内容タブレットホルダー、アーム、マグネットマウント、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ×5、保護シート ×5、組立説明書
取付方式マグネット
使用工具手袋
耐荷重(kg)1.5
アーム長さ(mm)約59
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
ホルダーはボールジョイントになっており、画面を傾けることができます。
エスコ品番EA764AG-1
材質ブラケット部:ABS樹脂、アーム部:スチール、アタッチメント:樹脂+スチール、クランプ部:アルミ
質量(kg)0.8
耐荷重(kg)1.5
対応機種7~11インチのiPad、タブレット用(Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPad等)
アーム長さ(mm)450
クランプ取付幅(mm)15~60
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
キャスター付きタブレットスタンド:ストッパー付きのキャスターを使用。7インチ型から11インチ型のタブレット各種に対応(幅16.8cm - 20cm、最大厚さ10.5mm、耐荷重900g)。手動フル調整:360度回転により画面の縦長・横長設定が可能。上下振り280度、左右振り360度、伸縮式の支柱で床から92.5cm - 146.8cmの幅で高さを調整。安定性:安定したベース(500mm x 500mm)に頑丈なロック式キャスターが4個付いた設計。ペダルでキャスターのストッパーを操作。ビデオ会議、医療機関、教育機関などに最適。互換性:多機種に対応するユニバーサル型タブレットスタンド。iPad(9.7 - 10.2インチ iPad、9.7インチ - 10.9インチ iPad Air、7.9インチ iPad mini)、Samsung Galaxy Tab、Android タブレット各種。簡単セットアップ:ドライバー1本で簡単組み立て(ドライバー非同梱)。調整可能クランプつきの着脱式タブレットホルダーで端末を両側から挟み、脱落を防止
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。会議室や教室の間でタブレットの固定セットアップを移動
長さ(mm)50
幅(cm)50
高さ(m)1.5
質量(kg)3.8
保証期間5年間
静止耐荷重(kg)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調節:925mm~1468mm、回転機能、角度調節
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ