ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質鋼板(3価クロメートメッキ)
セパラブルカバーとセパラブルフラスコを接続する為のクランプです。 クランプ部はゴム製で、ガラスに傷をつけません。
材質本体/アルミ合金、クランプ部/ゴム
締め付け範囲(mm)5~20
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
使用径(Φmm)3~20
全長(mm)230
棒径(Φmm)10
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム
トラスコ品番413-9186
質量(g)31
締付範囲(mm)5~20
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セパラブルフラスコをしっかり固定し、密閉します。
材質アルミダイキャスト・SBRゴム
締付範囲(mm)5~20
アズワン品番3-6069-01
1セット(3個)
¥2,190
税込¥2,409
欠品中
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~20
材質ステンレス製
全長(mm)220
柄径×長さ(mm)Φ10×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール
取付可能寸法(mm)水槽:1~46
フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。
締付範囲(mm)5~20
材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20
仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製)
TGK品番561-50-06-01
型式ねじ止め式
品番C×-20
全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
とてもお得な価格の3個パックです。
締付範囲(mm)5~20
材質(本体)アルミダイキャスト
材質(ねじ部)スチール(ユニクロムメッキ)
材質(ゴム)SBR
材質(バネ)ステンレス
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード