仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ
付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ
種類給湯専用
リモコン本体組込
設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.8kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)75.5、平均(200V/242V)75
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)80、(200V/242V)79
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)193.7、(200V/242V)196.2
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)15500
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.8kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)11100
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)3.3kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(200V)150
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(200V)158
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)30700
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)4.3kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(200V)194
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(200V)203
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)197
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)40000
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)2.7kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)98.5、平均(200V/242V)97
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)103.2、(200V/242V)101.5
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)196.7、(200V/242V)200.0
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)20300
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
関連キーワード