2,669件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
629 税込692
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,194 税込1,313
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤクランプボルト(強力型)
エコ商品
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。 ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質S45C-D 表面処理黒染め 寸法F(mm)30 寸法D(mm)30 寸法E(mm)7 熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45 寸法A(並目)M20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類多角形
1個
特価
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)30 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 取付部おねじ 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。
材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)偏心クランプボルト
1袋入数(個)1 寸法D1(mm)13 寸法L1(mm)5 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)M8 寸法e(mm)0.8 寸法t(mm)2.5 ねじピッチ1.25 ヘクサロビュラ穴の番号(No)30 ねじ規格並目
1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途トグルクランプ用部品 仕様スイベル部の首振角度は7°です。 材質構造用圧延鋼 傾斜角度(°)7
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日研工作所クランプボルト
仕様ヘッドクランプボルト、カートリッジヘッド:M7HZ-70CH、M7HZ-70RCH
1個
139 税込153
4日以内出荷

1個
359 税込395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷

イマオコーポレーションPTPD-M クランプボルト(六角タイプ用)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)25 寸法D(mm)30 寸法E(mm)19(0-0.4) 寸法G(mm)3 寸法F(mm)13 寸法H(Φmm)21(-0.4-0.5) 寸法J(Φmm)18 寸法K(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLPDH-M クランプボルト(重荷重用)
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
4日以内出荷

1個
169 税込186
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

クランプボルト部のカバーに最適です。
用途クランプのボルト部の保護。 トラスコ品番489-8028 材質塩化ビニール オレンジ 摘要10Φクランプボルト用 品名ボルトカバー
1個
89 税込98
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
399 税込439
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)