175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS304
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)S45C 材質(バネ部)SUS304-WPB 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)焼付塗装
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途機械組み立て部品など 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 材質(軸) 取付部めねじ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6 歯数18 材質(ねじ部)SUM22L(止めねじ含む) 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LUDF プラクランプレバー(めねじ)
形状T字形 材質(本体)ナイロン6 種類テンションレバー 取付部めねじ
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械組み立て部品として。既存の機械の交換部品として
形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(レバー部)静電塗装 取付部めねじ レバー色つや消しシルバー 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDCFS ミニクランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) KF
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
883 税込971
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 表面処理(ボルト)三価クロメート 材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) SF
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHFS クランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,170 税込1,287
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LEF プラクランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン6
1個
509 税込560
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-NI クランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)22 寸法H'(mm)25.5 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDFE 材質(止めネジ)スティール
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHF クランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
719 税込791
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ)
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)31 寸法H'(mm)34.5 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)パワークランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDBF 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LEFS クランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン6
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)三価クロメート 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(止めネジ)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LUDFS プラクランプレバー(めねじ)
形状T字形 材質(本体)ナイロン6 種類テンションレバー 取付部めねじ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDCF ミニクランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LEFE プラクランプレバー(めねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン6 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 表面処理(ボルト)三価クロメート 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数18 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン6
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプめねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプめねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)