種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)S45C
材質(バネ部)SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)焼付塗装
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(レバー部)静電塗装
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト
歯数18
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)ナイロン6
歯数18
材質(ねじ部)SUM22L
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)30
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
取付部おねじ
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類クランプレバー
形状L字形
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数16
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色レッド
用途機械組み立て部品など
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(軸)鉄
取付部おねじ
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)A:30、B:30、D:10
色レッド
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
表面処理(ボルト)三価クロメート
材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6
材質(ボルト)鋼材SUM22L
材質(バネ)鋼線SW-C
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×20、A:30、B:30、D:10
色レッド
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン6
表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
材質(止めネジ)スティール
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
種類クランプレバー
形状T字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン6
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色シルバー
こんなお得な商品も!

クランプレバー
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
機械組み立て部品として。既存の機械の交換部品として
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(レバー部)静電塗装
取付部めねじ
レバー色つや消しシルバー
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10
色レッド
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)A:30、B:30、D:10
色オレンジ
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅
寸法(mm)R:30、H:30、d:12
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
表に示しているインサート長は、最小値です。. RS Pro 亜鉛ハンドル - スチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックメスねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M4取付部径 = 6mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×30、A:30、B:30、D:10
色オレンジ
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×25、A:30、B:30、D:10
色オレンジ
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10
色シルバー
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×20、A:30、B:30、D:10
色シルバー
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10
色レッド
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×50、A:30、B:30、D:10
色オレンジ
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10
色シルバー
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×30、A:30、B:30、D:10
色シルバー
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×10、A:30、B:30、D:10
色シルバー
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×50、A:30、B:30、D:10
色レッド
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10
色レッド
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×30、A:30、B:30、D:10
色レッド
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×25、A:30、B:30、D:10
色レッド
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×10、A:30、B:30、D:10
色レッド
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10
色オレンジ
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10
色オレンジ
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10
色オレンジ
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×20、A:30、B:30、D:10
色オレンジ
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10
色シルバー
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M4×15、A:30、B:30、D:10
色レッド
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ