50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)21.4 寸法B(mm)10.4
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)22×10.5
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時) 寸法B(mm)13 寸法A(mm)27
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 付属品キャップ 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)29.4 寸法B(mm)15
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)炭素工具鋼 寸法A(mm)28 寸法B(mm)11 仕様アタッチメント(別売)GRD
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BONDHUSL型クランプ(強力型)
エコ商品
全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途鉄工、建築、造船用。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール 最大締付力(N)12000 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アームL型クランプ強力型
エコ商品
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 再生紙使用マーク適合
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
用途木工・機械作業などに 材質特殊鋼 フトコロ(mm)120 寸法A(mm)(フレーム)21.4 寸法B(mm)(フレーム)10.4 締付力(kg)700
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BONDHUSL型クランプ(標準型)
エコ商品
ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。 可鍛鋳鉄製、亜鉛メッキ塗装です。
用途軽工業、建築用。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)可鍛鋳鉄 レール(mm)幅30×厚さ8 最大締付力(N)7500 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C) フトコロ(mm)120 寸法A(mm)フレーム:27.0 寸法B(mm)フレーム:13
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 再生紙使用マーク適合
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
用途機械加工・溶接作業などに 材質特殊鋼 質量(kg)1.2 フトコロ(mm)120 寸法A(mm)(フレーム)21.4 寸法B(mm)(フレーム)10.4 締付力(kg)700
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
用途鉄工、建築、造船用 材質スチール パイプ径(Φmm)27 バッテリー容量(mAh)13
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。
用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール 最大締付力(N)7000 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)700 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-24
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-12
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

1丁
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)400 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-12
1個
6,630 税込7,293
8日以内出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-24
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)500 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-20
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)300 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-8
1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)500 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-18
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)350 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TK-10
1個
6,470 税込7,117
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)800 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-32
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-10
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素鋼(S55C) 付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド) 材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力クランプ ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。 材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー) 表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベッセイクランプGU型
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
用途板金、溶接業 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)400 材質(本体)炭素工具鋼 寸法A(mm)22 寸法B(mm)10.5 質量(kg)1.7 トラスコ品番396-1958
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)スチール
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
用途鉄工質量物用。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)炭素工具鋼 レール(mm)28×11
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)