1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型
エコ商品
電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 ランプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 カバーポリカーボネート(透明 本体アルミダイカスト、ステンレス オフホワイト 幅(mm)340 エネルギー消費効率(Lm/W)100 LED寿命(時間)50000 調光の可否不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 耐雷サージ15kV 傾斜天井取付角度(°)90 仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)