帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。
厚さ(mm)0.05
色スカイ
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。
材質帯電防止PE
厚さ(mm)0.1
色スカイ
表面抵抗値(Ω)1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)
RoHS指令(10物質対応)対応
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン製、そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋ですです。
材質LD(低密度ポリエチレン)
色透明
サイズ(mm)265×385×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン製、ボックスタイプの業務用ポリ袋。
材質LD(低密度ポリエチレン)
色透明
容量(L)90
サイズ(mm)290×495×85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
再生原料を10%、工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しているので環境に優しいポリ袋です。
材質LD(低密度ポリエチレン)
色乳白半透明
容量(L)45
サイズ(mm)220×340×15
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)0.3
再生材使用使用
1個(10枚)
¥179
税込¥197
7日以内出荷
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。
トラスコ品番364-6785
セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14
タイプ透明バッグタイプ
吸収量18.1L/セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
仕切りが無いので長物も一緒に収納可鞄やポケットにも入ります。中身が見やすいクリアタイプ
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)32
質量(g)61.5
奥行(mm)98
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)170×83×28
有効内寸法・奥行(mm)83
有効内寸法・高さ(mm)28
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。
オイル専用の吸収材が入っています。
使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途オイル用。
トラスコ品番364-6793
セット内容ピグエコスキマー(SKM210)×3本、ピグスタットマット(MAT214A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ透明バッグタイプ
吸収量(油)22.1L/セット
仕切りが無いので長物も一緒に収納可鞄やポケットにも入ります。中身が見やすいクリアタイプ
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)25
質量(g)31.6
奥行(mm)67
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)130×60×21
有効内寸法・奥行(mm)60
有効内寸法・高さ(mm)21
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
フラップ付でポケットを守る、持ち歩きにも便利なクリアーブック。ポケットがグシャっとなるのを防ぐフラップ付で、鞄へ入れる際に便利です。また、「しおり」としても使用できます。裏表紙には、名刺などが差し込めるスリット付の補助ポケットが付いています。
サイズA4判S型
材質再生PPシート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フラップ付、補助ポケット付(裏表紙内側)、マットタイプPPポケット
折りたたみハンガー 4色セット(各色1個入り)。旅行先等で洗濯をする機会に役立つアイテムの登場です。機能性も抜群。ピンチ付き。靴下や下着などの小さい物も引っ掛ける事が出来るように洗濯ピンチを2個付けています。ズレ防止のくぼみ加工。キャミソールなどの紐を引っ掛ける事が出来るくぼみもあるので、衣類を選ばず使用していただけます。コンパクトで持ち運びラクラク。旅行や出張先で洗濯をする時に役に立つ折りたたみ式のハンガーです。折りたたんでカバンの中に忍ばせておけば、いつでもどこでも使用することができます。大きめのサイズ感で、襟ぐりの広いタイプの衣類も掛けることができます。専用ポーチ付き。持ち運びに便利なクリアポーチがセットになっています。小さくまとめて収納する事ができるので、邪魔にならず、お出かけの際にサッとカバンに入れて持ち運ぶことができます。
色4色(ベージュ・ピンク・グリーン・ブルー)×1個セット
寸法(幅W×高さH)(mm)展開時:410×180
寸法(縦×横)(mm)収束時:140×75
質量(g/個)約41.8
アズワン品番65-2350-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
欠品中
Quad Lockケース専用レインカバーが、大切なデバイスを保護します。
Galaxyを保護する
丈夫なTPU(熱可塑性ポリウレタン)から作られたQuad Lockレインカバーは、Galaxyを泥、埃、雨から安全に保つように設計されています。
耐久性のある素材
必要な時にはさっと取り付けてさせて、不要な時にはすぐ取り外しができます。TPU素材は非常に耐久性に優れているので、ポケットやバッグに入れても破損することなく保管できます。
スムーズなアクセス
透明なTPUは、外出先でのアプリ閲覧を容易にし、タッチスクリーン/ボタンは完全に機能します。
※過酷な雨天状況では使わないでください。
厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、タッチスクリーンの能力に影響を与える可能性があります。
本製品に含まれるもの
- レインカバー本体
適合Galaxy S20用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
Quad Lockケース専用レインカバーが、大切なデバイスを保護します。
Galaxyを保護する
丈夫なTPU(熱可塑性ポリウレタン)から作られたQuad Lockレインカバーは、Galaxyを泥、埃、雨から安全に保つように設計されています。
耐久性のある素材
必要な時にはさっと取り付けてさせて、不要な時にはすぐ取り外しができます。TPU素材は非常に耐久性に優れているので、ポケットやバッグに入れても破損することなく保管できます。
スムーズなアクセス
透明なTPUは、外出先でのアプリ閲覧を容易にし、タッチスクリーン/ボタンは完全に機能します。
※過酷な雨天状況では使わないでください。
厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、タッチスクリーンの能力に影響を与える可能性があります。
本製品に含まれるもの
- レインカバー本体
適合Galaxy S20 Ultra用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
・17.3 インチ QHD (2560x1920) 折りたたみ式 OLED (折りたたみ時 12.5 インチ)、100% DCI-P3 色域。・最新のウォータードロップ スタイルのヒンジ デザインにより、仕事や遊びに十分な画面スペースをシームレスに提供。・HDR 500 True Black をサポートし、最も暗いシーンでも非常に鮮明でクリアなディテールを実現します。・最薄部が 9.7 mm、重量が 1.17 kg で、持ち運びが簡単で、どんなバッグにも簡単に収まります。・ミニ HDMI、デュアル USB タイプ C、ヘッドフォン出力によるさまざまな接続。・横向きと縦向きモードをサポートする折りたたみ式スタンドを内蔵。・標準の三脚穴を内蔵し、市販のあらゆるカメラ三脚と互換性があります。・DisplayWidget Center は自動回転をサポートします。・環境に優しい FSC 認定パッケージ
付属品マイクロファイバークロスMini HDMI to HDMI ケーブルMTS02D 三脚ソケットキット電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen バッグ
質量(kg)1.17【本体・パッケージ込】2.77
電源(V)100-240
消費電力(W)使用時 12以下スタンバイ時 0.5以下
機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能
画素ピッチ0.137mm
最大解像度2560×1920
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平160°、垂直160°
応答速度0.2ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトOLED
パネル17.3型
最大輝度(cd/m2)350
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)USB-C: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C ×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)36.82×28.68×0.97
パネル種類OLED
表面仕様グレア
最大表示色約10億7370万色
1台
¥359,800
税込¥395,780
78日以内出荷
関連キーワード