生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃に優れた特殊ブレンドポリマー採用。外側開きなので、フタを開けたまま作業が可能。中身が取り出しやすい深さ100mmを採用。ベルトに装着可能。バケットマウス・ハードマスター・ダブルロッカーに装着可能。
用途バケットマウスBM-9000・ハードマスター500/620・ダブルロッカー5000/6200のオプションパーツとしてビス・釘等の収納に建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事関係
トラスコ品番439-9382
セット内容-
材質特殊ブレンドポリマー(ポリプロピレン)
幅(mm)100
色クリア
高さ(mm)100
質量(g)88
奥行(mm)93
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×61×96
アズワン品番8-6896-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
●長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。3.2ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
色クリア
仕切りあり
材質(フタ)ポリカーボネート
材質(止具)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(仕切板)ポリプロピレン
素材はポリプロピレンを使用しています。軽量、コンパクトで耐久性に優れています。仕切板は収納物の大きさに合わせて自由に移動が可能です。透明ケースなので内容物の確認ができます。
用途電子パーツや小物部品の整理、保管、運搬に最適です。
仕様ISO14001認証取得工場製
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
サプリメントケース。可変仕切り板2枚付き
コマ数6
材質ポロプロピレン
寸法(mm)87×60×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82
内容10本入
質量(g)5.5
仕様プラケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。
用途半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース引き出しは、縦向き、横向きどちらでも使用できます。
透明小引き出し型の整理ケースです。
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に。
材質本体:ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)66×66×71
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(1コマ引出し)73×90×74
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)69×70×71
腰のベルトに取付ができます。クリアで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
材質PP
幅(mm)290
質量(kg)0.14
色クリア
高さ(mm)65
奥行(mm)73
RoHS指令(10物質対応)対応
収納可能質量(kg)1.6
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ラウンドケース(1段組)が24個付属
中身が見やすいクリアタイプ
お気に入りのビーズのコレクションやオリジナルパーツの保管に最適
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)24
仕切りあり
材質(止具)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中小物ケース)スチロール
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。小物やアクセサリーの入れ物にピッタリなケースです。
用途細かい部品の監理・収納に。電子部品やプリント基板などの輸送に。
材質本体:ポリスチレン(PS)
色クリア
仕切り無
RoHS指令(10物質対応)対応
コマ数1
外寸法・奥行(mm)106
外寸法・間口(mm)146
有効内寸法・間口(mm)135
有効内寸法・奥行(mm)95
水に濡れても錆びにくい、ステンレス製のカッターです。プラケース包装の5枚入り。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
トラスコ品番495-7431
適合本体ブラックS型、ブラックS型(文具台紙)、シルバー、ツーウェイカッターA型、サーフ(イエロー・ブルー・ホワイト)、特専A型、リサイクルA型(紙ケース)、オートロックA型(イエロー)、オートロックA型クリア(クリアブルー・文具台紙)、ノンスリップA型、エコカッターS型、MZ-S型、ハイパーA型、リミテッド(FA・AA・SA・MA)、エコカッターS型(ピンク・イエロー・ブルー・アソート)、DA-1、Aプラス、Aプラス(文具台紙)
質量(g)28
材質(刃)ハイカーボンステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。
防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。
違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
NRR値22
コードなし
材質シリコン
ケースあり
寸法(mm)直径20×厚さ8
RoHS指令(10物質対応)対応
フリー台紙とは、剥がしやすい糊が塗られた台紙です。PPフィルムをかけるので、空気をシャットアウトして写真を保存することができます。メーカーではフリー台紙よりも耐久性のある商品として、100年台紙やプラコート台紙、軽量な商品として、ライト台紙等を販売しています。
グリーン購入法適合
タイプブック式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード