幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし
コンテナ種類ベタ目
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)458×290×173
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×183
圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
【スタッキングで棚にも!】
縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。
縦方向での使用の場合5段まで、横方向での使用の場合3段まで積み上げることが可能です。
A4サイズのファイルが長手方向にピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。
コンテナに入れた物の保管や移動に便利な別売り専用のフタは、縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)20
スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しPZ-4001(別売)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
材質PP
色クリア
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
内寸(mm)619×408×218
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×448×224
圧縮荷重(N[kgf])29100[2970]
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)606×396×208
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
クリアコンテナは名前の通り、今までのエンバランス商品にはない透明度があります。プラスチックを独自技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持が出来ます。
材質(本体)飽和ポリエステル樹脂、(フタ)ポリプロピレン
形状角形
耐熱温度(℃)(本体)-20~110、(フタ)-20~100
厚みがあってしっかりした収納ケース。とても鮮明なクリアタイプ、中が分かりやすく仕切り可能。引き出しの中や扉の中を使いやすく仕切れる便利アイテム。見せる収納も邪魔せず、すっきり仕分け可能。耐冷温度ー20度なので、冷凍庫・冷蔵庫の中でも活躍。前後どちらからでも取り出しやすい、持ち手付き。中の出し入れもしやすい、片面ざぐり加工。
用途収納ボックス、整理ケース、バスケット、仕切りなどに。冷蔵庫 冷凍庫 パントリー 収納 キッチン
材質ポリスチレン
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
タイプ短
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
タイプ長
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適。
材質PP
形状フラット
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)458×290×265
外寸(mm)503×335×288
内寸(mm)468×300×275
圧縮荷重(N[kgf])13750[1400]
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
多目的に使用できるコンテナです。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
フタの有無EA506A-0(別売)
仕様積み重ね可能
エスコ品番EA506A-20
材質ポリプロピレン
高さ(mm)320
寸法(幅W×奥行D)(mm)530×366
スタッキング可
1セット(2個)
¥9,670
税込¥10,637
翌日出荷
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
リス PPパンコンテナー耐熱温度:-20℃~120℃。食器洗浄機対応。
材質PP
サイズ小型
間口W×奥行D×高さH(mm)584×398×32
TKG品番9-0154-1001
TKG品番(2017)6-0152-0901
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
色別管理に最適なサカエオリジナル折りたたみコンテナー。
カラー透明窓で内容物の視認性に優れています。
フタの有無あり
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
耐荷重(kg)約20
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)493×335×311
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)336
外寸法・奥行(mm)366
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)1433
容量(L)44.1
有効内寸(mm)449×319×292
外寸(mm)532×369×306
内寸(mm)459×329×300
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)1940
容量(L)68.9
有効内寸(mm)618×363×292
外寸(mm)702×414×306
内寸(mm)629×374×300
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)524
容量(L)12.8
有効内寸(mm)365×245×131
外寸(mm)430×286×143
内寸(mm)374×254×139
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
丸型のものに比べて、収納スペースが33%も増えました。
本体が透明なので、一目で中身が分かります。丈夫なポリカーボネイト製で、耐久性に優れています。
本体の外側に目盛が付いているので、中身の量がすぐ分かります。
カバーにはタブが付き、開けやすくなっています。カバーの色と目盛の色がマッチします。
材質ポリカーボネイト
形状角形
機能目盛り
耐熱温度(℃)-40~99
食器洗浄機〇
中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。色別管理が可能になりました
フタなし
コンテナ種類ベタ目
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)1454
容量(L)42.5
有効内寸(mm)618×363×177
外寸(mm)702×414×191
内寸(mm)629×374×185
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)865
容量(L)22.8
有効内寸(mm)449×319×147
外寸(mm)532×369×161
内寸(mm)459×329×155
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)260
容量(L)4.4
有効内寸(mm)281×157×87
外寸(mm)338×193×99
内寸(mm)289×165×95
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)365
容量(L)7.5
有効内寸(mm)281×157×156
外寸(mm)338×193×168
内寸(mm)289×165×164
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g)128
容量(L)1.5
有効内寸(mm)158×124×73
外寸(mm)213×154×84
内寸(mm)164×130×80
フタフタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個(1個)
¥580
税込¥638
翌日出荷
コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9154
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1240
奥行(mm)320
間口(mm)910
コンテナ(コンテナ大)VN-3N 28個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)100
1台
¥90,980
税込¥100,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ