30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)3 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途ネックレスや時計などのなどのディスプレイに最適。 材質アクリル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×450×150
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)5 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質塩ビ 厚さ(mm)3 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス 質量(kg)20.4 ブラウン 段数3段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×365×860 棚板耐荷重(kg)5 天板厚さ(mm)16 棚板厚さ(mm)5 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×285×255(×2段)、355×285×280(×1段) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×285
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

深型で背の高い作品も飾れるフラットタイプ。作品の入る最大寸法:210×103×108mm。
材質スチロール樹脂 寸法(mm)223×115×126、作品の入る最大:210×103×108 サイズ深型 タイプフラット 包装形態
1個
960 税込1,056
当日出荷

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質PET 厚さ(mm)3 透明 比重1.27 全光線透過率(%)86 ロックウェル硬度(Mスケール)44 吸水率(%)0.1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。 板厚(mm)3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質強化ガラス(5mm厚) 質量(kg)21 ブラック 段数3段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×365×850 棚板耐荷重(kg)5 天板厚さ(mm)5(強化ガラス) 棚板厚さ(mm)5 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)385×310
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

透明アクリル棚板を採用した木製コレクションケースです。
付属品棚板/5枚、棚受けダボ/20個 材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール ナチュラル木目 高さH(mm)480 本体質量(kg)3.4 奥行D(mm)120 幅W(mm)330
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)プラボックス
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!
材質強化スチロール樹脂 厚さ(mm)3 寸法(mm)97×97×97 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
700 税込770
当日出荷

コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 動画あり
コレクション達を美しく飾る、専用ステージをご用意しました ハイタイプだから空間を有効活用 強化ガラス棚だから、傷が付きにくく安心 背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり! 稼働棚付きの上置きで隠したい収納も完璧 突っ張りで大切なコレクションらを揺れからしっかり守る
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体タイプ】48.5×29×180/【上置きタイプ】48.5×29×48 質量(kg)【本体タイプ】約37/【上置きタイプ】約7
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,100 税込36,410
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切なコレクションや思い出の小物をホコリや破損から守り、保管できます コレクションの保管・作品のディスプレイ用 自由にレイアウトをたのしめます スライド開閉式です
材質強化スチロール樹脂
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質塩ビ 透明 厚さ(mm)5 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス 棚板耐荷重(kg)5 棚板調整ピッチ(mm)32(17段階) 仕様可動棚 質量(kg)33 段数5段 棚板数(枚)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×900 棚板厚さ(mm)0.5 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×745×15(×2列) 開口幅(mm)395 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)420×135
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。 店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。 立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。 透明度抜群で品質に自信あります!
材質アクリル樹脂 厚さ(mm)3
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明ガラスに目かくし効果!スプレーするだけで、あなたのプライバシーを守ります。仕上がりはお部屋のイメージをアップさせます。
用途透明ガラスのくもり仕上げ塗料。 お部屋の透明ガラス、店舗のショーケース、ウインドーのイメージアップなどに使用します。 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 クリア 品名ラッカー 塗り面積(m2)1~2(1回塗り) 本体サイズ(mm)径63X高さ180 主な用途ガラス 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 乾燥時間30分(気温20℃、湿度75%時) 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット 大一産業 動画あり
冷蔵オープンショーケースの前面に取付けることで、冷気漏れを防ぎ、節電対策が出来ます。 透明のシートを使用しショーケースの中身が見えるので、営業中の店舗でもご使用頂けます。 マジックテープで簡単に着脱でき、スリットも入っているので棚の商品も取り出し易いです。
用途冷蔵オープンショーケースの節電対策 寸法(幅W×高さH)(mm)240×1600/1枚あたり 材質(シート)塩ビ・透明 取付方式マジックテープ 間口(mm)240/枚
1セット(5枚)
14,980 税込16,478
11日以内出荷

ガラスやショーケース、鏡などのしつこい油汚れやタバコのヤニなどのひどい汚れをサッと落とします。2度拭きいらずで拭きムラを残さず、透明な仕上がりです。
使用場所ガラス 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性
1本(2.2L)
1,198 税込1,318
当日出荷

KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所 タイプ【縮合】オキシムタイプ 伸び(%)【せん断時】350 引張強度(MPa)1.5 密度(g/cm3)1.08 硬さ(デュロメータA)23 外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状 タックフリータイム(分)8
1本(330mL×1本)ほか
10,980 税込12,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3(本体) 材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ) 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 首振角度(°)145 コード送り配線コード付 ビーム角(度)37 光源色アパレルホワイトe LED寿命(時間)40000 配光角度(°)33 回転角度(°)310 演色指数(Ra)96 埋込穴(Φmm)15 取付可能板厚(mm)1~50 調光の可否不可 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。 付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル 材質SPCC+3mm強化ガラス ケース形状ミドルタワー 質量(kg)5.9 電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで) 板厚(mm)(スチールパネル)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン 対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数6 ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
1枚
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高級感のある5面ガラスショーケース。ケース部・収納部に鍵付きで腕時計やアクセサリーの陳列におススメです。収納部に可動棚1枚付属、棚は6.4cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
仕様●セット内容:本体×1、ガラスケース×1●素材:透明強化ガラス5mm厚、本体/木製 メラミン化粧板●サイズ:W46×D46×H144cm、内寸/ショーケース部上下W40.6×D41.5×H23.9cm、収納部W41.8×D45.5×H80.4cm●重量:45kg●耐荷重:全体/10kg、ガラス棚/1kg/段●ショーケース部・収納部錠付き(鍵×各2本付き)●※プラスドライバー必要
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性に優れています。透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。印刷適性があり、PET用、ポリエステル用、PC用、塩ビ用、アクリル用などの一般的なインキ、塗料を使って良好な印刷が可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。 長さ(mm)2440 透明 幅(mm)1220 厚さ(mm)10
1枚
55,980 税込61,578
6日以内出荷