カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「クリアターフ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AQUOS sense10 ( SH-53F ) ケース ハイブリッド カバー D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付 エレコムAQUOS sense10 ( SH-53F ) ケース ハイブリッド カバー D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、ハーフクリアタイプの超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
用途側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、ハーフクリアタイプの超耐衝撃性ハイブリッドケースです。 背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容ケース本体×1材質ポリカーボネート、D3O(R)衝撃保護素材ハーフクリア
Xperia 10 VII (SO-52F) ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付 エレコムXperia 10 VII (SO-52F) ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、ハーフクリアタイプの超耐衝撃性ハイブリッドケースです。
用途側面にミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を使用した、ハーフクリアタイプの超耐衝撃性ハイブリッドケースです。 背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。セット内容ケース本体×1材質ポリカーボネート、D3O(R)衝撃保護素材クリア対応機種Xperia 10 VII(SO-52F)
平型ミニヒューズホルダー マリンテック平型ミニヒューズホルダーマリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダーDC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続簡易防水型ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプケーブルAWG14・2.0SQ付き
付属品なし型式ILFM-14全長(mm)300備考簡易防水型電圧(V)12/24/36/48電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ
大型液晶TV用保護フィルター(ハーフノングレアタイプ)PHTPW-TV 光興業大型液晶TV用保護フィルター(ハーフノングレアタイプ)PHTPW-TV光興業
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
反射率3.2%の低反射。 硬質ポリカ製でキズを防止、画面を保護。 ホワイトボードマーカーなどでフィルターに直接書ける、消せる。 取付付属品:透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個。 フレームなしテレビ用。 ハーフグレアタイプ。 モニターの形状により取付られない場合があります。
用途ベゼルレス用付属品透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個材質硬質ポリカ対応機種大型液晶TV用反射率(%)3.2のぞき見防止対応反射防止対応
なんでも保護シート 名古屋マルヤマなんでも保護シート名古屋マルヤマ
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
扱いやすいように平均値サイズにカットしてあります。 規格品のシートのように金属ハトメが付いていないため床に傷が付きにくい。 カット面からほつれない為、必要に応じて好きなサイズにハサミでカットできます。 両面ラミネート加工の為完全防水で汚れも拭き取りやすい。 材質は純国産厚手ポリエチレン半透明クリアタイプ使用。
用途室内でのDYI作業時の床保護、新築住宅/リフォーム現場での床養生、室内で子供が遊ぶ際のフローリング/畳等へのキズ防止保護、アウトドア/ファミリープール下敷き用等様々な場所で使用可能厚さ(mm)約0.25
クリアターフYS ワタナベ工業クリアターフYSワタナベ工業
659税込725
1枚
当日出荷から翌日出荷
毛足の長いスケルトンタイプの人工芝で、素足で踏んでもやわらかくて心地よいです。
用途屋上、ベランダ、プールサイド材質ポリエチレン樹脂(老化防止剤、静電気防止剤、抗菌剤配合)幅×長さ(mm)300×300長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)約25mm質量(g)2902018年トラスコ掲載ページ9 0618
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら