4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご家庭でお子様が描いた絵等の作品を折り目を付けずに保存したい時に便利です。また、ビジネスシーンでのプレゼンテーション用ホルダーとしても最適です。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズB3 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm 質量(g)400 寸法(縦×横)(mm)560×400 収納寸法(mm)用紙:545×380 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット横入れ10 製本溶着式
1冊
1,098 税込1,208
5日以内出荷

片面サイドポケットで入れやすい!大きな画用紙も折らずに保管できます。
クリア ポケット片面横入れ・PP・厚さ60μm ポケット数8 仕様内箱ディスプレイ兼用 付属品あてポール紙 厚さ(mm)0.2 材質(表紙)PP RoHS指令(10物質対応)対応 製本溶着式製本
1冊
909 税込1,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「とっておきの記事をそのまま残しておきたい」新聞紙がそのまま入る大判ホルダーです。その他、地図・A2サイズのポスターなども長期間キレイに収納・閲覧できます。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズA2 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm 質量(g)510 寸法(縦×横)(mm)610×441 収納寸法(mm)用紙:595×425 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット横入れ10 製本溶着式
1冊
1,598 税込1,758
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 RNF-100-1/16-0-SP
エコ商品
スリーブ径 1.6mm。色 黒。シュリンク径 0.8mm。スリーブタイプ 熱収縮チューブ。接着面 なし。収縮率 2:1。スリーブ長さ 1.2m。材質 ポリオレフィン。使用温度範囲 -55 +135 ℃。難燃性 なし。ハロゲン含有 なし。シリーズ RNF-100。VG 95343 Part Type ; B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 クラス (色)、クラス (透明)、BS 3G-198 Part 11B準拠. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100 熱収縮チューブ 2:1(リール). ワイヤの終端や接続部に対する絶縁とストレインリリーフを実現する難燃性熱収縮チューブです。軽量ハーネスジャケット、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護、機械的強度など、軍事用途で幅広く使用されています。. 特長 あらゆる用途に適した優れた性能を発揮 収縮率2:1 さまざまな色とサイズを用意 難燃性 フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)