こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色クリア
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
使用流体水
特性食衛適合/透明性
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
デリバリー、サクション両用途に
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
色透明
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性透明性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
作業者の静電気による被害や、ICなど誤作動を防ぎます。
搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)
用途食品、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
長さ(m)20
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/食品/薬品/農薬/粉体/粒体
特性耐静電
圧力(MPa)(耐負)-0.1
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。
※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316
色ナチュラル透明イメージライン入り
特性耐薬品、耐溶剤
使用温度範囲(℃)-20~80
機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.53MB) リーフレット(6.99MB)
取扱説明書(0.84MB)
関連キーワード