クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP
耐熱温度(℃)60(目盛入)
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
360°どこからでも飲める中栓付き!シンプルでスタイリッシュなマイクリアボトル。フタにパッキンがついているので、水漏れしにくいです。安心・安全の日本製です。
材質ポリプロピレン、PET、シリコーンゴム
質量(g)96
縦(mm)64
横(mm)64
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
仕様パッキン付き
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP
口内径(Φmm)45.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)黒
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
材質(本体)塩ビ(PVC)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)80
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
中栓なし
パッキンあり
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)98
目盛あり
色(フタ)白
材質(フタ)PP
タンブラーミキサー YMF-280用 クリアボトル。
用途タンブラーとして。ミキサー、ブレンダーに。
質量(kg)0.2
容量(mL)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×170×320
アズワン品番64-3287-45
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質本体:PET、キャップ:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
寸法(外径×高さ)(mm)70×165
商品タイプスクリュータイプ
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
広口なのでお手入れしやすい。注いだ量や飲んだ量が分かりやすい目盛付き。ハンドル付きで持ち運びに便利。
口径(Φmm)約66
注いだ量や飲んだ量が分かりやすい目盛付き。アクティブなシーンでも飲みやすい飲み口。持ち運びに便利なストラップ付き。
口径(Φmm)約66
成形からブローエアーまで、クリーンフィルターで一貫した管理を実施しています。ボトル内部へのコンタミネーションを防止した電子材料向けの商品です。洗浄不要でそのまま使用が可能です。※商品到着後、3か月以内に使用することをお勧めします。
仕様●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP
色透明
容量(mL)2000
アズワン品番62-1611-62
口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
1パック(1本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガークリアーボトル。
材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
温かいドリンクが入れられるトライタンのマイクリアボトル。360°どこからでも飲める中栓付き。フタにパッキンも付いていて、水漏れもしにくいので持ち歩きに便利。安心・安全の日本製です。
材質ポリプロピレン、飽和ポリエステル樹脂、シリコーンゴム
質量(g)96
縦(mm)64
横(mm)64
本体は丈夫で透明度が高い素材を使用。ワンプッシュ式で簡単にオープンできます。軽くて持ちやすい形状の水筒です。氷が入れやすい広口タイプで、食洗機にも対応しており後のお手入れが楽です。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス【パッケージ掲載なし⇒ベルト止め:ポリプロピレン】
寸法(mm)95×79×210
色ハローキティクッキー
容量(mL)480
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
子供用のプラスチック水筒です!中身が透明になっていておしゃれなデザイン。残りの量もわかりやすい。食洗機対応です。おでかけで使いやすいように軽量で、肩ベルトもついています!通学通園、遠足、休日のアウトドアなどに、お気に入りの水筒と楽しくお出かけしよう!
付属品肩から掛けられるショルダーベルト、名前シール
材質キャップ・本体:PET 、フタ・ベルト:ポリプロピレン、 パッキン:シリコーンゴム、 バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)幅950×直径790×高さ210
容量(mL)480
デザインディノサウルス
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
寸法(mm)約横95×直径79×高210
容量(mL)480
耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約 横95×直径79×高210
容量(mL)480
種類バーガーフレンズ
耐熱温度(℃)(キャップ・本体:PET)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
1個(160g)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約横95×直径79×高210
容量(mL)480
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET(耐熱温度100度)、フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約横95×直径79×高210
容量(mL)480
ペットボトルと同じ素材から出来ているので安心、安全、エコ
水、お酒、ジュースなどの容器に使われているPET製樹脂を使用!
内容物がハッキリと見えるので、異物混入時に発見しやすいです。
PET樹脂なので燃やしても有害物質が発生しません!
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)
質量(g)約380(電池除く)
防水仕様IPX4(防沫形)
1個
¥3,326
税込¥3,659
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP
耐熱温度(℃)60
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途消毒液専用
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)
質量(g)約380(電池除く)
防水仕様IPX4(防沫形)
アズワン品番65-0505-59
1個
¥3,326
税込¥3,659
当日出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途液体タイプ専用
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)
質量(g)約380(電池除く)
防水仕様IPX4(防沫形)
アズワン品番65-0505-57
1個
¥3,326
税込¥3,659
当日出荷
PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
メモリが付いているので、時間を目安に効果的に水分補給が出来ます。こまめな水分補給をサポート!。飲んだ量がひと目でわかりやすい!。1回の給水で100mlのメモリ付き。プッシュ式で簡単オープン!。軽量で持ちやすい。ショルダーベルト付き。名前シール入り。本体は割れにくく透明度の高い樹脂を使用。キャップを開けてすぐ飲めるダイレクト飲み口。氷が入れやすい広口。食洗機対応。
材質本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約95×直径79×210
色プリンセス23
容量(mL)約480
質量(g)約145
1個(145g)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
メモリが付いているので、時間を目安に効果的に水分補給が出来ます。こまめな水分補給をサポート!飲んだ量がひと目でわかりやすい!1回の吸水で100mlのメモリ付き。プッシュ式で簡単オープン!軽量で持ちやすい。ショルダーベルト付き。名前シール入り。本体は割れにくく透明度の高い樹脂を使用。キャップを開けてすぐ飲めるダイレクト飲み口。氷が入れやすい広口。食洗機対応。
材質本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約95×直径79×210
容量(mL)約480
質量(g)約145
耐熱温度(℃)(本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
便利なキャップ式。
個包装袋入り。液漏れの心配なく密封できます。小物入れや工作としてご使用いただけます。
材質プラスチック
高さ(mm)120
口内径(Φmm)19
底面(Φmm)40
1セット(10本)
¥1,037
税込¥1,141
3日以内出荷
全体に隙間なくバラの花とつる葉をデザインしたソープボトルです。
置いた角度によってデザインが異なって見えるデザインです。
また、クリアな表面にペイントしていますので、入れる液体によって変わった見た目になるのも楽しみのひとつです。
ワンプッシュで出る量を多めにした浴室用のシャンプーボトル。
他にも多くのシリーズ品ぞろえがございますので、お好みに応じて選んでいただけます。
容量(mL)約420
材質本体:メタクリル樹脂、ポンプ:ABS樹脂
寸法(cm)約7.2×7.2×21.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ