こんなお得な商品も!

感熱紙 モバイルプリンタ用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
幅(mm)58
種別感熱紙
RoHS指令(10物質対応)対応
PCIe Gen 4x4 NVMe の次世代のパフォーマンス。PCIe Gen 4x4 NVMe SSD でクリエイティブな仕事環境を強化します。 コンテンツクリエイター向けに設計されており、最大 7,000/s 超高速読み取り速度と 6,500MB/s の書き込み速度を実現し、ハイパワーユーザーに最適です。 生産性を最大限に高め、クリエイティブな可能性を引き出します。効率と容量。US75 であなたのクリエイティブな可能性を最大限に引き出します。 最大4TB のストレージ容量により、ビデオプロジェクトやメディアファイル、クリエイティブ アセットを簡単に保存してアクセスでき、コンテンツ作成の手助けをします。柔軟なアップグレード。M.2 2280 の小型フォームファクターで高速なデータ転送速度を実現し、コンテンツクリエイターが迅速かつ正確に作業するよう、生産性を向上させます。信頼性の高いパフォーマンス。組み込まれたデータセキュリティとエラー修正機能により、情報の整合性を確保し、信頼性の高いストレージ製品実現します。 また、SP Toolbox はドライブの状態、利用可能な容量、温度などを確認するのに役立ちます。
仕様【耐衝撃試験】1500G/0.5ms
寸法(mm)22.0×80.0×3.6
質量(g)8
保証期間5年
動作温度(℃)0~70
インターフェイスPCIe Gen 4×4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
読込速度7000MB/s
MTBF(時間)1500000
関連キーワード