カテゴリ

  • バイク部品(185)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 食品・飲料(31)
  • 厨房用品(24)
  • 縫製用品(23)
  • 電気材料(22)
  • 医療(20)
  • 制御機器(17)
  • カー用品(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 日用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 理美容(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 清掃用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 保管用品(5)
  • テープ(5)
  • 塗料(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 介護用品(5)
  • 事務用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クリオ」の検索結果

582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメヤマローソク クリ・オ カメヤマカメヤマローソク クリ・オカメヤマ
499税込549
1個(245g)
当日出荷から翌々日出荷
カメヤマ 大ローソク 3号 カメヤマカメヤマ 大ローソク 3号カメヤマ
499税込549
1箱(20本)
当日出荷
安全・安心にお使い頂ける信頼のブランド「カメヤマローソク」。燃焼約1時間40分の大ローソク3号
質量(g)225
カメヤマ 小ローソク 豆ダルマ カメヤマカメヤマ 小ローソク 豆ダルマカメヤマ
299税込329
1箱(90g)ほか
当日出荷
安全・安心にお使い頂ける信頼のブランド「カメヤマローソク」。
燃焼時間(分)約19
水アカ スポットクリーナー リンレイ水アカ スポットクリーナーリンレイ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(500mL)
当日出荷
水アカ、油汚れまで分解除去 傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる 無着色で塗装に安心 種類/液体・コンパウンドを含まず
用途自動車ボディの洗浄用液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
theSAEM ザ・セム CPコンシーラー デュオ ICザ・セムtheSAEM ザ・セム CPコンシーラー デュオICザ・セム
1,190税込1,309
1個
13日以内出荷
リキッドタイプとスティックタイプのコンシーラーが1つに!シミ・クマ・くすみ・ニキビ跡など隠したい肌悩みに合わせて使い分けができる2wayコンシーラー。気になる肌の欠点を1本でキレイにカバー。
明色 うす化粧メイクアッブ 明色化粧品明色 うす化粧メイクアッブ明色化粧品(2件のレビュー)
699税込769
1個(150mL)
翌日出荷
ヒアルロン酸とコラーゲンが、お肌にうるおいやハリを与えます。さらにファンデーションの効果でお肌をほんのり色づけ、明るく自然な肌に仕上げます。
CLIO キルブロウオートハートブロウペンシル CLIOCLIO キルブロウオートハートブロウペンシルCLIO
1,790税込1,969
1個
11日以内出荷
【ダマにならないコツいらずのキルブロウ】自分の眉毛のようにナチュラルに描けるハードタイプのペンシル。六角形の断面でラインも面も簡単に綺麗なブロウが描ける。ペンシル、ブラシ、シャープナーが内蔵されている一体型なので、これひとつでOK!
用途眉毛を整えた後、毛の流れに沿って面を埋めるようにやさしく描いてください。【シャープナー使用方法】ブラシ部分のキャップを閉めた状態で回し、ペンシルを内蔵されたシャープナーに上から下に軽くスライドするように削ってください。簡単に新品のように整えることができます。
CLIO クリオ デューイブラーティント CLIOCLIO クリオ デューイブラーティントCLIO
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
水を含んだようにブラーリングし、唇を優しく包み込むデューイ ブラー ティント。 明るさを抑えた感性カラー:自分の唇のように落ち着いたカラーで、血色溢れるリップを長時間維持 唇の上に薄く密着する水ティント:みずみずしいテクスチャーが染まったように薄くピタッと密着 しっとりなのになめらかにブラー:下地を塗らなくても、すっぴん唇に塗って綺麗にブラーリングしたように色づく
用途適量を出して唇に塗布します。シリーズクリオ
水アカスポットクリーナーStrongBubble リンレイ水アカスポットクリーナーStrongBubbleリンレイ(8件のレビュー)
939税込1,033
1本(700mL)
当日出荷
「水アカスポットクリーナー」の強力上位版。洗車機などで落ちないガンコな水アカ・黒ずみ・垂れスジを落とします。ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの洗浄用成分界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×74液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
カメヤマ 大ローソク 15号 カメヤマカメヤマ 大ローソク 15号カメヤマ
499税込549
1箱(225g)
当日出荷
安全・安心にお使い頂ける信頼のブランド「カメヤマローソク」。燃焼約6時間50分の大ローソク15号
ミシャ M クッション ファンデーション(プロカバー)No.21明るい肌色 ミシャジャパンミシャ M クッション ファンデーション(プロカバー)No.21明るい肌色ミシャジャパン
1,650税込1,815
1個
6日以内出荷
シミ・シワカバーの大人クッションファンデ 化粧下地+カバーファンデーション+SPF50+ PA+++ +エイジングケア
21明るい肌色内容量(g)15
ロールスクリーン ティオリオ 無地 立川機工ロールスクリーン ティオリオ 無地立川機工(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオタイプ無地
業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン業務用アルミクリーナービアンコジャパン(21件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(300g)
当日出荷
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ・廊下のアルミ手摺り、面格子・カーテンウォール外壁のアルミマリオン・アルミ製ガラリ(通風口)使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
TPX(R) メスシリンダー サンプラテックTPX(R) メスシリンダーサンプラテック(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎 立川機工ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎立川機工(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
操作方法プルコード式タイプ遮光2級防炎シリーズティオリオ
エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 YAMAHA(ヤマハ)エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り
主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-10、5JX-13440-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)主な適合車種ドラッグスタークラシック1100 2001-2002年式:01年-に適合他社参考品番(DAYTONA)12184他社参考品番(VESRAH)SF-2003他社参考品番(NTB)YO-2003
カメヤマ 大ローソク 60号 カメヤマカメヤマ 大ローソク 60号カメヤマ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(450g)
当日出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)(ローソク)34×315
エレメントアセンブリ オイルクリーナー 5H0-13440-09 YAMAHA(ヤマハ)エレメントアセンブリ オイルクリーナー 5H0-13440-09YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
マルコメ たっぷりお徳 料亭の味 24食 432g x6 マルコメマルコメ たっぷりお徳 料亭の味 24食 432g x6マルコメ
2,898税込3,130
1箱(432g×6個)
6日以内出荷
24食入りのアソート商品です。赤系の米みそをかつおだし・昆布だし・煮干だしなどで調味し、風味豊かに仕上げました。具材はわかめ、油あげ、長ねぎ、とうふを各6食組み合わせ、それぞれの味を楽しめます。
アズワン品番65-0374-13
ロールスクリーン ティオリオ 無地防炎 立川機工ロールスクリーン ティオリオ 無地防炎立川機工
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオタイプ無地防炎
ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級 立川機工ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級立川機工(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオタイプ遮光2級
ミリオンクリーナー オザワ工業ミリオンクリーナーオザワ工業(1件のレビュー)
659税込725
1本(55g)
当日出荷
アイロン・プレス機のメッキ部に発生する錆や頑固なコゲつきがきれいに取れるペーストクリーナーです。 金属表面を平滑に仕上げ、錆の発生を防ぎます。
深型角槽 R型 ダイライト深型角槽 R型ダイライト(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし
非常用ローソク カメヤマ非常用ローソクカメヤマ(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
もし台風や地震で停電がおこった場合、ローソクは有効な生活光となります。 思いのほか明るく、長時間燃焼するので安心です。 また、万が一の時には暖どりとしても活用でき、さまざまな用途が期待できます。 ローソクは備えていれば安心できるものです。 この機会におすすめいたします。 長時間燃焼し、大変便利で経済的。いざという停電や災害の為にぜひご準備ください。
付属品マッチ寸法(mm)(コップ)W70×L72×H95、(ローソク)Φ68×H80燃焼時間(時間)約24
ドイツブラシ アプリケーターブラシ 荒川産業ドイツブラシ アプリケーターブラシ荒川産業(3件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
クリーム塗布や小物、コバ、メダリオン部分などのお手入れに使用する小型ブラシです。 高級馬毛を100%使用しています。 毛並みが柔らかいので、綺麗にお手入れできます。 上品なニス仕上げなので、高級感があります。
毛丈(mm)23材質(毛)馬毛寸法(長さL×幅W)(mm)73×28
クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック518 12双入 MAPAクリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック518 12双入MAPA
8,098税込8,908
1袋(12袋×1双)
当日出荷
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。 他の手袋との識別が容易な目立つ色です。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)360適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
バリオクリンプ4 ワゴジャパンバリオクリンプ4ワゴジャパン
66,980税込73,678
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース) DJIDJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース)DJI
39,900税込43,890
1個
当日出荷
DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
バリオクリンプ4(フェルール用) ワゴジャパンバリオクリンプ4(フェルール用)ワゴジャパン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ラチェット付で簡単に圧着できます。 圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。 端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
用途フェルールの圧着に。トラスコ品番195-0368全長(mm)206質量(g)486適合電線(mm2)0.25~4
カメヤマ 大ローソク 1号5 カメヤマカメヤマ 大ローソク 1号5カメヤマ
499税込549
1箱(225g)
当日出荷
安全・安心にお使い頂ける信頼のブランド「カメヤマローソク」。燃焼約60分の大ローソク1号5
赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。ワイヤー長さ(m)0.7材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスアズワン品番64-5157-03
マルコメ たっぷりお徳料亭の味減塩24食 396g x6 マルコメマルコメ たっぷりお徳料亭の味減塩24食 396g x6マルコメ
2,898税込3,130
1箱(396g×6個)
6日以内出荷
24食入りのアソート商品です。熟成された米みそと、豆みそ、麦みそをブレンドすることで、コクのある風味豊かな減塩みそ汁に仕上げました。
アズワン品番65-0377-41
エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)エレメントアセンブリ オイルクリーナYAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
欠品中
ミリオンマーカークリアレンズ 槌屋ヤックミリオンマーカークリアレンズ槌屋ヤック(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
マーカー用パーツ(レンズ)
適合YT-99、CE-100系、CV-121、CV-124、CV-L121材質ガラス材質(レンズ)ガラス主材質ガラス
ふんわりおしぼり クリール 角田紙業ふんわりおしぼり クリール角田紙業(1件のレビュー)
989税込1,088
1セット(100枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
「タオルのような紙おしぼり」というコンセプトに基づいて、おもてなしを目に見える化する製品です。平型と丸型さらにひとまわり小さいRサイズも有ります。製法上の事由により、丸型よりも平柄の方がボリュームが有ります。多くの方から平型のご注文を頂いています。
材質パルプ、不織布寸法(mm)265×200
PEライト Z(新工作シート) イノアックPEライト Z(新工作シート)イノアック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
たっぷりお徳 料亭の味 36食 マルコメたっぷりお徳 料亭の味 36食マルコメ
8,398税込9,070
1ケース(12袋)
欠品中
毎日みそ汁。たっぷり大容量36食。 米みそと豆みその熟成合わせみそに、定番のとうふ、油揚げ、長ねぎ、わかめの具材が各9食入り。
保存方法常温カロリー(kcal)1161(1袋)原材料調味みそ[米みそ(国内製造)・食塩・砂糖・豆みそ・かつおエキス・昆布エキス・かつお節粉末・宗田かつお節粉末・いわし煮干粉末・かつお節エキス・還元麦芽糖/酒精・調味料(アミノ酸等)・(一部に大豆を含む)]、わかめの具[わかめ・ふ・ねぎ・(一部に小麦を含む)]、油あげの具[油あげ・わかめ・ねぎ/凝固剤・(一部に大豆を含む)]、長ねぎの具[ねぎ・わかめ]、とうふの具[とうふ・わかめ・ねぎ/凝固剤・(一部に大豆を含む)]
CCP コードレス回転モップクリーナーNEO 屋外用モップパッド 2枚入り オレンジ EX-3842-00 CCPCCP コードレス回転モップクリーナーNEO 屋外用モップパッド 2枚入り オレンジ EX-3842-00CCP
1,098税込1,208
1台
当日出荷
0.045mmの極細繊維が見えない汚れにも届く 少しの力でキズをつけずにキレイにお掃除 厚みのある立毛層構造で復元性があり、長持ち
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×9繰り返し・詰め替え対応
ルミリオン 高演色クリップデスクライト GENTOSルミリオン 高演色クリップデスクライトGENTOS
2,998税込3,298
1台
当日出荷
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)275電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×290.0×270.0クリップ取付幅(mm)20~40光束(Lm)最大320明るさ(Lm)320グリーン購入法適合
ウェットティッシュ クリーナー 20枚入り 大判 厚手 帯電防止 アルカリ電解イオン水 エレコムウェットティッシュ クリーナー 20枚入り 大判 厚手 帯電防止 アルカリ電解イオン水エレコム
619税込681
1個
当日出荷
日々のお掃除におすすめ!アルカリ電解イオン水が汚れを浮かせて落とす、ウェットクリーニングティッシュです。
用途アルカリ電解イオン水が汚れを浮かせて落とす、日々のお掃除に最適なお求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュです。 パソコン、プリンター、スキャナ、コピー機、電話機・FAX、その他OA機器、デスク・ラック、キャビネットなどの汚れ落としにご使用できます。 やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。 繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。 汚れの再付着を軽減する帯電防止効果や、臭いの元となる汚れやしつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。 1枚でたっぷり拭ける厚手大判タイプです。 ※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質レーヨン系スパンレース寸法(mm)ティッシュサイズ:300×200枚数20枚入り主成分アルカリ電解イオン水、エタノール(アルコール)
...