60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー 動画あり
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニルバンド 材質塩化ビニル樹脂 電圧(V)36 LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境屋外、屋内 保証期間1年
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


LGT-100AM ストレートイルミネーション 大人マルチ 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約04 長さ(m)(LED部)約10 電圧(V)36 消費電力(W)約2(LED部のみ) 全長(m)約12 LED色パステルブルー・パステルピンク・パステルグリーン・パープル 使用環境屋内外 W数(W)(最大)6 点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V)DC36/0.167A LED使用数(個)100
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。 USB接続で発光するLEDイルミネーションです。 電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。 LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水) 電流(A)0.4 電圧(V)5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京ローソク製造LEDワイヤーライト 30球 RGB
USB給電専用(給電用電池BOX付き) 小さい光のワイヤーライト
用途室内用の装飾ライト (球)RGB 消費電力(W)2.5 電源USBまたは単三電池3本 コード長さ(m)3.9 点灯方式常点 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション 消費電力(W)3 材質PVC 長さ(mm)10300 質量(g)280 ピッチ(mm)(電球)100 電源(V)100 コード長さ(m)10 均等荷重(kg)0.28 電線色 LED使用数(個)100
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 取扱説明書(0.8MB) 使用環境屋外・屋内 質量(kg)約0.9 全長(m)約22.3 LED使用数(個)200球 消費電力(W)4.1(※本体のみ) LED色ホワイト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

LGT-100IB ストレートイルミネーション アイスブルー 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約04 長さ(m)(LED部)約10 電圧(V)36 消費電力(W)約2(LED部のみ) 全長(m)約12 LED色アイスブルー 使用環境屋内外 W数(W)(最大)6 点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V)DC36/0.167A LED使用数(個)100
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷

LGT-100WM ストレートイルミネーション あったかマルチ 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約04 長さ(m)(LED部)約10 電圧(V)36 消費電力(W)約2(LED部のみ) 全長(m)約12 LED色イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド 使用環境屋内外 W数(W)(最大)6 点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V)DC36/0.167A LED使用数(個)100
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

キラキラ輝く繊細なひかり。太陽光に当てるだけで最大6時間の自動点灯が可能なソーラーライト。
用途屋外で日中に光が当たる場所にソーラーパネルを設置してください。 LED使用数(個)120球 材質ポリプロピレン・ステンレス・ガラス 全長(m)約7.8 質量(kg)約0.1 使用場所屋外 コード:シルバー 使用電池ニッケル水素電池 1.2V 1300mAh 単3形1本 タイマー6時間タイマー付き 保証期間1年
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスでできたツリーのオブジェ。 厚みのあるガラスと、それぞれ表情の異なる塗装の剥がれ具合がなんとも ノスタルジックなアイテム。 アンティークなアイテムが好きな方におすすめです。
材質ガラス
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イルミネーションライト付!
仕様●商品サイズ:Φ120×350mm●重量:160g●材質:鉄、PVC●包装サイズ:280×320×60mm アズワン品番65-9016-81
1個
589 税込648
5日以内出荷

ソーラー充電方式だから設置がカンタン 50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が 多彩な8パターンの点灯モードを搭載 夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。 ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。 明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。 モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。
用途夜を美しく演出するイルミネーションのセット 材質ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他 質量(g)約460 スイッチON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択) 電源ソーラーパネル コード長さ(m)約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4) 寸法(cm)ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5 光源LED×50球 バッテリー充電式ニッケル水素電池単3形1本 全高(cm)支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む) バッテリー電圧(V)1.2 保証期間3ヶ月間 ソーラーパネル出力2V、100mA 充電時間(時間)約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる) バッテリー容量(mAh)400 充電方式太陽光充電 感知方式光センサー ピッチ(cm)電球間隔:約15 点灯時間(時間)約5(点灯方式により異なる)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールドのきらめきに包まれて、繊細なワイヤーライトが輝く美を極めたツリー。
1本
46,800 税込51,480
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリー。ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に組立完了!赤をメインとしたリボンやオーナメントボール、LEDライト付きのクリスマスツリーセットです。
仕様●セット内容:ツリー本体・支柱・ベース●素材:ツリー/塩化ビニル、支柱・ベース/スチール●サイズ:H200×W90cm●重量:6.8kg●※H170cm以上は2人での組み立てをおすすめします。●※オーナメントの取り外しはできません。●※ライトは付いていません。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。 アズワン品番65-8115-77
1セット
43,200 税込47,520
欠品中

きらめくホワイトリボンがノーブルな美しさ。素敵なクリスマス空間が完成!
1セット
52,600 税込57,860
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あっと言う間に組み立て完了!便利な折りたたみツリー。雪にゴールド使いがエレガントな印象。折りたたみツリーだから簡単に飾れます!収納時は折りたたんでコンパクトに!
1セット
56,400 税込62,040
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スノーモチーフとクリアボールがキラキラと輝いて光のハーモニーを織りなします。
1本
31,900 税込35,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツリートップに豪華なゴールドリボンを掲げ、存在感のあるモチーフが賑やかに輝きます。
1セット
94,200 税込103,620
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明感のあるホワイトと、暖かみのあるウォームホワイトに、光の色を変更できます。球数も多く、繊細で美しいブランチツリーです。
1本
30,700 税込33,770
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラグジュアリー感あふれる王道のツリーセット。伝統的な赤の装飾をベースにゴールドが煌めきます。
1セット
69,600 税込76,560
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラシックな木製のベースが高級感をアップ。赤を基調としたクラシックなクリスマスツリー。幅広リボンや大ぶりの装飾を贅沢に使い、華やかさを極めます。
1セット
45,100 税込49,610
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーリングリボンを豪華にまとった上品なスノーツリー。シャイニーな装飾がハイセンスな空間を創造します。
1セット
73,400 税込80,740
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幻想的なファイバーの輝きにレッドカラーが映え、華やかで格調高いクリスマスムードを演出。
1セット
47,000 税込51,700
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あっと言う間に組み立て完了!便利な折りたたみツリー。収納時は折りたたんでコンパクトに!
1本
56,400 税込62,040
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スノーホワイト 雪をまとったような上品なホワイトツリー。ゴールドを織り交ぜたリッチな印象のリボンや装飾が、ノーブルな美しさを感じさせます。
1セット
94,000 税込103,400
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注目度、満点!迫力ある240cmのビッグファイバーツリー。圧倒的なサイズと刻々と変化する光でお客様を釘づけに!ツリーの枝に、光を通す素材(光ファイバー)を使用したツリーです。土台から電球で照らすことで葉先が光り、幻想的な光の変化が楽しめます。
仕様●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/ABS樹脂●サイズ:ツリー/高さ240×幅100cm、ベース/直径38×高さ19.5cm、コード/1.8m●重量:14kg●常点(自動変化)●DCアダプター式●消費電力:5W●LED光源●※商品にはメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月)。 万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性もございます。 保証期間を過ぎての修理などの対応は有償となりますのでご了承ください。●【ご注意】●ファイバーツリーのLEDライトは、ツリーから出ているコードをベースに差し込むと光ります。●不良の原因となるため、必ずコードを差し込み、LEDライトを光らせた状態でご使用ください。●※白いファイバーツリーは素材の性質上、使用環境によりツリー本体が黄色っぽく変色する場合があります。
1本
81,000 税込89,100
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注目度、満点!迫力ある240cmのビッグファイバーツリー。ツリーの枝に、光を通す素材(光ファイバー)を使用したツリーです。土台から電球で照らすことで葉先が光り、幻想的な光の変化が楽しめます。
仕様●セット内容:ファイバーツリー・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/ABS樹脂●サイズ:ツリー/高さ240×幅100cm、ベース/直径38×高さ19.5cm、コード/1.8m●重量:14.5kg●常点(自動変化)●DCアダプター式●消費電力:5W●LED光源●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●商品にはメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月)。 万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性もございます。 保証期間を過ぎての修理などの対応は有償となりますのでご了承ください。●【ご注意】●ファイバーツリーのLEDライトは、ツリーから出ているコードをベースに差し込むと光ります。●不良の原因となるため、必ずコードを差し込み、LEDライトを光らせた状態でご使用ください。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
1セット
94,200 税込103,620
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ペッパー型のLEDライト ライトの明るさも調節可能 マルチとパステルイエロー切り替え可能 タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯) USB給電専用(給電用電池BOX付き)
用途室内用の装飾ライト (球)マルチとパステルイエロー 消費電力(W)1.3 電源USBまたは単三電池3本 コード長さ(m)11 点灯方式リモコンパターン点灯 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ツリーに飾りとライトが付属した組み立て式クリスマスツリー
用途(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。) 材質PVC PS 銅線 LED
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
カラフル 仕様製作時間20分 セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3 材質台座:ABS、板:アクリル
1個
510 税込561
当日出荷

ツリーに飾りとライトが付属した組み立て式クリスマスツリー
用途コンパクトに収納可能(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。) 材質PVC PS 銅線 LED 質量(g)1800 サイズ(mm)個装:235×220×440 本体寸法(cm)高さ180
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷

飾りもライトも付いたクリスマスツリー
用途簡単。飾る手間いらずのクリスマスツリーです。 材質PVC 銅線 LED ABS 質量(g)300 サイズ(mm)個装:280×155×155 本体寸法(cm)高さ24
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷


選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーに巻きつけたり、構造物に這わせる必要がないので単独で使えます。
用途組み立てて置くだけで簡単設置。高さ240cmのシンボリックなツリー型イルミネーションでありながら、収納は60cm×60cm×10cmのフラットボックスに片付けることが出来ます。 クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品輪ゴム×10本 材質スチール、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン 質量(kg)3.5 電圧(V)36 消費電力(W)8.6 幅(cm)70 LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境屋外、屋内 保証期間1年 高さ(cm)240 球数170 奥行き(cm)70
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

飾りもライトも付いたクリスマスツリー
用途簡単。飾る手間いらずのクリスマスツリーです。(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。) 材質PVC PE PS 質量(g)920 サイズ(mm)個装:410×180×180 本体寸法(cm)高さ40
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷