ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
JIS規格JIS B4643JQ0307057
本体は職人による特殊磨き表面処理を施しております。
絶妙な調整バランスで片手でも非常に使い易くなっております。
切断能力軟線HRB-5mm硬線HRC40-4mm
従来品比較で30%の軽重化
用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345
軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
軽くて使いやすいです。
刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。
ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です
あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
全長(mm)215
トラスコ品番834-5445
質量(g)160
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2
切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
一流鋼材メーカより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施すことで、抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
調整機構付きだから長期間変わらぬ切れ味で作業できます。
偏芯ボルトの角度を変えるだけでわずらわしい調整は不要です。
色ホワイト
呼び寸法(mm)300
切断径(mm)5(80HRB以下)、5(20HRC以下)
材質(刃)アルミ
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
アルミハンドルの軽量モデルです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
切断能力(Φmm)軟鋼線:4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量です。至極の輝きガンメタリックカラーです。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
最大切断能力(mm)軟鉄線:5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。
寸法(mm)250
角度(°)ハンドル曲がり:15
ハンドル形状曲がり
最大切断能力(mm)軟鉄線:5
アルミ製ハンドルで軽量タイプです。鉄線、ピアノ線、フェンス、釘などの切断に最適です。ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。
全長(mm)215
トラスコ品番368-4466
質量(g)160
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
テコの原理で強力切断!。軽量アルミハンドル
用途軟鉄線・銅線などの切断に
材質(刃)クロムバナジウム合金鋼
材質(本体)アルミニウム合金
切断能力(Φmm)軟鋼線約5
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
用途軟質材切断専用。
種別カッター
ザビに強いステンレス鋼使用!
安全ストッパー付。
全長(mm)200
材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ
質量(g)265
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20
切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽量のアルミハンドルです。安全コードを取り付けられる穴が付いています。
用途軟線・硬線の切断。
材質ハンドル:アルミ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線1.5
材質(刃)工具鋼(SK-5)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質炭素工具鋼
全長(mm)310
質量(g)570
アズワン品番64-7868-23
1本
¥9,050
税込¥9,955
3日以内出荷
全長(mm)230
質量(g)290
アズワン品番64-7868-24
1本
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
全長(mm)260
質量(g)400
アズワン品番64-7868-25
1本
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
精悍なブラックボディーです。
アルミカーブドハンドルが作業効率をアップさせます。
軽量コンパクトで高所作業でも疲れません。
用途切断対象材:線材・棒鋼・硬鋼線・より線
全長(mm)310
仕様替刃はBCA-250と兼用
トラスコ品番791-9646
材質ハンドル部:アルミニウム、刃部:特殊鋼
質量(g)480
切断能力(Φmm) 軟線【HRB80】5
切断能力(Φmm) 硬線【HRC20】5
1丁
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
サイズ(mm)約200
切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。
寸法(mm)250
ハンドル形状ストレート
最大切断能力(mm)軟鉄線:5
デザインと機能性にこだわったボルトクリッパー。
切断時に力を入れても手が痛くならない、幅広のハンドル形状。
研磨とアルマイトを施すことで、手触りもよく、高級感のあるマットな仕上り。
全長(mm)230
色ブラック
切断能力(Φmm) 鉄線4.0
1本
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。
寸法(mm)280
仕様セーフティーコード対応、ストッパー機能付
トラスコ品番298-4971
質量(g)245
寸法d(mm)89
寸法a(mm)280
寸法e(mm)19
刃部硬度HRC58~60
寸法b(mm)45.5
切断能力(Φmm) ピアノ線2.0
切断能力(Φmm) 鉄線5.0
切断能力(Φmm) 銅線12.0
寸法c(mm)14
材質(ボディ)アルミ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高級感のある磨き仕様になっています。
用途番線の切断作業に。
全長(mm)230
材質/仕上ハンドル:アルミ
質量(g)290
切断能力(mm)HRB80軟線:4
材質(刃)工具鋼
従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
鍛造品で丈夫ですが、軽いアルミ製になっています。安心の国産品になります。
用途土木工事、園芸や農業に。
全長(mm)310
質量(g)530
切断能力(mm)(軟線)HRB80-5
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。ハンドル形状は手の当たりが優しく握りやすい形状です。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。
ハンドル形状曲がり(約15度)
最大切断能力(mm)軟鉄線5
サイズ(mm)250
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
業界上位の最軽量290g!
全長230mmの最小表示サイズ!
極太カラビナフックΦ12mm対応。
ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。
軽量のため高所作業にも適しています。
刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。
対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
全長(mm)230
質量(kg)0.29
最大切断能力(Φmm)【HRB80】4
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
業界上位の最軽量290g!
全長230mmの最小表示サイズ!
極太カラビナフックΦ12mm対応。
ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。
軽量のため高所作業にも適しています。
刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。
対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
曲りハンドルはさらに作業効率UP!
全長(mm)230
質量(kg)0.29
最大切断能力(Φmm)【HRB80】4
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
全長(mm)213
トラスコ品番834-5446
質量(g)165
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2
切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
受注生産品。極めて軽い!軽さを極め、性能を極めた強力刃+軽量ショートハンドル
特殊刃形状で従来よりも、よりキワで線材をカット!。新機構ハンドルで力が伝わりやすく楽に切断が可能!。新構造ベントヘッド採用。カラビナにかけやすい頭部形状。刃先調整機能付。完全焼入れ加工済。高周波焼入れ処理済。アルミ合金鍛造ハンドル仕様。極太カラビナフック対応。軽量・頑丈。
材質頭部:クロムモリブデン鋼/ハンドル:アルミ鍛造合金
頭部硬度HRC55~58
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ