851件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップ モノタロウ 動画あり
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)28 仕様電線接続方式(ネジ止) 材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ) 質量(g)385 適合電線(mm2)35~70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶 コード長さ(m)3 端子クリップ端子
1本
1,398 税込1,538
当日出荷



アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)25 仕様電線接続方式(ネジ止) 質量(g)380 適合電線(mm2)22~50 挟み能力(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300 使用電線22~38mm2 最大挟み能力(mm)28 仕様アーク溶接用クリップ型アース 質量(g)330 本体寸法(mm)全長175
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
赤・黒 全長(mm)84 歯幅(mm)11.5 通電電流(A)30(最大)125VAC 最大開口(mm)22 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧2000V 1分以上 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 くわえ長さ(mm)23
1セット
979 税込1,077
当日出荷

バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。 クリップの先端部にエポキシ樹脂コーティングを施し、短絡事故や感電事故を防止します。
赤・黒 仕様絶縁耐電/AC1,000V以上1分 材質(カバー)塩化ビニール
1セット
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


工作用のワニグチクリップです。 接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容赤・黒各1個
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300 適合電線(mm2)35~70 最大挟み能力(mm)45 材質真鍮 質量(g)460
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)アースクリップ箱入
電気溶接機用アースクリップ300A用です。
用途鋳物型アースクリップP‐45。 溶接電流(A)300 挟み能力(mm)最大25 材質鋳物製 使用率(%)70
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅 メーカー中発販売
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)35 仕様電線接続方式(ネジ止) 質量(g)550 挟み能力(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
289 税込318
翌々日出荷



溶接の際、アース接続に使用するクリップタイプのクランプです。
電流(A)300 全長(mm)140 質量(g)385 タイプクリップタイプ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)アースクリップ300A
安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。
用途電気溶接用鋳物製アースクリップ 仕様300A用 質量(g)490 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


マイト工業株式会社300A溶接用アースクリップ
RoHS
適合電線(mm2)22~38 適合電流(A)300 ケーブル接続方法ネジ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
欠品中

溶接の際、アース接続に使用する万力タイプのクランプです。
電流(A)300 全長(mm)125 質量(g)440 タイプ万力タイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。
溶接電流(A)100~330 最大挟み能力(mm)42 仕様電線許容範囲/22~38mm2 寸法(mm)125×67 質量(g)440 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)万能アースクリップ500A
高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。
用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。 材質鋳物
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
用途200A・300A共用 最大挟み能力(mm)25 電線接続方式ねじ止式 エスコ品番EA315-2 材質スチール 全長(mm)約130 質量(g)380
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷


1個
2,898 税込3,188
当日出荷

パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)挟代:55 質量(g)2330 寸法(幅W×高さH)(mm)125×200 電線仕様-太さ(mm2)38~60
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

用途溶接時のアース接続用 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 挟み能力(mm)25 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2081 全長(mm)140 質量(g)370 タイプグリップなし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 光色昼光色(6500k) 電球の種類LED 芯数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として ケーブル長(m)5 付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)