633件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。 インターフェイスΦ3.5mmステレオミニプラグ ブラック 質量(g)約20(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.6 外形寸法幅64.7×奥行23.5×高さ13.4mm(ケーブル含まず) インピーダンス2.2kΩ 入力感度-42db±2db 保証期間6カ月 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)100~10000
1個
899 税込989
当日出荷

約3.0cm径までのマイクに使用可能。 クリップタイプのマイクホルダー。 カラオケにあるような大きめのマイクにも使用可能。 変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
1個
899 税込989
当日出荷

単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1 型式エレクトレットコンデンサー型 質量(g)20 感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ) 仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色) 音圧115dB/SPL 端子Φ3.5モノラルミニプラグ 指向性単一指向性
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。 イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー 質量(g)約16 寸法(直径Φ×高さH)(mm)外形寸法:約21×24(ケーブル、クリップ含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200 入力感度マイク:-42±2dB 保証期間6カ月(保証規定はWEB保証規定確認) 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)マイク:20~20000 マイクミュート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番722-4141 取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g 仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色) 取付ねじU5/16 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ホルダー)約180
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状密閉型 トラスコ品番294-7463 適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質ABS樹脂 サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100 入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性80~12000Hz 消費電流(mA)0.5以下 入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比55dB以上 充電時間(時間)5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

適合EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用 エスコ品番EA763CF-4 質量(g)約120 電源単3電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×106 周波数(MHz)300
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742 質量(g)110 電源単3電池1本(付属) ハンドル抗菌仕様 定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

挟むだけで装着が簡単なマジックテープ式です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。バッグや衣類、靴紐に挟むだけです。夜間の外出時や、ウオーキングやランニングの際にも最適です。
用途LEDクリップ 寸法(mm)37×195
1個
689 税込758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
イヤホン形状開放型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯 マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k コードストレート インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
欠品中

オンライン授業などで使えるプラグタイプのピンマイク 付属のケーブルでイヤホンと同時使用可能
セット内容本体×1 材質鉄、PVC、PP ケーブル長(cm)マイクケーブル:190、オーディオ分配ケーブル:19
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きUSB-Aピンマイク。 風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付きで、クリアに音声を相手に伝えることができる!
付属品収納ポーチ、ウインドジャマー 質量(g)約20 ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5※すべての機器での動作を保証するものではありません。 マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイク:-42±2dB 保証期間6カ月(保証規定はWEB保証規定確認) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0534-53 インターフェイスUSB-A 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)マイク:20-20,000H 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×約24(ケーブル、クリップ含まず) マイクミュート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:213g。内容量[数量]:1個
ブラック
1個
13,980 税込15,378
92日以内出荷

3.5mmΦモノラルのイヤホンジャックを搭載。 裏側にはクリップが付いており、胸ポケットなどに止めることができます。
対応機種DJR100D、DJR20D、DJPA20、DJPA27、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31 質量(g)100 トラスコ品番294-7692
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状耳かけ型 仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク 付属品スペアのイヤホンスポンジ 適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S ピン形式2ピン コード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40 アズワン品番64-8501-96
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状耳かけ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ) 適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g 仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶 付属品クリップ式マイクホルダー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容クリップ式マイクホルダー、ポール、スタンド 材質鉄、ABS 収納時寸法(mm)118×167×50 高さ調整範囲(mm)(マイクスタンド)250~350 マイク直径(Φmm)45まで対応
1台
1,400 税込1,540
当日出荷

ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン 密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書 ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間) 本体質量(g)46 適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在) インターフェイスUSB A インピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%) 周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)イヤホン部分:15 音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB) イヤホン形状カナル型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

セット内容クリップ式マイクホルダー、スタンド 材質鉄、ABS 質量(g)(マイク)最大500まで 収納時寸法(mm)101×91×700 高さ調整範囲(mm)(マイクスタンド)800~1400 マイク直径(Φmm)45まで対応
1台
2,600 税込2,860
当日出荷

コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。 ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8") 寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900 質量(kg)約1.9 タイプブームタイプ 機能脚部ロック機能
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOYAMIC ワイヤレスマイク BOYA 動画あり
ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。
セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1 質量(g)送信機:約24 受信機:約29 連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間 充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間 サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19 通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

あらゆるシーンで活躍する、ホワイトカラーの多機能マイクスタンド。コンパクトに折りたため、ブームを取り外せばストレートタイプとしても使える2-Way仕様。持ち運びに便利なソフトケース付きで、ライブやレコーディング、講演会、カラオケなど、場所を選ばず活躍します。スムーズな組立・折りたたみを実現する脚部ロック機能も搭載し、ネジ紛失の心配もありません。・ブーム部分の角度や長さ調整が可能。・ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8”→5/8”)付属。・スチール製。・カラー:ホワイト。・ストレート部分サイズ:約780mm~1480mm。・ブーム部分サイズ:約790mm。・折りたたみ時サイズ:約900mm。・本体重量:約1.9kg
1台
4,298 税込4,728
9日以内出荷

特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
999 税込1,099
当日出荷

イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務用イヤホンマイクです。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。
イヤホン形状密閉型 トラスコ品番245-4718 適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S 種別プロ・業務用 質量(g)45
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

Frameworks(フレームワークス)マイクホルダー
様々なシーンで活躍する、Gator Frameworksの標準マイククリップ。ポッドキャスト、インタビュー、放送、オーディオ制作など、有線マイクを使用するあらゆる場面で安定したパフォーマンスを約束します。頑丈な設計で、マイクをしっかりとホールドし、信頼性の高いサウンドキャプチャをサポートします。・標準的な有線マイクに対応するように設計されており、幅広い種類のマイクで使用できます。・耐久性の高いプラスチック製で、長期間の使用にも耐えうる頑丈な構造です。・米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイクスタンドに対応するネジ径を備えています。・角度調整が可能で、マイクの最適な位置決めを簡単に行えます。・ポッドキャスティング、インタビュー、放送局、オーディオプロデューサーなど、プロフェッショナルな環境に最適です。・タイプ:ハンドヘルドマイククリップ。・取付オプション:5/8インチアダプター。・材質:プラスチック。・数量:1個。・JANコード:0716408533018。・モデル名:GFW-MIC-CLIP
1台
399 税込439
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイク用グースネック
フレキシブルに角度調整できるグースネックマイク。マイクスタンドやデスククランプに簡単に取り付けられ、ポッドキャスト、ライブ配信、会議など、あらゆる場面であなたの声をクリアに届けます。頑丈な作りとシンプルなデザインで、どんな環境にもフィットします。・自由自在な角度調整: 頑丈なスチール製グースネックにより、マイクの最適な角度と位置を簡単に調整できます。一度決めた角度はしっかりと保持され、安定したパフォーマンスをサポートします。・多用途な接続: 5/8インチ-27のオスネジとメスネジを両端に備えているため、マイクスタンドやマイクホルダー、マイククリップなど、様々なオーディオ機器に直接接続できます。・優れた耐久性: オールスチール製の構造は、日常的な使用に耐える堅牢性を備えています。ライブやスタジオでの使用はもちろん、持ち運びにも適しています。・振動を軽減: 安定したマイク設置は、不要な振動やノイズの軽減にも貢献し、よりクリアな音声収録を可能にします。・幅広いアプリケーション: ボーカルや楽器のマイキング、ドラムのオーバーヘッド、アコースティック楽器の収録、会議での使用など、多岐にわたる用途で活躍します。・製品タイプ: マイク用グースネック。・長さ: 約33cm(13インチ)。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408542270。・モデル名: GFW-MIC-GN13
1台
1,198 税込1,318
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド
バスドラムやギターアンプのサウンドを、最適な位置から確実にキャッチ。Gator Frameworksの三脚式マイクスタンドは、コンパクトながらもテレスコープブームを搭載し、限られたスペースでもプロフェッショナルなマイキングを実現します。頑丈なスチール製で、あなたのステージやスタジオを力強くサポートします。・短いマイクスタンド: 低い位置からのマイキングに最適なショートタイプ。バスドラムやギターアンプに特化して設計されています。・折りたたみ式三脚ベース: 安定性に優れた三脚ベースは、コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。・テレスコープブーム付属: 伸縮可能なブームアームが付属しており、マイクの距離と角度を自由に調整し、理想的なサウンドを捉えます。・ケーブル管理機能: ケーブルをすっきりとまとめるための機能が備わっており、セットアップを簡素化し、見た目も美しく保ちます。・ヘビーデューティスチール製: 高耐久性のスチール構造により、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる堅牢性を誇ります。・赤い安全トリム: 脚部には取り外し可能な赤い安全トリムが施されており、暗い場所での視認性を高め、安全性を向上させます。・両規格対応: 米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイククリップに対応しており、汎用性に優れています。・製品タイプ: 三脚式バスドラム&アンプ用マイクスタンド。・材質: ヘビーデューティスチール。・最大高さ: 約106.6cm(42インチ)。・本体重量: 約3.17kg(7.00ポンド)。・JANコード: 0716408533070。・モデル名: GFW-MIC-2621
1台
8,198 税込9,018
9日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク
イヤホンジャック付 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番470-0437 適合機種SRFD10 品名タイピンマイク
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド
ライブ、スタジオ、そして練習まで、あらゆるシーンであなたのマイクを確実に支える。Gator Frameworksのストレート三脚マイクスタンドは、シンプルながらも妥協のない安定性と耐久性を提供します。ボーカルやアコースティック楽器など、クリアな音源を捉えるための信頼できる相棒です。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準ストレート三脚マイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408532752。・モデル名: GFW-MIC-2000
1台
5,198 税込5,718
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド
安定性と柔軟性を兼ね備えた、Gator Frameworksの標準的な三脚マイクスタンド。ライブステージからスタジオ、そして自宅での練習まで、あらゆる環境であなたのマイクをしっかりと支え、最高のパフォーマンスを引き出します。耐久性の高いスチール製で、長年の使用にも耐えうる信頼性を提供します。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準三脚マイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408532998。・モデル名: GFW-MIC-1001
1台
9,598 税込10,558
9日以内出荷