こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネット付
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)(マグネット)1.5
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
仕様13mm厚までのポップをご使用いただけます。、※使用例のポップなどは販売しておりません。
種別H8cm
サイズH8cm クリップ幅
アズワン品番61-7237-42
素材本体
1セット(5個)
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])800[80]
仕様普及、標準型
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マグネット付きで様々な場所で使用できます。
強力ばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
磁力(k)水平方向0.5kg、垂直方向1.5kg
寸法(mm)65×32
アズワン品番64-2265-49
1パック(2個)
¥710
税込¥781
当日出荷
仕様締付範囲3~55mm
TGK品番561-54-73-04
品名クランプヘッド
アーム長さ(mm)約40
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱(mm)280
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
マグネット部寸法(mm)50×58×55
工作角度(°)150
使いやすくて便利なPOP器具。マグネット式。A3サイズまで使用可能です。長さ調整可能です。クリップ開口15mmまで。
材質スチール他
寸法(幅W×高さH)(mm)260×360~560
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マグネット)16×38×71
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強力マグネット付きで様々な場所で使用できます。
強力ばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
磁力(k)水平方向1.5kg、垂直方向3.0kg
売場の定番アイテム!
トップボードをしっかり設置するクリップ付マグネットです。
トップボードの固定に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×43×57
材質マグネット:フェライト、本体:ABS樹脂、クリップ:アクリル
1セット(4個)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)3(マグネット)
仕様13mm厚までのポップをご使用いただけます。、※使用例のポップなどは販売しておりません。
素材本体
売場の定番アイテム!トップボードをしっかり設置するクリップ付マグネットです。トップボードの固定に最適です。
材質マグネット:フェライト●本体:ABS樹脂●クリップ:アクリル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×57×43
1セット(2個)
¥489
税込¥538
8日以内出荷
スチール面に取り付けてPOP訴求できます。
材質PC、ポリアセタール、ステンレス、マグネット
寸法(幅W×奥行D)(mm)【マグネット部】32×32
開口寸法(mm)(クリップ)12
入数5個入
工場内の鉄板や柱に設置可能。
Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。
クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき
材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)
質量(g)110g
耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g
寸法(Φ×mm)Φ50×55.5
クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)
材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。
ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
約120mm幅のワイドタイプなので、幅広の書類を挟んでも両端すっきりし、軽い力で開きます。
クリップの「ホールド.ラバー」でずり落ちを防ぎます。
外形寸法幅123×長46×厚30mm
口幅約120mm
材質PS、SUS、POM、ABS、フェライト磁石
寸法(Φ×高さH)(mm)32×67
開口寸法(mm)【クリップ】10
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
種別A(ミニクリップ)
材質スチロール、SUS、ネオジムマグネット
寸法(Φ×高さH)(mm)16×48、クリッップ幅10
適合厚さ(mm)ポップ:7まで
磁力(kg)垂直:約1
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
・MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応。・自由自在に角度を変えられるので、寝ながらや、デスクに固定して使用可能。
付属品メタルプレート
寸法(mm)アームマウントクリップ開口幅:約50
色ブラック
本体質量(g)約236
対応MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応 ※スマホ本体へプレートを貼り付けると傷の原因となります
アーム長さ(mm)約550
素材本体:ABS+メタル+シリコン+磁石
特性角度調整可能
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
種別B(カード立て)
材質スチロール、ネオジムマグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)27×38、マグネット部Φ16
適合厚さ(mm)ポップ:0.1~0.4まで
磁力(kg)垂直:約1
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
材質ポリカーボネート、SUS、ネオジムマグネット
適合厚さ(mm)ポップ:10まで
磁力(kg)垂直:約1
定番ロングセラーのクリップ式カード立てです。カード挟み部分がクリップ式なので簡単に取り付け可能です。鉄板などに設置が可能なマグネットタイプ。クリップ部分も挟み幅10mmあるので設置も楽々。ジョイント付きで角度が変えられます。スーパーマーケットや農産物直売所、お土産売り場などのプライス・商品コメント掲示等に最適。※カードは付属していません。
材質スチロール樹脂他
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)70×32
1箱(3個×5袋)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
大型サイズのパネルでも大丈夫!
仕様角度調節可能(15度ピッチ)/裏面マグネット付き
材質ABS、PMMA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×52×93
適合パネル厚さ(mm)1~7厚のカード・ボードに対応
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
スチール什器にペタッとくっつくマグネットタイプのPOPクリップです
用途ボードPOPの取り付けに
寸法(幅W×奥行D)(mm)45×50、(カード差し部)W40
1セット(1個)
¥309
税込¥340
当日出荷
ケーブルを束ねたり、メモなど固定できるクリップです。両端が磁石になっており、ワンタッチで留めることができます。フレキシブルな素材なので、スマホスタンドやメガネ置きなどにも使用できます。自宅や職場、学校など様々なシーンで使い分けが可能です。
長さ(mm)約120
幅(mm)約20
入数(個)5
強力磁石と60ミリワイドのクリップです。マグネットなのでスチール什器などの金属部分にピッタリ固定。突しPOPなどを作成できます。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●マグネット:ネオジ
寸法(mm)W60×H50×直径16
開口寸法(mm)クリップ:10
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
トラスコ品番395-3406
材質ポリカーボネート(PC)、ポリアセタール(POM)、ステンレス(SUS)
全長(mm)258
色透明
タイプ可動式
種類クリップ種+ジョイント種+クリップ種:LC1型+ジョイント3連+LC3型
縦(mm)45
横(mm)40
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
什器にしっかり固定できるマグネット付きクリップです。マグネットなのでスチール什器であれば、どこでも設置できます。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●マグネット:フェライト●本体:ABS●ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)W22×H62×Φ32
開口寸法(mm)クリップ:10
1セット(5個)
¥639
税込¥703
当日出荷
GoProをリュックサックのストラップや家具などに簡単に取り付けて、ユニークな視点から撮影が可能です。内蔵マグネットで金属物に貼り付けられるため、カメラをスマートかつ簡単に設置可能です。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。バッグに収まりやすいコンパクトなデザインは、野外アドベンチャーに最適です。タイムラプスに最適なスタンドにもなります。
用途自撮り、グループ撮影、タイム ラプス撮影用のキックスタンドとして利用可能
トラスコ品番207-2277
適合機種HERO 全製品と MAX (マックス)
セット内容マグネット付きスイベル クリップ、マウント用バックル、サム スクリュー
質量(g)146
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
クリップでも、棚下灯としても使用できます。
バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)
色ホワイト
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)
本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75
定格電流(A)1
光源LED×30灯(交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)
照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
光源色白色
充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)
バッテリー容量(mAh)1000
光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245
LED寿命(時間)約25000
演色指数(Ra)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
クリップ付きの便利なマグネットフックが新登場!
マグネットフックのように手をまげてフックとして使え、さらに書類や封を開けた消耗品などを使えやすい場所に簡単設置。
腕としっぽをまげてキュートなスマホスタンドとしても使えます。
材質(本体)PVC(クリップ)ABS、磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×35×123
質量(g)65
強力な磁力付きのミニクリップです。マグネットなのでスチール什器であれば、どこでも設置できます。横への突出し、下へ向けてもしっかり固定。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●マグネット:ネオジ●ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)W10×H55×直径Φ16
開口寸法(mm)クリップ:7
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ