1,179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 光色昼光色(6500k) 電球の種類LED 芯数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
エコ商品
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC ホワイト 消費電力(W)約4.8 スイッチON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1 本体質量(g)約270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 照度(Lx)約1200 光源色昼光色 光束(Lm)約230 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否不可 くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,098 税込3,408
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)約4.8 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約270 定格寿命(時間)約40000 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 光源色昼光色 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1200 光束(Lm)約200 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否× くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
3,598 税込3,958
欠品中

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質本体:プラスチック 質量(g)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258 使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間3時間 全光束(Lm)30 タイプ防滴 トラスコ品番374-5988 電源タイプ乾電池式 耐水性防滴タイプ 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書 寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91 質量(g)約350(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.8 電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A 全光束(Lm)約400 光源LED×16灯(交換不可)/昼白色 取付可能厚(mm)15以上25以下 照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5 使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン)30 保護等級IPX4 トラスコ品番374-5996 電源タイプ乾電池式 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1LEDミニクリップライト
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。 全光束(Lm)(最大)約10 付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用) ブラック 質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55 使用電池アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨型 電球の種類LED
1個
639 税込703
当日出荷

ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
付属品保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113 質量(g)約435 消費電力(W)約5.8 電源AC/100V 50/60Hz 全光束(Lm)約400 電源コード(m)約1.5 光源LED×1灯(交換不可)/昼光色 防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による) 取付可能厚(mm)15以上25以下 照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約390(100%点灯時) アーム長さ(mm)約40 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時) アーム固定 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 取扱説明書(1.29MB) 電球の種類LED 調光の可否 可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

強力磁気クリップでブレない&ズレない。スイッチで明るさが切り替わります。
用途作業用、アウトドア用 仕様【明るさ調整】(昼白色)強→(電球色)中→赤色灯 付属品USBケーブル ブラック・オレンジ 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)150 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質樹脂、アルミ、スチール 質量(kg)0.45 ホワイト 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×350 最大消費電力(W)6 色温度(K)6000 エネルギー消費効率(Lm/W)85 色(本体)ホワイト 光束(Lm)510 Ra82 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否 くわえ幅(mm)5~20
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)2.6 明るさ(Lm)(器具光束)200 コード長さ(m)約1.6 中間スイッチ付 本体:ホワイト 定格電圧(V)AC 100 50/60Hz アーム長さ(mm)約208 はさみ幅最大32mm 光色昼光色相当
1個
3,228 税込3,551
当日出荷

LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) セードが180度回転、横向きにもできます スイッチがセードにありON/OFFしやすい タッチ式ON/OFFスイッチ 屋内用
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g)約320(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約6.4 出力12V(直流)0.42A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約2 全光束(Lm)約500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91 入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A 光源LED×36灯(交換不可) アーム寸法(mm)約328 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時) 光色昼白色 取扱説明書(1.34MB) 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g)約290(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5.5 出力DC12V(直流)0.36A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91 入力AC100V~、50/60Hz 12VA 光源LED×16灯(交換不可) アーム寸法(mm)約347 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下 色(本体)ホワイト アームフレキシブルアーム 調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0 電球の種類LED 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)5.4 仕様クリップ:約1~3cmまではさめます 口金E26 コード長さ(m)約1.6(中間スイッチ付き) 寸法(cm)120×160、(アーム部)26、(ランプ)約5.9×11.2 保証期間6ヶ月 LED寿命(時間)約40000 照射角250°
1個
5,460 税込6,006
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ! 明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類LED 特殊用途防滴 電源タイプ乾電池式 仕様防水性・防滴形裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能) 材質【本体、クリップ】ABS樹脂【レンズフードカバー】合成ゴム 寸法(mm)59×62×68 質量(g)55 光源高輝度白色LED×3個 使用電池単4形乾電池×3個(別売) 連続点灯時間白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合) 耐水性防滴タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm)約240×230 質量(g)1050 切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)75 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)8500/6000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

口金E26 色温度(K)5000 使用場所屋内 平均寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業LEDリーフクリップ
エコ商品
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備 定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)約4.8 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 LED寿命(時間)30000 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
適合機種レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く) アズワン品番65-1955-30
1セット(4個)
559 税込615
当日出荷

セット内容:USB-Cケーブル、取扱説明書。クリップ式で配管などに挟んで使用できるLEDワークライトです。ライト部が360°回転し、様々な角度で照らすことができます。クリップの4隅にマグネットがついており鉄にくっつけて使用することもできます。IP65を取得しているため、粉塵や雨風にさらされても使用できます。モバイルバッテリー機能もあり、緊急時には電源としてお使いいただけます。バッテリー容量がわかるインジケータ付きです。点灯モード:Low→Mid→High。
質量(g)450 出力Type-A 使用範囲(mm)クリップ:0~32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×170 保護等級IP65 充電時間(時間)約3.5 耐衝撃性IK08 明るさ(Lm)1500(High)、750(Mid)、150(Low) ポートチャージポート:Type-C 点灯時間(時間)約3(High)、約6(Mid)、約15(Low)
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

店舗のディスプレイなどに使用できる屋外用LEDランプ。本体は防水仕様(IPX5防噴流形)、プラグは防雨形。丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状。コードを抜かずに点灯/消灯ができる本体背面スイッチ付き。
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

防爆フラッシュライト(iLシリーズ)をベルトに装着して携帯するためのクリップです。 据え付け部分は360°回転し、ハンズフリーで足元や前方を照らすことも可能。 様々な用途に使用できる、便利なアクセサリです。 製品本体のクリップを外してお取り付けください。
適合機種EX7/EX7R/iL7/iL7R トラスコ品番346-3045
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ヘッドバンド用ヘルメットクリップ
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ 適合ベルト幅(mm)25
1パック(4個)
369 税込406
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm 材質 質量(g)約570 消費電力(W)17まで(LED電球専用) 口金E26 コード長さ(m)約1 本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 灯数1灯 防水性防雨型(IPX3相当) 電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)870 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)50 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)5800 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約300(100%点灯時) アーム長さ(mm)約260 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時) アームフレキシブルアーム 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に 消費電力(W)60 口金E26 防水仕様非対応 使用場所屋内用 光色白昼色 定格光束(Lm)6300 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m 材質ABS、メタルチューブ 寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g)95 消費電力(W)3 スイッチプッシュ式 電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m)1.0 全光束(Lm)強:180、弱:90 アーム長さ(mm)180 光源3W COB 使用乾電池単4形乾電池×3本(別売) 色(本体)ブラック 光色昼光色(6000-6500K) 調光方式2段階 取扱説明書(2.0MB) 電球の種類LED(COB) 調光の可否2段階
1個
649 税込714
当日出荷

【E26】【カバー取り外し可】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に 材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)300 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED 適合電球LDX-60GW
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDリーフクリップの交換用部品です。
定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)4.8 電線仕様-種別入力プラグ プラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心 使用環境温度(℃)-10~40 連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型 LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
1個
2,598 税込2,858
欠品中

電球の種類LED 消費電力(W)最大500 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 仕様二重絶縁 周波数(Hz)50/60 スイッチロッカースイッチ(シーソー型) 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

フラッシュライトやヘッドライトをベルトに装着して携帯するためのクリップです。ハンズフリーで足元や前方を照らすことも可能。様々な用途に使用できる便利なアクセサリーです。
用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に 適合機種レッドレンザー P/Hシリーズ(Core / Work / Signature)全商品
1個
779 税込857
当日出荷

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
電球の種類LED ホワイト アームフレキシブル 調光の可否 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 光源LED×12灯(交換不可) 全光束(Lm)約300(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時) 調光方式2段階(100%-50%-0) 本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm)約260 USBケーブル(m)約1.1 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 特殊用途防滴 保護等級IP32 電源タイプ電源コード式 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト
材質ABS+PC 消費電力(W)1.8 コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む) 本体質量(g)約160 定格入力電圧(V)DC5 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87 アーム長さ(mm)約50 色温度(K)6500 定格入力電流(A)1 光源色昼光色 セード寸法(mm)約Φ70×D110 給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否× くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●対応機種:P17.2、P17R、M14、M14X、M17R アズワン品番67-0457-53
1個
999 税込1,099
翌々日出荷