クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)5.5
色(本体)パールホワイト
有効挟み幅(mm)20~25
電球の種類LED
くわえ幅(mm)20~25
スイッチがベースにありON/OFFしやすい
LED一体型
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ
USB電源(ACアダプター別売)
屋内用
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約165
消費電力(W)約2.8
電源出力5V 1A 以上のUSBポート
全光束(Lm)約160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120
光源LED×12灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約300
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下
色(本体)ホワイト
照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)
ケーブル長(cm)約80
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで
質量(g)約470
口金E26
アーム角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
電球の種類LED
色ホワイト
アームフレキシブル
調光の可否可
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
光源LED×12灯(交換不可)
全光束(Lm)約300(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)63.8
照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時)
調光方式2段階(100%-50%-0)
本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)約260
USBケーブル(m)約1.1
質量(g)約285(専用ACアダプター含む)
取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
明るさと、光の色を変えられる3 段階調光・3段階調色機能付きです。電球色、白色、昼白色それぞれ3 段階調光ができます。
スイッチは触れるだけで操作できるタッチセンサー式です。
付属品USBコード×1 (コード長:約90cm)
色ホワイト
質量(g)170
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.90(充電用USBコード)
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×10
定格電流(A)0.65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ/スタンド:約55×70×120
アーム長さ(mm)約290
光源LED(交換不可)
最大消費電力(W)5
色温度(K)電球色:3000、白色:4000、昼白色:5000
光源色電球色、白色、昼白色
照度(Lux)(100%点灯時/30cm直下)電球色:500、白色:1100、昼白色:500
LED寿命(時間)約25000
調光方式3段階
演色指数(Ra)80(昼白色時)
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)
色パールホワイト
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ電源コード式
電球の種類ミニレフランプ
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)AC100
使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅(板厚)20~25
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
特殊用途防滴
保護等級IP32
電源タイプ電源コード式
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
360°回転ヘッド。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ電源コード式
電球の種類ミニレフランプ
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)AC100
使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅(板厚)20~25
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
口金E26
光色昼光色(6500k)
電球の種類LED
芯数2
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m
材質ABS、メタルチューブ
寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)95
消費電力(W)3
スイッチプッシュ式
電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)1.0
全光束(Lm)強:180、弱:90
アーム長さ(mm)180
光源3W COB
使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)ブラック
光色昼光色(6000-6500K)
調光方式2段階
取扱説明書(2.0MB)
電球の種類LED(COB)
調光の可否2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
材質鉄、アルミ
寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380
質量(kg)0.45
消費電力(W)6.5
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)1.6
使用電圧(V)AC100
電球LEDランプ60W相当E17電球色
最大挟み幅(mm)30
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約1.7
スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)AC100-240
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約160
アーム長さ(mm)約250
光源LED(交換不可)
LED寿命(時間)約30000
アームフレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約20
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110
質量(g)約285(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)約1.1
全光束(Lm)約300(100%点灯時)
アーム長さ(mm)約260
光源LED×12灯(交換不可)/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)63.8
取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下
色(本体)ブラック
照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)
アームフレキシブルアーム
調光方式2段階調光機能:100%-50%-0
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)約290(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5.5
出力DC12V(直流)0.36A
電源専用ACアダプター
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91
入力AC100V~、50/60Hz 12VA
光源LED×16灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約347
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下
色(本体)ホワイト
アームフレキシブルアーム
調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0
電球の種類LED
調光の可否可
300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!朝日や夕日に近い赤みの強い光が特徴です。落ち着いた雰囲気を演出できるほか、目が疲れにくい利点があります。屋内、店舗、住宅、などに最適!
色イエロー
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
消費電力(W)5.4
仕様クリップ:約1~3cmまではさめます
口金E26
コード長さ(m)約1.6(中間スイッチ付き)
寸法(cm)120×160、(アーム部)26、(ランプ)約5.9×11.2
保証期間6ヶ月
LED寿命(時間)約40000
照射角250°
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。
コード長さ(m)1.7
寸法(mm)(ラセン)200
質量(kg)0.5
高さ(mm)415
スイッチボタンソケットスイッチ
口金E26
挟み幅(クリップ)28mm
セード寸法(mm)Φ145
アームフレキシブル
明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PC
スイッチオン/オフ中間スイッチ
定格電圧AC100V
口金E26
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105
アーム長さ(mm)約50
調光の可否否
くわえ幅(mm)【平行時】30
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる
LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約245(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)約40
光源LED×12灯(交換不可)
USBケーブル(m)約1.1
取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下
調光方式2段階(100%-50%-0)
可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°
電球の種類LED
調光の可否可
【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です
材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。
用途手元の明るさが必要な屋内
付属品充電ケーブル(USB-C)
材質本体:ABS樹脂
幅(mm)80
全長(mm)80×50×180
高さ(mm)205
奥行(mm)115
電源(V)USB-C
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000
保護等級IP20
光源色80×80×117
明るさ(Lm)500/350/150
デスクや本棚に挟んで使えるクリップファンにライトが付いて1台2役のファンライトです。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き
付属品取扱説明書、アダプター
電源DC12V 1A
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×330
光源LED
風量調整3段階
光色3段階(電球色、温白色、昼光色)
調光方式3段階(100/200/300ルーメン)
電球の種類LED
調光の可否可
どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。演色性の高い、温かみのある電球色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。
用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。
付属品クリップ・フック・microUSBケーブル
材質ABS+PC ポリカーボネート ステンレス
電源リチウムイオン充電池
全光束(Lm)900(HIGH)・450(LOW)
色温度(K)3000(電球色)
固定方法クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm)
電源タイプ充電式
充電方式USB充電(充電時間約6時間)
防水性IP65(耐塵防噴流型)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約3(HIGH)・6(LOW)
照射角度(°)300
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。
丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5
明るさ(Lm)380
色ブラック
周波数(Hz)50/60Hz
使用温度範囲0℃~40℃
定格電圧AC100V
電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)
はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm
防水仕様IPX5(防噴流形)
光色電球色相当
電球の種類LED
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷
電球色に近い優しい光の、長寿命ソフトLED球を採用しています。スイッチ部はストラップを装着可能なお洒落な形状です。
仕様ノック式
材質アルミニウム
質量(g)約22
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
光源ソフトLED
直径×長さ(mm)12×103
【自動消灯】【40000時間】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。
人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。
明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。
材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)640
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)8.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270
色温度(K)5000
センサー感知方式人感センサー、明暗センサー
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
電球の種類LED
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。大光量、明るさ無段階調節。フレキシブルアームで配光自由自在。
仕様調色:3段階
付属品電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー
消費電力(W)12
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約173(アタッチメント含めず)
色温度(K)(昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000
光束(Lm)(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500
光量調節(%)無段階
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
強力磁気クリップでブレない&ズレない。スイッチで明るさが切り替わります。
用途作業用、アウトドア用
仕様【明るさ調整】(昼白色)強→(電球色)中→赤色灯
付属品USBケーブル
色ブラック・オレンジ
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)150
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
幅80cmのワイドサイズで、デスク全体を均一に照らします。
クランプ固定式を採用し、省スペースに設置が可能です。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できます。
アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。
調色は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって変えることが可能です。
明るさはスイッチを長押しで、無段階に調整が可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
使用範囲(mm)クリップ:約15~95出しろが70以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度(K)約2700~6500
光束(Lm)約最大900
調光方式無段階
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40
消費電力(W)約24
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.8
使用範囲クリップ:約5.5
アーム長さ(mm)約37
色温度(K)約3000- 5500
照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ
光束(Lm)約1100
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)112粒
調光方式5段階
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)-10~40
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.8
定格消費電力(W)約24
アーム長さ(mm)約37
色温度(K)約3000~5500
照度(Lx)約1800※机から高さ40cmを離れるところ
光束(Lm)約1100
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)112
調光方式5段階
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
コード長さ(m)2
質量(kg)0.28
高さ(mm)120
スイッチ中間スイッチ
口金E17
電球40WE17ミニレフランプ
挟み幅(クリップ)20mm
セード寸法(mm)Φ60
アーム角度調整
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源DC24V/1A
ケーブル長(m)約2
光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色)
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)約30000
電球の種類LED
調光の可否可
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
光束(Lm)約最大900
調光方式無段階
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
コネクタDC
光束(Lm)約900
調光方式無段階調光
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
置いて、挟んで使える2wayデスクスタンドです。
付属品充電用USBケーブル(1m、Type-A⇔Type-C)×1
入力電圧(V)DC5
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否○
室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。 。リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。 。明るさは約25~75lmです。 。クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応 。クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m)
色ホワイト
質量(g)約54
外形寸法(mm)直径約90×奥行約41
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
全光束(Lm)約25-75
定格入力電圧(V)5
連続使用時間約4時間30分~12時間
色温度(K)3000-6500
定格入力電流(A)0.5
固定方法クリップ、三脚穴(1/4インチ)
寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
充電池タイプ充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1000
LED使用数(個)20+20
調光方式3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
連続使用回数500回
動作温度範囲(℃)0~40
入力電力(W)2.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
材質ABS+PC
アーム長さ(mm)50
色温度(K)6500
光源色昼光色
関連キーワード
1
2
次へ