ホース長さ(mm)1250
色白
適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNEC
ホース長さ(m)1.25
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所洗面所
セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
適合品番適合商品シリーズ名:エルシイ(2002年2月~2004年3月発売分)、ピアラ・ピアラDS(2005年4月~2008年3月発売分)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)(引き棒)MAX13
取付ネジ径(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)
長さ(mm)116.4
外径(Φmm)40.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様シングル用
ホース長さ(m)1.25
水流切替×
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引出)1
足径(Φmm)35
取付穴径(mm)36~38
ナット対辺(mm)46
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
吐水口長さ(mm)136
商品タイプ台付タイプ
ホース長さ(m)1.25
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
洗面器の排水口用
材質ポリアセタール
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品保証書
材質セラミックシングル
規格JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ13~14
取付板厚(mm)(引き棒)MAX24
取付ネジ径(引き棒)M12×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連資料商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
関連キーワード