20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品水受けトレー JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

種類節湯B 取付穴径(Φmm)36~38 対象地域一般地 使用ホースブレードホース・袋ナット式 吐水口整流(泡沫)
1台
8,798 税込9,678
16日以内出荷


1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用 適合場所キッチン 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合BF-4145T 他ルーティアシリーズ(断熱キャップ付水栓)、BF-1145T 他プレッツォシリーズ(断熱キャップ付水栓) ねじ径W22山20
1個
999 税込1,099
当日出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース 規格JIS規格 適合場所台所 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)261 商品タイプ台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品水受けトレー レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水) JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台 付属品水受けトレー JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ シャワー種類引出し式
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品200mmパイプ付 JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合LF-WF340S、SF-WM436SY、SF-WM435SY、SF-WM420SYX(JW)、SF-WL420SYX(JW)、SF-WM430SY(JW)、SF-WL430SY(JW)、SF-WM438SY(155)、SF-WL438SY(155) 接続ねじM24×1
1個
489 税込538
当日出荷



手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口長さ(mm)250 シャワー種類引出し式 商品タイプ台付
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品分岐止水栓、水受けトレー 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな美しさを追求した洗面化粧台 奥行50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりとまとめております。 見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面所を彩ります。
間口(mm)750 ミラー形状1面鏡(LED11.2W) 水栓タイプ節湯C1シャワー付きシングルレバー水栓 容量(L)15(人工大理石ボール) 色(扉)モノホワイト 扉形式【化粧台】開き扉 奥行(mm)500 高さ(mm)800 総高さ(mm)1850 コンセント個数1個付 仕様【点検口】底板 使用地区一般地
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷

リーズナブルなのに、機能が充実 予算に合わせて多彩に選べます。 お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。 シャワー付き洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
間口(mm)500 ミラー形状1面鏡(LED5.4W) 水栓タイプシングルレバー水栓 容量(L)6(陶器ボール) 色(扉)ホワイト 扉形式【化粧台】左片開き 奥行(mm)560 高さ(mm)750 総高さ(mm)1800 コンセント個数1個付 使用地区一般地
1セット
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)