20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシ
RoHS
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml 消費電力(W)1500(100V)、2500(200V) 本体寸法(mm)170×240×410 本体質量(kg)8.5 出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V) 防水仕様IP23 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB) 入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz) 出力レンジ0-30V AC/DC
1台
899,800 税込989,780
3日以内出荷

ECO2 エコクリノックス2 ニッティーグリッティー(エスティジェイ) 動画あり
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)エコクリノックス2
RoHS
最軽量コンパクトモデル。イタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。本体重量 2.8kg。ブラシMとブラシSが使用可能。細かい部分の焼けを除去可能
寸法(mm)210×85×280 質量(kg)2.8 消費電力(W)360 入力電圧(V)100 50/60Hz 電極11mmステンレス製トーチ電極 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)電解液
焼け取り専用電解液。 容量が多い。1L増量の5L缶です。 焼け取り作業が早い。 劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
1本(5L)
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)専用クロス
酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換不要で作業性UP。 どんな機械にも使用出来ます。 お好きな長さに切断してご使用下さい。 クロスは輪ゴムで止めてご使用下さい。
用途焼け取り専用クロス 幅(mm)35 寸法(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

ジェイインターナショナルステンレス電解器
つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切換スイッチつき。
本体質量(kg)6.7 出力電流(A)最大20
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

CLXPOWERM クリノックスパワーブラシM ニッティーグリッティー(エスティジェイ) 動画あり
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシM
消費電力700Wat100V 1500Wat200V 本体質量(kg)6.7 本体寸法170x240x410mm 入力電源100/200V 50/60hz 関連資料(1.26MB) 最大出力電流(A)50(100V、200V)
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

マイト工業株式会社スケーラー
付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚) トラスコ品番452-5221 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)AC/DC30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360 定格入力電流(A)7
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷

用途MS-150・340用 適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200 内容1箱(5本・チューブ1個) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ステンレス溶接焼き取り機用ブラシ
ステンレス溶接焼き取り機用ブラシ。
仕様●適応機種:ECO100、MUL100 アズワン品番65-9596-03
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
1枚ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ニッティーグリッティー(エスティジェイ)しみとり液
デオックスはステンレスの溶接焼け取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液です。焼け取り後のまだら模様が均一になる大ヒット商品です。溶剤を塗布しやすいスプレーが付属しております。
用途ステンレスの溶接焼取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液 付属品スプレー 容量(mL)1000
1本(1000mL)
8,898 税込9,788
当日出荷

ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り 材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 仕様酸性高粘度ジェル、常温使用 液性水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用 液色橙色
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC 適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△ グリーン 液性中性
1本(1L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷