26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明 長さ(m)100
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。 透明(乳白色) テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 仕様手で切断可能 トラスコ品番356-2298 質量(g)256 基材ポリエチレン織布 使用温度範囲5~40℃ 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)68
1巻
849 税込934
当日出荷

耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100 性質防滴透明
1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに 厚さ(mm)0.1 材質農PO系PE
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。 流滴性に優れ、光を良く通します。 ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 粘着タイプ強粘着
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性
長さ(m)100 性質防霧滴透明
1巻
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 ボールタック21 粘着力(N/25mm)20.8 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷


1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長期間にわたる連続展張が可能でありフィルムの張替え作業が削減されます。 流滴剤をコーティングすることで流滴効果が持続します。 特殊な流滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。 優れた保温強化剤を使用することによりトップレベルの保温性を実現しました。 優れた保温性を保持しつつ優れた透明性を実現。汚れにくく良好な光線透過率を持続します。
厚さ(mm)0.1 長さ(m)100
1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。
用途ビニルハウス補修用 透明 テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.18 基材ポリエチレンクロス 伸度(%)23 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6.61 巻戻し力(N/10mm)1.41 引張強度(N/10mm)60.1 保持力(分)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
25,980 税込28,578
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。 使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
透明 材質ポリエチレン 加工シングル シート厚さ(mm)0.1
1巻
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和パックススーパーバーナル
フィルムの内面に特殊な流滴剤をコーティング処理してあります。そのため「スーパーバーナル」は流滴持続期間が従来品に比べ飛躍的に延長されました。展張後に流滴剤を吹き付ける必要はありません。そのまま使えます。 最新の保温強化剤を使用することにより、トップレベルの保温性を実現しました。 多年連続展張が可能で、フィルムの張替え作業が削減される経済的な被覆材です。 初期透過性に優れ、防塵特性により、高い光線透過率を長時間保持します。 特殊な流滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。
厚さ(mm)0.15 長さ(m)100
1巻
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)スーパー・スレない君
広幅(50mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。 フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。 フラットヤーン特殊加工により優れた引裂強度と引張強度を持っています。 透明なバンドで太陽光線を透します。 縛って留めることができます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止 長さ(m)200 幅(cm)5
1ケース(5個)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ビニルハウス補修用テープ
用途農業ポリフィルムの補修に テープ幅(mm)80 長さ(m)10 半透明 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
579 税込637
当日出荷

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)スレない君
広幅(70mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。 フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。 フィルム特殊成型加工により伸びにくく抜群の強度を持っています。 透明なバンドで太陽光線を透します。 縛って簡単に留められます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止 長さ(m)300 幅(cm)7
1ケース(5個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。折りたたむとコンパクトに収納できます。蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどに。 材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン テープ幅(mm)40 着丈(cm)40~60 胴回り(cm)~120まで
1着
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。 各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。 質量(g)280 主な用途補修用
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

精選したガラスクロスにフッ素樹脂を含浸・焼成したもので、機械的強度・熱的安定性にすぐれています。 厚生省告示第20号を取得。 食品衛生法に基づく合成樹脂製の器具または容器包装の規格である厚生省告示第20号に適合しています。
用途成形:離型用シート 印刷:スクリーンプリンティング機乾燥用 アパレル:芯地接着ベルト 食品加工:ヒートシーラー、冷凍食品の搬送、解凍用ベルト、ベーキング用ベルト 包装:シュリンクフィルムパッケージング用、サイドバンドシール用 事務機:複写機用紙搬送ベルト
1巻
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しております。
寸法(mm)94×54×10 文字方角 付属品ストラップ 仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しており、また便利な小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。
寸法(mm)140×62×10 文字方角 付属品ストラップ 仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)オイル入りマップコンパス G-23
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。
寸法(mm)105×54×10 文字方角 付属品ストラップ パッケージ小箱 仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)オイル入りマップコンパス G-23
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しており、また便利な小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。
寸法(mm)105×54×10 文字方角 付属品ストラップ パッケージBP 仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷