操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミキャップを締めるときに使用します。
手になじむ形状で、操作性に優れています。
寸法(mm)50×80×195
質量(g)450
世界で多くのアングラーに使用されているベストセラーのハンドプレスです。リギングの製作にはスリーブの完全な圧着が必要です。その耐久性と品質は世界のトップレベル水準です。120から150号クラスの300~400lb用アルミスリーブでの圧着能力は他と比べ物になりません。このハンドブレスは現在のマーケットにおける最も先進したツールです。ラチェット方式にて圧着するため握力を掛けず楽々と完全な圧着ができる優れものです。他製品と比べるとその違いが分かります。
長さ(mm)270
スリーブタイプダルマクリップサイズSS~5N ワイヤーからリーダー200号まで対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
充電しながら操作することも可能です。
用途ボディー外板、ドア、フェンダーなどシートメタルの折り曲げ
トラスコ品番814-7932
適合機種A-302
部品番号1014
1本
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
4、6芯モジュラーコードにモジュラープラグを取付ける専用圧着工具です。
電話機屋内配線用。
全長(mm)188
仕様ストリッパー付
トラスコ品番810-7143
質量(g)135
適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-11/12(4/6芯) ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製 ※パンドウィット製、住友3M製、タイコエレクトロニクスアンプ製モジュラープラグには使用できません。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
容量(mL)ボトル締機20用
型番20-AJRC
アズワン品番2-869-12
1個
¥36,630
税込¥40,293
当日出荷
バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240
消費電力(W)71
本体質量(g)420
本体寸法(mm)奥行32
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)32
本体高さ(mm)68
本体幅(mm)335
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
クリンパーやデキャッパーを立てて収納することができます。
仕様●マニュアルクリンパー/デキャッパー、オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパーに対応●RoHS対応(2023年6月時点)●製品コード:Stand for high powered, electronic, and manual crimpers and decappers
アズワン品番67-4769-20
1台
¥7,498
税込¥8,248
33日以内出荷
髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート
質量(g)約186(電源コードを除く)
電源(V)AC100 50 -60Hz
消費電力(W)38
温度(℃)約100~約200
電源コード(m)約1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40
プレート温度(℃)約100~200
手洗い洗車はもちろん、低粘度洗剤仕様の高圧洗浄機用にも使えます。塗装表面を傷めない高発泡タイプ。
内容量(L)18
液性中性
対応ボディー色オールカラー
トラスコ品番441-4225
液色グリーン
容器バックインボックス
希釈倍率10~20倍
危険物の類別非危険物
1箱(18L)
¥7,056
税込¥7,762
当日出荷
スパイラルダクト同士、またはフレキシブルダクトとの応急的な接続に対応するターボクリンパー。
その場で威力を発揮する「ダクト絞りアタッチメント」です。
用途緊急時に径を絞って接続を可能にします。インパクトドライバーに簡単装着。労力と時間を大幅に削減。
仕様対象ダクト:スパイラルダクト(亜鉛メッキ)板厚0.41~0.71mm、インパクトドライバーの要件:最小12V DC、最大7A AC
製品質量(g)848
1個(848g)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
置き場に困る熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納。熱に強く、柔らかいシリコーン製。ヘアーアイロンを置かない時は入浴・手洗い時のアクセサリーの一時置きトレーとしても使えて便利です。
材質本体:シリコーン
ラチェット機構によりスムーズに正確な圧着作業が可能です。本体は高強度のスチール製、樹脂グリップによりクッション性に優れたハンドルをそなえます。グリップ内側には使用していない2種類の圧着ダイスの収納が可能です。ダイスは工具無しで簡単に交換できます。
用途一般配線工事に。22-10AWGの絶縁端子、22-10 AWGの裸端子および26-8AWGのフェルール用端子に。
仕様圧着範囲:26-8、フェルール端子:AWG26~8、絶縁端子用:0.5、1.25、2.0、5.5、裸端子用:0.5、1.25、2.0、5.5
付属品絶縁端子用ダイスセット、裸端子用ダイスセット、フェルール端子用ダイスセット
トラスコ品番257-4060
材質スチール
全長(mm)230
圧着範囲(mm2)0.5、1.25、2.0、5.5(絶縁端子用)/0.5、1.25、2.0、5.5(裸端子用)
1丁
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。
用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。
消費電力(W)140
電源(V)AC100~240
コード長さ(m)2
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295
アズワン品番64-3284-24
プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
充電式のコードレスヘアアイロン。今すぐまっすぐサラつやストレート。高温タイプでどこでもモバイル。2段階の温度調節付き。
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ
幅(mm)183
高さ(mm)35
質量(g)165
奥行(mm)31
電源(AC V)AC100~240
最高使用温度(℃)200
充電時間(時間)約4
ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
色ピンク
高さ(mm)230
電源(AC V)AC100~240
最高使用温度(℃)200
ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。
ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!
材質本体:スチール(粉体塗装)
ドライヤーやヘアーアイロンをすっきりまとめて同時収納!ドライヤー以外にもスプレーやブラシなどのスタイリング用品も 収納できます。すぐ取り出せるので使いやすく、洗面所まわりがスッキリ片付きます。扉用フックで洗面扉にも取り付け可能。ブラシ付きドライヤーも収納可能。
付属品付属品扉用フック2個・コード用フック3個
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
質量(g)約650
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×8×14
内寸(cm)小:約W5×D7.5、中:約W7×D7.5、大:約W9.5×D7.5
ブラシ感覚。ロールブラシで簡単カール。
髪に優しいセラミックコーティング。
ねじれにくいシーベルコード。
色ブラック
消費電力(W)22(AC100~242V)
温度(℃)【アイロン部】190
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表
径(Φmm)【アイロン】22
スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」
本体質量(g)200
機能安全機能(ブラシカバーを付けると全ての電源がOFF)・温度ロック機能(最終操作後約5秒で温度をロックし、使用中の温度変更を防ぐ)
温度調節範囲(℃)~160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×43×43
立ち上がり時間約70秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
ハンドルを握るだけでパイプやダクトに高精度のくぼみが作れます。自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金のくぼみ加工に。
材質ニッケルメッキ鋼
全長(mm)260
質量(g)553.4
刃長(mm)45
アズワン品番65-1963-68
メーカー商品コード251-3064
加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
1丁
¥10,540
税込¥11,594
当日出荷
置き場所に困るヘアーアイロンをすっきり収納!耐熱トレー付きだから使用中のヘアーアイロンも一時置きできるヘアーアイロンスタンド。シリコーントレーはアクセサリーなど小物の一時置きにも便利。付属のフックにはヘアゴムなどを収納できます。シリコーントレーには熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納できます。
付属品フック×1 緩衝材シール×4
材質本体:スチール(粉体塗装)、トレー:シリコーン
質量(g)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×10.5×16.5
内寸(cm)上部開口部:約W9.8×D7、トレー:約W9.5×D9.5×H2.5
クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
用途クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 。スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 。〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング 。設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) 。一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです 。〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです 。1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 。スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください 。AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 。抗菌剤配合で清潔に使えます。 。転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。
付属品クイックコードバンド
適合パーツ:水タンク(キャップ付)(501573)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)0-850
スイッチ電源スイッチ:「ON-OFF」・温度調節スイッチ:「▲-▼」・カール/ストレート切替ボタン
温度(℃)80~200
コード長さ(m)1.7
対応スチーム:○、デジタル温度表示:○、ラク抜きプラグ:○、搭載イオン:プロテクトイオン、海外使用:○、温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○
保証期間1年間
温度調節25段階、5℃刻み
マグネットが付く洗濯機などに取り付けて設置できるへアーアイロンホルダー。マグネット付きの仕切りで2種類のヘアーアイロンを収納可能。置き場に困るブラシも、立てて入れられる。
コードを収納できるスペースがあるので、くるくるっとまとめて入れるだけで片付けもラク。
付属品緩衝材×2
材質本体・仕切り:スチール(粉体塗装)、マグネット
質量(g)650
シリーズtower
耐荷重(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×7.8×16.5
内寸(cm)ヘアーアイロン収納部:9.5×4.3×16、コード収納部:9.5×2.7×16.3
マグネットが付く洗濯機などに取り付けて設置できるへアーアイロンホルダー。マグネット付きの仕切りで2種類のヘアーアイロンを収納可能。
コード収納フックが2個付属しているので、コードをくるくるまとめて引っ掛けて収納できます。
付属品コード収納フック×2、緩衝材×3
材質本体・仕切り・コード収納フック/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め・マット/シリコーン
色ホワイト
質量(g)(約)670
耐荷重(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×5.7×16.5、仕切り:約4×3×8、内寸ヘアーアイロン収納部:約9.5×5×16.3
寸法(幅W×高さH)(cm)コード収納フック:約2.5×6
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様圧着(mm):12
幅(mm)130
全長(mm)290
質量(g)1200
全高(mm)30
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます
自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに
コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい
シンプルON/OFFスイッチ
通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ
安全な開閉ロック付き
質量(g)約280
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28
スイッチON/OFF
温度(℃)【アイロン板】最高 180
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35
取扱説明書(2.15MB)
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
UTPケーブル加工の必需品。
単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。
かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合RJ-45(8P)
アズワン品番64-0853-87
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
アルミキャップを取り外すのに便利です。
寸法(mm)50×80×195
質量(g)450
くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240
消費電力(W)63
本体質量(g)390
本体寸法(mm)奥行32
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)25
本体高さ(mm)68
本体幅(mm)335
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
用途■クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 ■スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 ■〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング ■設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) ■一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです ■〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです ■1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 ■スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください ■AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~850
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、切替スイッチ「 カール‐ストレート」
本体質量(g)390
イオンプロテクトイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×34×85
RoHS指令(10物質対応)対応
本体・ダイスのセット
用途同軸ケーブルアセンブリで使用する手動クリンパー
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.78MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ