定量タイプの軟膏容器です。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質本体:PE、キャップ:PP
色(本体)白
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
角蓋なので開けやすくなっております
タイプ未滅菌
材質(本体)HDPE
材質(キャップ)PP
容量5mLの軟膏壺。金鵄製作所製の『深型軟膏壷5mL』と比べると、高さが低い『浅型』タイプで、平たい形状です。キャップカラーも豊富で、底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状です。
軟膏・クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分け・詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにも最適です。
容量(mL)5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.00×12.20
色(本体)白
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)白
6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
色(本体)白
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)50
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)
滅菌無滅菌
キャップ側面に凹凸があるので、開閉がしやすいです。、底が丸いので、薬が取り出しやすいです。、電子線滅菌済み、個包装の軟膏容器です。
●噴霧できる点鼻タイプ●※噴霧するには容器の60%前後でご使用ください。
材質本体・キャップ・ノズル/PP(ポリプロピレン)
容量10mL
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質本体/PP、キャップ/PE
容量(mL)60
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
非常に希少で高額な精油です。アイスクリームやお菓子の香料としても身近な香りです。エッセンシャルオイルのブレンドに加えることで、香り全体をやわらかくまとめてくれるためブレンドをするときに重宝します。香りの相性。ベンゾインやサンダルウッドなどのオリエンタル調の香りと相性が良いです。ジャスミンやネロリなどのフローラル精油と組み合わせると濃厚さが増し、香水のような香りになります。学名:バニラ プラニフォリア。原産国:インド、マダガスカル。抽出方法:溶剤抽出。抽出部位:種子、さや。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)
材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙
色青・茶
質量(g)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70
配合配合精油:バニラ・アブソリュート
1個(10mL)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PE(色:白)
軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。
本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。
キャップカラーは下表のように10色です。
●噴霧できる点鼻タイプ●※噴霧するには容器の60%前後でご使用ください。
材質本体・キャップ・ノズル/PP(ポリプロピレン)
容量15mL
真っ白で使い勝手の良い300mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)50
容量(mL)300
サイズ(cm)16.5×6
真っ白で使い勝手の良い300mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)50
容量(mL)300
サイズ(cm)16.5×6
丸底で最後まで指が届きます。
タイプ未滅菌
スリムな本体。ノズルは差し込み式です。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)50
容量(mL)500
サイズ(cm)23.5×6.5
関連キーワード
1
2
次へ