オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。
仕様100mL 60個入
材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP、パッキン/Sハイシート
容量(mL)100
サイズ(mm)本体/Φ60.4×65.4、キャップ/Φ60.0×20.8
アズワン品番67-6440-74
1箱(60個)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
仕様パッキン付
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
容量5mLの軟膏壺。金鵄製作所製の『深型軟膏壷5mL』と比べると、高さが低い『浅型』タイプで、平たい形状です。キャップカラーも豊富で、底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状です。
軟膏・クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分け・詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにも最適です。
容量(mL)5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.00×12.20
色(本体)白
粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コシのある素材に底マチがついているので、商品をセットアップして店頭に並べておくことができます。前面に印刷されたワイヤープランツが、ナチュラルなイメージをアップさせます。OS1サイズ…シャンプー・コンディショナーなどの背の高いボトルに。OS2サイズ…バスソルトやジャム瓶、タオルハンカチギフトを入れてもスタンドします。OS3サイズ…リップクリームやハンドクリーム、石鹸などの小さな雑貨に。
材質2層フィルム(OPP+CPP)
厚さ(mm)0.05
タイプ背面は白木のデザインです。
用途薬品などの小分け保存に
材質ポリエチレン
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)50
日本酒720mL太瓶1本用カブセ箱。 クリーム色の身箱とろうけつ柄(茶)のフタは通年で使用出来ます。 適応瓶 約88Φ×298Hまで。
種別日本酒・焼酎箱
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
手のひらサイズのジャム瓶です。
本体とフタは別売りです。フタとギフトボックスは下記商品番号ををご覧ください。
適合蓋:56776・56777・6390
ジャム瓶用ギフト箱/2本用:58284(ベリーレッド)・58286(クリーム)、3本用:58285(ベリーレッド)
材質耐熱ガラス(急激な温度差での使用不可)
容量(mL)140
質量(g)約120
寸法(Φ×mm)59×H77
1本(4本)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
キャップがインナーリングになっており水がこぼれないようになっております。
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)白
日本酒720mL細瓶2本用カブセ箱。 クリーム色の身箱とろうけつ柄(茶)のフタは通年で使用出来ます。 適応瓶 約80Φ×298Hまで。
種別日本酒・焼酎箱
レギュラーワイン~ロングワインまで対応の3本用カブセ箱 仕切りがクリーム布貼な為高級感があります。適応瓶 約80Φ×334Hまで。
仕様フタ・身 E段 布台紙2
種別ワイン・洋酒箱
寸法(mm)347×303×90
質量(g)64.1
タイプレギュラーワイン3本
1ケース(50枚)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
レギュラーワイン~ロングワインまで対応の1本用カブセ箱 仕切りがクリーム布貼な為高級感があります。適応瓶 約80Φ×334Hまで。
仕様フタ・身 E段 布台紙
種別ワイン・洋酒箱
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、ガンコな水垢汚れ磨き剤です。
2つの酸と微粒子研磨剤の力であきらめていたキッチンの水垢がすっきり落ちます。
超微粒子の研磨剤なので、ステンレスなどを傷つけず、汚れだけを落とす清掃クリーナーシンクや蛇口の水垢汚れに効果を発揮します。
鏡、ガラス、ステンレス製蛇口、御影石、陶磁器タイル、衛生陶器などを磨くのにも最適です。
タレにくい粘性のある液体洗剤です。クリームクレンザータイプ。
用途キッチン用研磨剤
成分クエン酸、研磨材(33%)、スルファミン酸、増粘剤、腐食防止剤
使用方法体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器疾患の方は使わないでください。炊事用手袋、マスク、目の保護に眼鏡を着用してください。荒れ性の方や長時間使用時は、炊事用等の手袋を着用する。作業部分のゴミ・砂を除去するために水拭きをする。容器をよく振って適量をクロスなどにつけ対象物を擦る。汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取る。汚れが残っている場合は作業を繰り返す。使用後は手を水でよく洗い、クリーム等でお手入れをする。異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受ける。※水洗いが不十分な場合、白っぽくなる。素材に悪影響を与えるおそれがあるので十分に洗浄する。
シリーズ茂木和哉
本体寸法(mm)50×37×H143
液性酸性
使用場所キッチン
アズワン品番64-1225-93
商品タイプクリームクレンザー
1本(150g)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード