ウェアとブーツを分けて収納できます。
グレー、ネイビーのツートンカラー。
用途クリーンルーム内作業。
色グレー/ネイビー
材質ポリエステル
ウェア、シューズ分離収納型
1395/A ショルダーベルトと組み合わせることでショルダーバッグとしてご使用いただけます。
寸法(cm)23×36×16
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

透明バッグ ショルダータイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに
材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル
色クリア
2018年トラスコ掲載ページ10 1076
工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なクリアバッグです。
ショルダータイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利です。
ショルダーベルトは長さ調節ができます
前面にファスナー付のポケット付き。
用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。
材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック
色クリア
ベルト長さ(mm)約600~1000
工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なバッグです。
リュックタイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利で、肩への負担も少ないです。
ショルダーベルトは長さ調整ができます。
前面に2段のポケット付き、1段は更に中に薄型の小物などを仕分けできるポケットが付いております。
用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。
材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック
色クリア
ベルト長さ(mm)約380~880
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約420×300×100
ポケット内寸法(mm)(大)約270×300、(小)約190×240
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

透明バッグ ショルダータイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
中身の確認が容易なクリアタイプです。
色クリア
仕様ペン挿し・小物用ポケット付き
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100%
寸法(mm)400×300×90
アズワン品番3-1737-01
1個
¥3,460
税込¥3,806
当日出荷
クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
寸法(cm)22×31×5.5
表面抵抗値(Ω)106~8/□
アズワン品番2-4927-01
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
こんなお得な商品も!

透明バッグ リュックタイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
取手部分にPVCが覆っており、ボロボロにならないです。背負いベルトにクッション入りで、疲れにくいです。中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに。
トラスコ品番160-7214
幅(mm)300
色クリア
高さ(mm)420
質量(g)530
タイプリュック
奥行(mm)100
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。
ファスナーが2ヶ所あるので、シューズとクリーンスーツを入れることができます。
トラスコ品番818-8274
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
質量(g)200
寸法(cm)30×36×5.5
表面抵抗値(Ω)106~8/□
アズワン品番2-4927-02
1個
¥2,426
税込¥2,669
当日出荷
工具や部品などの特殊収納バッグ。
色ネイビー
材質ポリエステル
高さ(cm)20
厚さ(cm)9.5
横(cm)15
ベルト長さ(cm)58~104
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
クリーンウェアとシューズを分けて収納できるバッグです。
用途クリーンルーム内作業
色ホワイト/ブルー
仕様ファスナー付、マチ付
トラスコ品番753-9126
寸法(mm)幅340×高さ400×マチ50
質量(g)130
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
中身の確認が容易なクリアタイプです。
ベルト部分は長さ調整が可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%
耐荷重(kg)約5
ダブルジッパータイプでマチ付なので、収納量が多いです。
1枚
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した携帯バッグです。
材質ポリエステル
色白
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×320
1枚
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
中身の確認が容易なクリアタイプです。
色クリア
仕様小物用ポケット付き、蛍光反射ライン付き
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100%
寸法(mm)250×160×60
アズワン品番3-1737-02
1個
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
MV-1CR-HHは小型モデルですが、エアー漏れの無い本格的なクリーンルーム掃除機です。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm
付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド
質量(kg)7.0 (本体)
種類乾燥ゴミ
消費電力(W)700
電源100V 50/60Hz
タンク容量(L)1.9
フィルターULPA
寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)
騒音値(dB)70
電源コード10m (3ピン)
風量(L/sec)35
1式
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属
仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:手持ち、肩掛け●真空度:2032水柱mm
付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長、肩掛けバンド
質量(kg)5
タイプ標準
タンク容量(L)2
フィルターHEPA
寸法(cm)23×51
騒音値(dB)68
コンプレッサー15HP(馬力)以上
防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です
風量(L/sec)23.6
1式
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属
仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:背負い●真空度:2032水柱mm
付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長
質量(kg)7
タイプ大容量
タンク容量(L)5.7
フィルターHEPA
寸法(cm)23×64
騒音値(dB)68
コンプレッサー15HP(馬力)以上
防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です
風量(L/sec)23.6
1式
¥359,800
税込¥395,780
46日以内出荷
MV-1CR-CV-HHは、炭疽菌が付着した紛体などの毒性紛体を回収する掃除機です。使い捨てHEPAフィルターはフタと一体で、回収した毒性紛体を暴露すること無く、フタごと廃棄します。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm
付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド
質量(kg)7.0(本体)
種類毒性紛体
消費電力(W)700
電源100V 50/60Hz
タンク容量(L)0.4
フィルターULPA
寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)
騒音値(dB)70
電源コード10m (3ピン)
風量(L/sec)35
1式
¥319,800
税込¥351,780
46日以内出荷
こんなお得な商品も!

透明バッグ リュックタイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
透明素材で中身の確認が容易なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込みを防止します。ベルト部分は長さ調整が可能です。
仕様スーパースケルトンクリアリュック
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%
寸法(mm)350×400×100
静荷重(kg)3
アズワン品番3-1737-05
1個
¥5,760
税込¥6,336
当日出荷
防護性と快適さを兼ね備えた2種布の優れた着心地着心地前面と袖は耐水性に優れたメーカーLiquidGuard素材、背面は通気性に優れたSMS素材で熱がこもらない帯電防止加工ラテックスフリー難燃性リントフリー低発塵、粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1
防護性と快適さを兼ね備えた2種布の優れた着心地着心地前面と袖は耐水性に優れたメーカーLiquidGuard素材、背面は通気性に優れたSMS素材で熱がこもらない帯電防止加工ラテックスフリー難燃性リントフリー低発塵粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1滅菌保証レベル(SAL)10-6AAMI/ISO11137:2006準拠
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したフェイスカバーフードです。
後部にはサイズアジャスト出来るようバックル仕様になっています。
部材についてもオートクレーブ耐久性のある物を使用しているため耐久性にも優れています。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
仕様フェイスカバーフード型後部アジャスト付き、メルトカット仕様
材質プリータⅢ
グレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
防護性と快適さを兼ね備えた2種布の優れた着心地着心地前面と袖は耐水性に優れたメーカーLiquidGuard素材、背面は通気性に優れたSMS素材で熱がこもらない帯電防止加工ラテックスフリー難燃性リントフリー低発塵粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1
防護性と快適さを兼ね備えた2種布の優れた着心地着心地前面と袖は耐水性に優れたメーカーLiquidGuard素材、背面は通気性に優れたSMS素材で熱がこもらない帯電防止加工ラテックスフリー難燃性リントフリー低発塵粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1滅菌保証レベル(SAL)10-6AAMI/ISO11137:2006準拠
メカニカルブースターポンプ・補助ポンプ・配管をコンパクトに一体化させた、小型の高真空排気装置です。
仕様(吸気口)VG-40相当、電気消費量:1.5kVA
質量(kg)42
到達圧力(Pa)4.0×10^-2
ポンプ(メイン)メカニカルブースターポンプ:833L/min(at 100Pa)、(補助)油回転真空ポンプ:200L/min
適合機種RESV-1020・RESV-1020V
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
防護性と快適さを兼ね備えた2種布の優れた着心地着心地前面と袖は耐水性に優れたメーカーLiquidGuard素材、背面は通気性に優れたSMS素材で熱がこもらない帯電防止加工ラテックスフリー難燃性リントフリー低発塵粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用したフードです。
後部にはサイズアジャスト出来るようバックル仕様になっています。
部材についてもオートクレーブ耐久性のある物を使用しているため耐久性にも優れています。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き、衿ボタン、メルトカット仕様
材質プリータⅢ
グレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
防護性と快適さを兼ね備えた2種布の優れた着心地前面と袖は耐水性に優れたメーカーLiquidGuard素材、背面は通気性に優れたSMS素材で熱がこもらない帯電防止加工ラテックスフリー難燃性リントフリー低発塵粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1滅菌保証レベル(SAL)10-6AAMI/ISO11137:2006準拠
大排気量でコンパクトサイズ!
特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。
油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
仕様(吸排気管径)RC3/8
質量(kg)12
サイズ172×266×235mm
電源1Φ AC100V 50/60Hz
排気速度(L/min)(実効)180/200(50/60Hz)
到達圧力(kPa)10
アズワン品番1-4146-06
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
収納は3セクション(各ジッパー付き)に分かれています。生地が強く耐久性に優れています。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸、グレード目安:クラス10000
材質ポリエステル99.5%、導電繊維(100デニール)0.5%
長さ(cm)(肩ひも)約60
サイズ(mm)約300×400
アズワン品番1-7035-11
1個
¥2,277
税込¥2,505
当日出荷
接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。
エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。
仕様(吸気口径/排気口径(内部メネジサイズ))NW25(内径ネジRc3/8)/NW16(吐出弁付き)
材質(接ガス部)吸気管・排気管/ステンレス、スクロール/アルミニウム、Oリング/フッ素ゴム、Pシール/テフロン樹脂
質量(kg)17
サイズ221×380×218mm
電源単相 100/115/200/230V、300W 2P(コンデンサ始動・運転)
排気速度(L/min)100/120(50/60Hz)
到達圧力(Pa)20
アズワン品番1-9199-21
定格電流(V)(全負荷)50Hz:2.6/1.3/1.4(100/200/230)、60Hz:2.9/2.8/1.6/1.4(100/115/200/230)
処理量(水蒸気)≦100g/日(AF開時)
1台
¥449,800
税込¥494,780
翌々日出荷
大排気量でコンパクトなサイズです。
特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。
油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
仕様(吸排気管径)Rc1/2
質量(kg)23
サイズ316×434×231mm
電源3Φ200V
到達圧力(kPa)12
速度(実効排気)400/440(L/min)
アズワン品番1-4146-09
1台
¥269,800
税込¥296,780
33日以内出荷
帯電防止性のバッグです。靴や洋服等をクリーンルームに持ち込む際に使用可能です。
材質ポリエステル、カーボン繊維
寸法(mm)横410×高さ460
表面抵抗値(Ω)1.0×10^9未満
ストラップ長(mm)ショルダー:最大900
アズワン品番4-6650-01
1個
¥1,990
税込¥2,189
欠品中
ガバッと開いて出し入れしやすい、ゴミ箱です。持ちやすいハンドルゴム付き。
用途広い開口部でゴミの出し入れがしやすい。ゴム付きハンドルだから、冬でも凍らず握りやすい。L型脚だからアンカーボルトが取り付けやすい。
材質高耐食溶融めっき鋼板
高さ(mm)1110
奥行(mm)715
多孔質という目には見えないほど小さな無数の穴が開いているゼオライトを袋の素材に練り込んでいます。そうすることで吸着効果のあるゼオライトが野菜や果物から出るエチレンガスを吸着し腐敗を遅らせることで、鮮度を長持ちさせます。
使用後は袋をしっかり洗い流すことで、効果を落とすことなく繰り返しお使いいただけます。これは、ゼオライトが吸着したエチレンガスをしっかり洗い流すことで、ガスを吸着させていた穴に隙間が生まれるので、洗えば効果が戻る仕組みです。
製造過程や保存の仕方、殺菌消毒不足などにより、みるみるうちに菌が繁殖してしまい腐敗を早める原因に。袋に抗菌剤を練り込むことで菌の繁殖を抑えます。
中身が確認できるよう透明の乳白色をベースに、野菜の手書きイラストでオシャレなデザインとなっているので、入れておくだけで冷蔵庫が華やぎます。
袋のジッパー部分の表は青、裏は黄色と色を分けることできちんと閉まったかが一目で分かるようになっているので、閉め漏れを防ぎます。
用途冷凍・冷蔵保存、冷凍室の整理、電子レンジ解凍に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
色クリア
耐冷温度(℃)-30
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB)
図解NoMBS3230F エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、SP-M056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 バツクスクリーン_No.6、GS23E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 バツクスクリーン_No.6、MK056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、GS50D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 バツクスクリーン_No.6、MS056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS046K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MK046 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS056E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 バツクスクリーン_No.5、MS046 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MBS2630F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MBS320-4F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260-4F エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ