「クリーングローブボックス」の検索結果
仕様545×495×665型番:ACB-1AD、1m3/min吹出口清浄度:クラス100
アズワン品番1-974-21
1個
¥102,000
税込¥112,200
翌々日出荷
清浄度に優れた垂直フロー式です。庫内での塵は二重底板から落ちて外部に排出されます。二重底板は取り外しが可能で、内部清掃が容易です。本体内部にコンセントが付いています。
種別パソリナ コンセント付き
アズワン品番1-974-22
1個
¥133,000
税込¥146,300
18日以内出荷
仕様循環風量:1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、手袋(mm):0.4厚、内蔵フィルター:抗菌・防臭HEPAフィルター
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体/ステンレス(SUS304)、窓部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)20.4
電源AC100V 50/60Hz 1A
型番GB-600SCAD
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
サイズ(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む)
アズワン品番3-4035-21
1個
¥186,000
税込¥204,600
12日以内出荷
アズワン品番3-116-01
付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双
カバー0.5mm厚
質量(kg)約10
パイプ径(Φmm)13
グローブ種別厚み:0.4mm
材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥64,350
税込¥70,785
欠品中
循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む)
質量(kg)約21
電源AC100V 50/60Hz 1A
風量(m3/min)13(循環)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-4035-31
1台
¥189,000
税込¥207,900
当日出荷
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)800×600×620
質量(kg)23.1
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
殺菌灯15W×1本
コック内径Φ10mmホース用×2個付き
LED5W×1本
アズワン品番3-4044-21
1台
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双
寸法(mm)パスボックス:200×200×200
質量(kg)25
本体800×550×500mm
コック2ヶ所 8mmΦ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学
材質カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×500×500
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。
扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。
本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本
材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック
材質(本体)PMMA(アクリル)
扉寸法(縦×横)(mm)494×665
ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。
仕様殺菌ランプ:なし
付属品ガス置換コック:2個手袋:1双
トラスコ品番459-9918
材質塩ビ
寸法(mm)(パスボックス)200×200×200
質量(kg)27
高さ(mm)500
奥行(mm)550
間口(mm)800
1台
¥129,800
税込¥142,780
24日以内出荷
少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
付属品ハンディロック・ チューブキャプラー・手袋
材質PE(ポリエチレン)
手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。
Φ6mmのチューブが使用可能です。
軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500
アズワン品番1-4486-01
トラスコ品番828-6540
材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ
寸法(mm)1000×500×500
質量(kg)5
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
ガス置換用の孔(14mmΦ)を左右2ヶ所に設けています。 グローブはディスポタイプで交換が可能です。 排水ドレン付で、内部を水洗いすることが可能です。
材質本体シート/塩化ビニル、フレーム/ステンレス、PP
寸法(mm)700×700×450
質量(kg)1.7
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.6
中指長(cm)8.5
入数(双)1
空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。
仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし
付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個
トラスコ品番459-9861
材質アクリル
質量(kg)17
高さ(mm)500
奥行(mm)450
間口(mm)630
1台
¥97,980
税込¥107,778
24日以内出荷
グローブボックスコンパクトに殺菌灯を標準装備しました。
コンパクトで軽量、置き場所に困りません。
前扉を閉めた状態でないと、殺菌灯は点灯しませんので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)約5.8
材質(本体)透明アクリル(耐殺菌灯仕様)
型番25401
殺菌灯4W、1本
容積約35L
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×(上辺)208/(下辺)390×362
バルブ2ヶ所・接続チューブ口径Φ6mmワンタッチ式
開口部(mm)(本体)250×325
外寸法(縦×横×高さ)(mm)409×416×440
1台
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
アクリルプロテクターにグローブを付けました。チョットした実験の保護に便利です。材質は透明度の高いアクリル透明板を使用。各タイプとも手袋ポートを付け、セットで完全ガードで安全な作業も出来、手袋をしてポートに取り付けずフリーハンドで作業も出来ます。
パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性、柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適、帯電防止機能
パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性。柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適。帯電防止機能
材質ブチルゴム(パウダーフリー)
長さ(mm)800
サイズ9.5インチ
アズワン品番67-8740-78
カフ寸法(mm)約203
1双
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷