仕様クラス100対応、ツバ付き
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
仕様クラス100対応
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード
サイズLL
規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠
仕様ツバなし
材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
質量(g)80
ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。
サイズフリーサイズ
仕様静電気対策、クラス100対応
質量(g)80
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)105~9/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。
仕様ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品・帯電防止仕様:JIS T8118に準拠・ツバなし・ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。
仕様ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品。帯電防止仕様:JIS T8118に準拠。ツバなし
材質/仕上ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
メガネホルダーが付いておりメガネの脱着が容易にできます。マスク付きの為、顔部からの塵埃を防ぎます。光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
用途クリーンルーム用。
色ホワイト
仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
材質ポリエステル
質量(g)100
超導電性加工繊維を使用しています。 。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途クリーンルーム内での作業に。
サイズフリー
仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当3/2の綾織生地を使用
材質ポリエステル
質量(g)80
高品質・低価格を徹底追及した商品です。制電糸もグリッド仕様により、優れた制電性を維持できます。
用途クリーンルーム内での作業に。
サイズフリー
仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)80
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色青
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗10^6~^8Ω/□
生地性能制電
トータルバランスに優れたフード一体型クリーンスーツ。
着用性・動作性のバランスに優れたデザイン。
やわらかな素材により、着用快適性に優れたスタンダードモデルのフード一体型クリーンスーツです。
色ブルー
材質NU1770(素材名)
仕様フード一体型、後頭部小ベルト調整式、ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー
クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード
規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠
仕様ツバ付き
材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
色白
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗10^6~^8Ω/□
生地性能制電
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。
袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。
サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。
フードは面ファスナーによるサイズ調節が可能です。
携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付き。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
色青
タイプポケット付
表面抵抗率(Ω)10^6~^8/□
サイズフリー
仕様後頭部ゴム絞り
色ホワイト
質量(g)65
グレードクラス1000
混率(%)ポリエステル100%
アズワン品番1-6365-01
1枚
¥1,931
税込¥2,124
当日出荷
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。
袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。
サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。
フードは面ファスナーによるサイズ調節が可能です。
携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付き。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
色白
タイプポケット付
表面抵抗率(Ω)10^6~^8/□
製薬・食品業界で嫌われる衿元マジックテープを脱落防止ホック仕様にし、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策フード一体ツナギ服です。衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、破損して異物となる可能性が極めて低くなっています。袖部はスリム形状でタブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。手袋・ブーツは別売りです。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装・食品
材質ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
ISO規格6
RoHS指令(10物質対応)対応
トータルバランスに優れたフード一体型クリーンスーツ。
着用性・動作性のバランスに優れたデザイン。
やわらかな素材により、着用快適性に優れたスタンダードモデルのフード一体型クリーンスーツです。
色ホワイト
仕様フード一体型、後頭部小ベルト調整式、ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー
材質NU1770
クラス100
仕様制電、サイドファスナー
材質ポリエステル
材質ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。
色ブルー
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
材質ポリエステル
仕様ISO クラス5
材質ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様2/3ツイルボアレス構造織物
材質プリータ(R)Ⅱ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))
グレードクラス100
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□
仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き、右側面ポケット付き
クラス100~1000対応です。名札ループ・ペンポケットが付いています。
材質ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット
色ホワイト
材質ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
内部からの発塵による影響を低減させるマスク・フード一体型クリーンスーツ
色ブルー
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
色緑
サイズS
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~9/□
総丈(cm)140
胸囲(cm)51.5
裄丈(cm)78.5
股下(cm)66
アズワン品番4-3176-01
1枚
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
トータルバランスに優れたフード一体型クリーンスーツ
色グリーン
ソフトでしなやかな着心地の良いクリーンスーツです。低発塵性、制電性、フィルタ性のある素材を使用しています。
色ホワイト
タイプフードなし 前ファスナー ウエストひも 袖口・裾口ゴム
規格ISOクラス5(クラス100)
色紺
サイズ3L
質量(g)380
タイプフードなし
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
着丈(cm)172~179
適応胸囲(cm)98~106
1着
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。
仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)106~108/□
生地導電糸入りポリエステル
静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォーム吸着を防ぎます。生地自体からの発塵を最小限に抑えます。耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。携帯電話などを収納できる内ポケット付き。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。フード、ブーツ、グローブ、マスクは別売りです。
種別一般型、クリーンスーツ
混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmストライプ)
性別男女共用
光消臭繊維で人体からのケミカル汚染を制御、着用時の快適性を実現したフード一体型クリーンスーツ。ケミカル汚染ガスを吸着し、光触媒効果により吸着したガスを酸化分解します。超親水性効果により、フィルター性・通気性に優れています。
素材GR171S(外側変性ポリエステル・内側レギュラーポリエステルの金属酸化物複合体)
グレード(目安) クラス10
シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
仕様男女兼用
規格ISO クラス6相当品
グレードクラス1000対応
材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000
生地帝人セルガード(R)
混率(%)ポリエステル100%
トータルバランスに優れたロングセラーフード一体型クリーンスーツです。
関連キーワード
1
2
次へ