シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
仕様男女兼用
規格ISO クラス6相当品
グレードクラス1000対応
材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
導電性繊維ベルトロンを使用し性能を確保すると同時に経済性も追求。高品質、高耐久性、低コストを実現した素材を使用しています。
色白
仕様男女兼用ペン差し付き(ペン差し2本用 上下通し)ネームタッグ止め付きフロントファスナーウエストゴム仕様(アジャスター付き)裾ゴム
材質GF481SF
清浄度クラス1000対応
シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。
袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
仕様ISOクラス6(FED/STDクラス1000)相当品
トラスコ品番388-2071
色ホワイト
サイズM
混率(%)ポリエステル100
着丈(cm)161
RoHS指令(10物質対応)対応
適応胸囲(cm)116
1着
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)
混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000
生地帝人セルガード(R)
混率(%)ポリエステル100%
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。
色ブルー
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
材質ポリエステル
徹底したコストダウンにより生まれた価格競争力を備えた汎用性の高いフードです。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
サイズフリー
仕様後頭部ゴム絞り
質量(g)65
規格ISOクラス6(FED/STDクラス1000)相当品
混率(%)ポリエステル100
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り
仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)106~8/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。
仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)106~108/□
生地導電糸入りポリエステル
仕様クラス100対応
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
こんなお得な商品も!

クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレードクラス100
混率(%)ポリエステル100
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~9/□
生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。
サイズフリーサイズ
仕様静電気対策、クラス100対応
質量(g)80
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)105~9/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。
用途クリーンルーム内の作業に。
色ホワイト
仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
材質ポリエステル
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能クッション性・軽量
色ホワイト
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
種類クリーンシューズ
靴タイプブーツ
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレードクラス100
JIS規格JIS T 8101L級相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
種類クリーンシューズ
材質(アッパー)超制電ポリエステル
機能静電
材質(底部)ポリウレタン
靴タイプショートブーツ
仕様クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能
材質ナイロンメッシュ
色ホワイト
質量(g)10
規格ISO
グレードクラス1000
クリーンスーツ・ブーツ・バッグがセットになった商品です。
色ホワイト
サイズ2L
関連キーワード