商品豆知識
通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。
前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。
後頭部の上部にはゴムが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。
サイズLL
仕様頭巾フード型後部ゴム仕様
材質プリータⅣ
グレードクラス10000
RoHS指令(10物質対応)対応
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。タレ部分には通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。フィット感に優れたアジャスター調整仕様です。今までのフードのように熱がこもりません。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
サイズフリー
種別フードタイプ
質量(g)65
規格WHO-GMP Cグレード相当品
グレードクラス10000
混率(%)ポリエステル100%
頭囲(cm)64
プリータⅣ素材を使用したフード。バイオクリーンルームのグレードC以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)
清浄度クラス10000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
関連キーワード