241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです。 上部クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄なエアーが吹き出しブース内をクリーンな環境に維持します。
材質ブース/組立式パイプフレーム、透明塩ビ天板(5mm厚)、ファスナー付ビニールカーテン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×700
1個
特価
109,800 税込120,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム 厚さ(mm)0.3(シート) 質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530 フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 消費電力(W)(50/60Hz)64/60 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 容積(m3)ブース:3.74~11 捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
1個
719,800 税込791,780
41日以内出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 吹出風速約0.5m/s
1個
71,100 税込78,210
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
72,600 税込79,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。 仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載 材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン 高さ(mm)2010 奥行(mm)1500 間口(mm)1500 電源(V)AC100 清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
1台
479,800 税込527,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1 風速(m/s)(吐出)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター 材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304) シート厚さ(mm)0.5 パイプ径(Φmm)13 モーターACモータ 消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
1個
104,000 税込114,400
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材) 寸法(mm)クリーンボックス/250×255.5×130 風量(m3/min)1 フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風速(m/s)0.48 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて) フレーム(mm)外寸818×488×588(底なし)
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
用途大学や研究機関、工場など 仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t 外形寸法(mm)1500×2000×2000 風量(m3/min)50Hz/60Hz3.0/5.0 風量(m3/min)3.0/5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2000×2000 電気容量AC100V 1Φ 約50VA 清浄度クラス10000 材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm) 容量(VA)(AC100V/1Φ)約50VA 換気回数(回/h)50回 清浄度面積(m2)3
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷

仕様支柱幅(mm):30×30 材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装) 質量(kg)14.5 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400 アズワン品番64-7945-72 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
45,100 税込49,610
欠品中

限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。 天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。 ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人) 2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。 幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。 フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。 使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止 材質支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様) 高さ(mm)2100 電源(V)AC100~240 洗浄度クラス1000基準 支柱(mm)【外】□38.3、【内】□34.3 寸法(mm)【桁】□25.0 仕様HEPAフィルター使用
1台
549,800 税込604,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
1個
71,500 税込78,650
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64/60(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%)0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg)76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27) 容積(m3)ブース:18.2 換気回数(回/h)60(50Hz)、69(60Hz) 清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2500×2200×850~3300 仕様FFU搭載数:2台
1個
1,398,000 税込1,537,800
41日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

日本エアーテッククリーンブース
組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm 電源AC100V 50/60Hz 清浄度ISOクラス6(クラス1000) 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
1台(1台)
349,800 税込384,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64/60(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%)0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg)95.5(シート:19.5+フレーム:49+FFU:27) 容積(m3)ブース:29.7 換気回数(回/h)37(50Hz)、42(60Hz) 清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×3000×850~3300 仕様FFU搭載数:2台
1個
1,698,000 税込1,867,800
41日以内出荷

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64/60(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%)0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg)150(シート:26+フレーム:70+FFU:54) 容積(m3)ブース:50 換気回数(回/h)43(50Hz)、50(60Hz) 清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4000×2500×1540~5000 仕様FFU搭載数:4台
1個
2,798,000 税込3,077,800
41日以内出荷

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64/60(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%)0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg)98.5(シート:18.5+フレーム:53+FFU:27) 容積(m3)ブース:28.4 換気回数(回/h)38(50Hz)、44(60Hz) 清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×2200×1490~4300 仕様FFU搭載数:2台
1個
1,798,000 税込1,977,800
41日以内出荷

仕様フィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、前面吹出風量:約1m3/min以上、前面吹出風速:約0.5m/s以上、フード内有効寸法(mm):335×275×250(フード組み立て時)、搭載フィルター:溶菌・酵素HEPAフィルター 材質ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)、プレフィルター/不織布 質量(kg)6.8 電源AC100V 50/60Hz 型番PC-EZHEPA 電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ) サイズ(mm)フード展開時/350×436×350、フード収納時/350×188×350 アズワン品番3-4050-02
1個
169,000 税込185,900
28日以内出荷

伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました 限られた空間をより友好的に使えます
仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz) トラスコ品番827-9279 質量(kg)22 外形寸法(mm)2000×2100×2530 消費電力(W)64/60(50/60Hz) 材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz) 清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E) 材質(フレーム)スチール 容積(m3)(ブース)10.6 シート厚さ(mm)0.3 捕集効率(%)0.3μm99.97以上 定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷

思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64/60(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 捕集効率(%)0.3μm/99.97以上 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz) 風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時) 質量(kg)65(シート:10.5+フレーム:27.5+FFU:27) 容積(m3)ブース:11 換気回数(回/h)98(50Hz)、115(60Hz) 清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000(米国連邦規格209E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×1390~2500 仕様FFU搭載数:2台
1個
1,198,000 税込1,317,800
41日以内出荷

必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
電源AC100V 50/60Hz 集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時) 風量(m3/min)約1以上 風速(m/s)約0.5以上
1台
94,900 税込104,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
13日以内出荷

特殊交換膜を通過するのは酸素と二酸化炭素のみで汚染された空気やチリを外部に排出することはありません。 約10分未満でクラス10,000(US209D)、約20分でクラス100に到達します。 ワンタッチ組立、特殊交換膜取付は5分程度で完了します。 緊急用の隔離スペースとしても使用できます。 ランニングコストが軽減できる簡易クリーンブース
材質カーテン/ポリエステル210D(生地)、フレーム/スチール 質量(kg)約9 サイズ(mm)2100×2100×1800 アズワン品番4-4563-01
1個
199,000 税込218,900
22日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
13日以内出荷

1個
157,000 税込172,700
15日以内出荷

フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 LED40W1灯×1基 LED色 清浄度クラス10000 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
344,000 税込378,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
17,622 税込19,384
翌々日出荷

1個
16,900 税込18,590
8日以内出荷

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
1個
80,500 税込88,550
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
17日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
314,000 税込345,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)