抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。
コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。
殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
寸法(mm)900×503×811
電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
作業面寸法(mm)857×410
簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
寸法(mm)570×480×345
質量(kg)14
電源AC100V、電源コード自動巻取
方向気流水平タイプ(ラミナーフロー)
処理風量(m3/min)3.3
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
風速(m/s)0.35
集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
収納寸法(mm)570×180×345
1個
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
照明LED照明(20W相当)
アルミ枠に帯電防止ビニールカバー(ファスナー付)を組み合わせた簡易型クリーンベンチ。
簡単にセット出来、即使用OK。清浄域が迅速に確保出来ます。
フィルター:HEPAフィルター、不織布フィルター
材質枠/アルミ、カバー/0.3t帯電防止ビニールシート
電源(V)AC100
処理風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルター、不織布フィルター
アルミ枠にPVC帯電防止板を組み込んだクリーンベンチ。
フィルター:HEPAフィルター、不織布フィルター
材質枠/アルミ、プレート/PVC帯電防止3mm(側・背・天面)
電源(V)AC100
処理風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルター、不織布フィルター
コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯
材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板
電源(V)AC100 50/60Hz
材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)
清浄度ISOクラス4
扉開閉方式スライド式
材質(扉)強化ガラス
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。2人同時に作業ができますので効率的です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
グレード100
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。
軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。
作業に合わせて扉の位置を上下できます。
仕様HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター
材質本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)1
風量(m3/min)1
清浄度クラス100(ISO規格5)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)
材質(扉)帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。
材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)1.0
フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)
材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)
電源AC100V・50/60Hz
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg
仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113
質量(kg)66
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
外寸法(mm)900×600×880
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
アズワン品番7-3432-03
作業面寸法(mm)700×550
1台
¥614,000
税込¥675,400
10日以内出荷
スライド扉は、28mmピッチで自由に調整。
扉のセットはラチェット構造で簡単・安全。
クリーンユニットは大気中に浮遊している0.3μm上のゴミ、
塵を99.99%以上除去した、クリーンな空気を送風します。
メインフィルター/形式:超高性能[HEPA]形/集塵効果:0.3μm 99.99%以上(無水シリカ試験品)
プレフィルター:平均捕集効率:重量法60% 洗浄式(材質:ポリプロピレン)
材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.0
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリーンユニット:240×240×140
騒音値(dB)(50/60Hz)45/48
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
1枚
¥146,900
税込¥161,590
10日以内出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg
仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160
質量(kg)82
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
外寸法(mm)1200×600×880
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
アズワン品番7-3432-04
作業面寸法(mm)1000×550
1台
¥724,000
税込¥796,400
当日出荷
HEPAフィルターをバリューアップ!。抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
サイズ(mm)900×503×811
作業面寸法(mm)857×410
吹出風速(m/s)0.6
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
サービス分類レンタル
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質本体:PMMA(アクリル樹脂)、枠:アルミニウム
電源220~240
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
風速(m/s)約0.5
棚板耐荷重(kg)20/枚
フィルターサイズ(mm)200×200×50
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
棚板調整ピッチ(mm)50
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。
小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。
イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。
材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)
寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2
風量1.0m3/min以上×2台
集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
質量(kg)14.5
電源(V)AC100 50/60Hz
構造SUS430
外寸(mm)610×610×185
風量(m3/min)10
フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット
風速(m/s)0.51
清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
1個
¥161,980
税込¥178,178
8日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568
付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製)
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
質量(kg)約12.2
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)520×360×360
電源コード(m)1.8(2Pタイプ)
アズワン品番1-5882-22
開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
仕様着衣収容枚数:7枚~10枚、抗菌・防臭HEPAフィルターユニット風量:1m3/min、タイマー(UV用):60分(パイロットランプ付き)
付属品棚板1枚
材質本体/スチール(メラミン焼付)、内装/アルミ反射板
寸法(mm)880×515×1852
質量(kg)62
電源AC100V 50/60Hz
殺菌灯4本(上下各2灯)15W・4灯
アズワン品番3-1376-11
庫内寸法(mm)876×485×1310
1個
¥342,000
税込¥376,200
15日以内出荷
フォーメーションフード用のクリーンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじで固定するだけでクりーンな環境を作ることができます。
仕様【電源接続方式】電源コード(2極差込プラグ付ビニル長円型コード、有効長1.5m、【外装】銅板製・ポリエステル樹脂焼付塗装
適合本体F-500H、F-700、F-1000、F-1000H
材質(プレフィルター)ポリプロピレン
色アイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5)
形式(メインフィルター)長高性能【HEPA】形
消費電力(W)19/22
型番26953
電源(単相/V)100(50/60Hz)
風量(m3/min)1.0/1.0
騒音値(dB)45/48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×240×240
集塵効果(メインフィルター)0.3μm、99.99%(無水シリカ試験品)
捕集効率(%)プレフィルター/(平均)60(重量法)
1台
¥87,980
税込¥96,778
33日以内出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。 R500Bはクリーンボックスが付属しない安価なタイプです。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
風量(m3/min)1
作業範囲440×385×365mm
材質塩化ビニル
板厚(mm)5(前面扉3)
質量(kg)10.5
電源AC100V・50/60Hz
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質塩化ビニル
電源AC100V・50/60Hz
板厚(mm)5(前面扉3)
風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
作業範囲640×385×365mm
外寸法(mm)700×415×540(+225)
集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
関連キーワード