143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10本)
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
材質バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
1袋(10本)
9,830 税込10,813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色 アズワン品番2-7417-21 ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
1,370 税込1,507
当日出荷

ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
1袋(10本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアESDボールペン
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
インク色黒/赤 材質本体/真鍮、中芯/ステンレス 表面抵抗値(Ω)10^5/□ アズワン品番1-4818-21
1袋(10本)
10,890 税込11,979
当日出荷

1袋(3本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。
材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウム インク色 アズワン品番3-5951-03
1袋(10本)
9,840 税込10,824
当日出荷


アズピュア(アズワン)アズピュア ESDボールペン替芯
商品タイプ替芯 仕様回転練り出し式 材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス 仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン 表面抵抗値(Ω)105/□以下 入数10本
1セット(10本)
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンラボペン
インクは耐水性・防汚性・速乾性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の製品に直接記入できます。
1本
549 税込604
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。 材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ 全長(mm)137 方式ノック式 最大径(Φmm)9 標準質量(g)14.5 ボール径(Φmm)0.7 色(軸)#9ステン 入数(本)1
1本
639 税込703
欠品中

コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
アズワン品番1-2466-02
1箱(20枚×10冊)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。ホワイト色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン ホワイト 高さ(mm)144 質量(g)21.1 縦(mm)15 横(mm)15 危険物の類別非危険物 特性防カビ
1個
679 税込747
当日出荷

お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。アイボリー色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン アイボリー 高さ(mm)144 質量(g)21.1 縦(mm)15 横(mm)15 危険物の類別非危険物 特性防カビ
1個
679 税込747
当日出荷

金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン)) クリップ標準型 ボディーカラー
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1冊
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1冊
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。 シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 取付両フート形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
89 税込98
翌々日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションなし 使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。 作動方式複動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 取付フランジ形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
89 税込98
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションなし 使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
469 税込516
翌々日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじI形ナックル付
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。 作動方式複動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 取付片フート形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
68 税込75
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。 シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 適合機種PBDA16用 取付ピン金具・クレビス支持金具付クレビス形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
889 税込978
翌々日出荷

金属検出機・X線検出機で検出可能な4色ペンです。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP) インク色黒・赤・青・緑 アズワン品番4-4529-01
1本
589 税込648
当日出荷

水を含ませるとマーカー(別売)を容易に消す事ができます。
材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)200×400 タイプ専用クリーナークロス アズワン品番2-3531-14
1個
559 税込615
当日出荷

金属検出機・X線検出機で検出可能な油性ペンです。 キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP)
1本
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア セルペンスワブ
綿棒と比べ発塵が少ないです。ヘッドのみの交換も可能です。 IPA等の溶媒も含浸しやすいです。
全長(mm)125 ヘッド径(Φmm)5 ヘッド長(mm)16 材質ヘッド部/超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部/導電性PP(ポリプロピレン)
1袋(500本)
33,900 税込37,290
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛筆タイプのカラー筆ぺん「クリーンカラーリアルブラッシュ」 落ち着きのある色合いで、くすみカラー、グレー系などイラストやデザイン、レタリングなど幅広い用途に使える人気色です。 毛筆だから細書き、ベタ塗り自由自在!
用途画材 寸法(mm)(1セット)130×44×162/(1本)13×13×154 質量(g)(1セット)343 材質(ペン)PP・Pes/(ケース)PP インク水性染料 タイプキャップ式 ペン先毛筆 入数30本(30色×1本)
1セット(30色)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

くすみ系カラーの中から濃淡も楽しみやすい6色のセットです。 くすみカラーの色調で落ち着いた色目でレタリングや、Watercolorでも使えます。 水筆などで簡単に淡くぼかした表現も楽しめます。
用途画材 寸法(mm)(1セット)97×16×189/(1本)13×13×154 質量(g)(1セット)73 材質(ペン)PP・Pes/(ケース)PET インク水性染料 タイプキャップ式 ペン先毛筆 入数6本(6色×1本) スモーキーカラー
1セット(6色)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

色調のあったグラデーションが楽しめるグレイカラー6色のセットです。 明暗を意識したイラストの制作も表現が可能に。
用途画材 寸法(mm)(1セット)97×16×189/(1本)13×13×154 質量(g)(1セット)73 材質(ペン)PP・Pes/(ケース)PET インク水性染料 タイプキャップ式 ペン先毛筆 入数6本(6色×1本)
1セット(6色)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人物画やイラスト・漫画にも使いやすい6色のセットです。
用途画材 寸法(mm)(1セット)97×16×189/(1本)13×13×154 質量(g)(1セット)73 材質(ペン)PP・Pes/(ケース)PET インク水性染料 タイプキャップ式 ペン先毛筆 入数6本(6色×1本)
1セット(6色)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス 質量(g)23 方式回転繰り出し式 直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130 インク色 先端ボール径(mm)0.7 色数単色 TKG品番9-2597-0201 TKG品番(2017)6-2388-1401 商品タイプ本体 入数(本)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

通常クリーンシートの約2倍の吸着力。異方性強力マグネットシートのクリーンシートです。 ホワイトボード用マーカーペンやイレーザーで書き消しできます。はさみやカッターでカット可能。
仕様マグネット式 材質PVC PP 異方性マグネットシート 厚さ(mm)0.8 タイプツヤ有、強磁力タイプ 吸着力(N)0.59 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)470G 特性強力 商品タイプツヤ有、強磁力タイプ
1パック(1枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルームでの使用に適しています。リサイクル可能な無じん紙です。
サイズA4 トラスコ品番330-0064 質量(kg)1.83 枚数64 横罫 密度72g/[[平米]] 表面抵抗値(Ω)1011 アズワン品番1-7170-51
1箱(10冊)
7,722 税込8,494
当日出荷

エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132 インク油性インク
1組(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)