しなやかな不織布を使用し、フィット性に優れた粘着ホータイです。
パッケージに入れたまま使用でき、包交車や処置台でスペースを取りません。
剥離紙に方眼の印刷があり、使用部位に合わせてカットする際の目安になります。
低刺激性のアクリル系粘着剤をスリット状に塗布してあり、通気性に優れ長時間使用してもムレやカブレを感じることなく快適に使用できます。
処置用ガーゼの被覆保護、カテーテル・チューブの固定、湿布の固定に適しています。
素材にラテックスを使用していません。
長さ(m)10
包帯種類粘着包帯
しなやかな不織布を使用し、フィット性に優れた粘着ホータイです。パッケージに入れたまま使用でき、包交車や処置台でスペースをとりません。剥離紙に方眼の印刷があり、使用部位に合わせてカットする際の目安になります。低刺激性のアクリル系粘着剤をスリット状に塗布してあり、通気性に優れ長時間使用してもムレやカブレを感じることなく快適に使用できます。処置用ガーゼの被覆保護、カテーテル・チューブの固定、湿布の固定に適しています。素材にラテックスを使用していません。
仕様●種類:7.5cm●規格:7.5cm×10m●内容量:4箱(1巻入/箱)●素材:ポリエステル、アクリル系粘着剤●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)
アズワン品番65-9492-89
1ケース(4箱×1巻)
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
しなやかな不織布を使用し、フィット性に優れた粘着ホータイです。パッケージに入れたまま使用でき、包交車や処置台でスペースをとりません。剥離紙に方眼の印刷があり、使用部位に合わせてカットする際の目安になります。低刺激性のアクリル系粘着剤をスリット状に塗布してあり、通気性に優れ長時間使用してもムレやカブレを感じることなく快適に使用できます。処置用ガーゼの被覆保護、カテーテル・チューブの固定、湿布の固定に適しています。素材にラテックスを使用していません。
仕様●種類:2.5cm●規格:2.5cm×10m●内容量:6箱(2巻入/箱)●素材:ポリエステル、アクリル系粘着剤●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)
アズワン品番65-9492-88
1ケース(6箱×2巻)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
コットンとポリウレタンを使用した伸縮性のある基布に、低刺激性のアクリル系粘着剤を塗布した、粘着性伸縮ホータイです。
パッケージに入れたまま使用でき、包交車や処置台でスペースを取りません。
剥離紙に方眼の印刷があり、使用部位に合わせてカットする際の目安になります。
処置用ガーゼの被覆保護、関節の固定に適しています。
素材にラテックスを使用していません。
長さ(m)5
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
粘着力が強い。カブレ、カユミが少ない。蛍光染料無使用。湿布やパッドなどの固定やひじ、ひざ、手首、肩など屈伸部の固定、保護に便利。
材質メッシュ状不織布
テープ長さ(m)5
網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。
粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。
屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。
はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。
使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)10
詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196
適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000
トラスコ品番816-2921
TKG品番9-1439-0102
TKG品番(2017)6-1290-0102
商品タイプ空ボトル
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。
刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。
通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。
テープは手でカット可能。便利なケース付。
長さ(m)3
包帯種類粘着包帯
通気性に優れたメッシュタイプの不織布による粘着性伸縮ホータイです。
基材はメッシュタイプのポリエステル不織布を採用し、肌にソフトで優れた通気性を確保しています。
皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤の塗布により、カブレにくく粘着性が肌に残りません。
横方向への伸縮性に優れ、関節部位への固定にも適します。
箱のミシン目を破り、本体を引き出して使用することができます。また、剥離紙はカットしやすいように方眼を印刷しています。
用途ガーゼ等のドレッシング材の固定。カテーテル、チューブの固定。
材質ポリエステル不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
長さ(m)10
包帯種類粘着包帯、伸縮包帯
カテーテル固定補助テープとして、カテーテル固定時の、準備・固定・観察・交換を効率化し、経験・スキルを問わず、標準化をサポートする専用品です。
寸法(cm)(ベーステープ)5×10、(カテーテル用テープ)4×7.5
サイズ3号
適合サイズ(カテーテル)36Fr以下
1箱
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
1枚でたっぷり使える吸水性能です。
手のヒラにピッタリのムダを捨てないサイズです。
やわらかさとタフさをバランス良く備えています。
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C147971
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
色ホワイト
美容大国の韓国で流行中。角栓・角質専用クリーナー。ステンレス製のスパチュラが小鼻や頬の毛穴を優しくスッキリ押し出します。
材質本体:ABS樹脂、ステンレス鋼、キャップ:シリコーンゴム
寸法(mm)40×10×100
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。
ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。
小型の為、ラボレベル用途に最適です。
材質(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン
寸法(mm)Φ78×138
接続部のサイズR1/4(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)5~40
最高使用圧力(MPa)0.49(at25℃)
ろ過精度(μm)0.45
ろ過面積(cm2)1300
ろ過材の種類ポリエーテルスルホン
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。
材質布
テープ長さ(m)5
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯
長さ(m)18
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。
滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。
医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
貼ったら膨らんでキズをつつみこむ。透明度が高いので、目立ちにくい。やわらか素材で、自然なつけ心地。優れた防菌性、防水性、粘着力で、お風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。滅菌済。
用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。
基材ポリウレタン
材質(パッド)ハイドロコロイド
粘着剤アクリル系
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012
皮膚への刺激が少なく、痛みやストレスを軽減。ゲル状の柔らかいハイドロコロイドが、皮膚に隙間なく密着します。そのため、通常のフィルムドレッシングより弱い粘着成分でも、皮膚にしっかりフィット。「粘着」ではなく「密着」させることで、剥離時の痛みや刺激が少なく、ドレッシング交換により患者さんのストレスを軽減します。
衛星的な湿潤環境を保ち、安静確保に貢献。ハイドロコロイドは滲出液や血液を吸収・保持する機能があります。クリアヘッシブでは、特に吸水スピードに優れたハイドロコロイドを使用しているため、滲出液や血液が出やすい術直後から貼付可能。貼付中、衛生的な湿潤環境を保つことで、貼り直しなどの回数を減らし、患者さんの安静確保に貢献します。
水に強く、剥がれにくいから安心。クリアヘッシブのハイドロコロイドは、耐水性を高め、厚みを薄く(0.35mm)することで、水による溶解や剥がれのリスクを低減。術後早期離床に向けたシャワー浴なども、貼付したまま行うことができます。また、剥がす際の糊残りが少なく、不快感も軽減します。
仕様γ線滅菌済
規格一般医療機器クラスⅠ
DNase/RNaseフリーのクリーンルームで製造されています。。フィルターは超高分子ポリエチレンの多孔質シートを打ち抜いて造られており、ポアサイズ30μmの安定した性能を保持している為、エアロゾルコンタミネーション等によるピペット本体の汚染を防止します。。電子線滅菌済、ラック付。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
関連キーワード