209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω 機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
1個
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。
その他ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。 清浄度クラス100レベル
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ調節 背もたれあり 材質(脚)鋼板、クロムメッキ、導電性双輪抵抗キャスター
1脚
45,980 税込50,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。 キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω 材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
1個
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。
1個
39,900 税込43,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
1脚
27,400 税込30,140
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。) イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ) 昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。 着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。 背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ねじ込み式キャスターですので、硬く凸凹した床面でも振動を軽減します。
アズワン品番1-5784-04 材質座部/弾性ポリエステル製メッシュ、脚部/再生ポリアミド樹脂 寸法(mm)620×555×410~510 質量(kg)13 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×470(前側)、400×470(後側)
1個
74,900 税込82,390
6日以内出荷

導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
仕様クラス100対応導電性能108Ω以下 材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバー キャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性ビニールレザー張り。 直径50mm導電性双輪キャスター5ヶ。 ガス式上下調節機構。 クリーン度と導電性を求められるクリーンルーム内作業用チェアーです。
ホワイト エスコ品番EA956XW-9 材質ウレタンフォームクッション 幅(mm)532 質量(kg)13 高さ(mm)755~850 奥行(mm)520 グリーン購入法適合
1個
74,700 税込82,170
翌日出荷

埃や静電気の発生を抑えます。導電性発泡シートを使用しているため、クッション性に優れホコリを出しません。
アズワン品番7-646-01 材質背/鋼管・クロームメッキ、座/導電性発泡ウレタン、脚/鋼板・クロームメッキ(導電性双輪キャスター、リング付) 寸法(mm)385×327/460~635(座寸法/座高) 総高さ(mm)590~765
1個
63,700 税込70,070
翌々日出荷

1脚
42,980 税込47,278
翌日出荷

座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
アズワン品番6-6938-03 寸法(mm)385×390×535~625 材質(座面)導電性発泡ウレタン
1個
40,400 税込44,440
当日出荷

クリーンルームで使用できる静電気の帯電を極力抑えた仕様です。 ステンレスフレーク使用のウレタン巻きキャスターで、優れた導電性を発揮します。
材質(座部)モールドウレタン、(脚部)スチール(クロームメッキ)、ステンレス、ウレタン、(張地)導電ビニールレザー 質量(kg)5.1 タイプ背なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×450~550 キャスター径(Φmm)50(導電) 表面抵抗値(Ω)1×106未満 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ370 松吉医科器械コード23-6833-00
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツイス導電作業チェア
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。 座幅(mm)Φ370 座奥行(mm)Φ370
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ 電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω キャスター径(Φmm)50 取扱説明書(1.2MB)
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発塵の少ないモールドウレタンフォームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。ホコリの付きにくい背付き導電チェアー
1脚
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面チルト機構付。座る人の体格や姿勢にあわせて座面が前方にチルトします。上下ガス標準装備。脚ベース内部には、床と導電させる構造を設けています。
清浄度クラス100対応 ストローク上下(mm)195 導電性108Ω以下(工場出荷時) 材質(脚ベース)スチール製 材質(座面)導電性ビニールレザー張ウレタンフォームクッション
1個
48,980 税込53,878
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) サイズ(mm)座寸法:385×327 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
1個
39,900 税込43,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) サイズ(mm)座寸法:385×327 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部は、クッション性に優れたウレタンフォームです。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。発塵が少なくクリーンルーム内での使用に適しています。
1脚
29,900 税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンチェアー
安定性の高い5脚式です。ワンタッチで座椅子の高さを調節できます。
仕様リフトメカ付き 寸法(mm)座:約390×420 質量(kg)約6.5 座高(mm)410~540
1脚
12,100 税込13,310
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350 材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂 寸法(mm)最大Φ430×450 質量(kg)約4.2 アズワン品番4-468-01
1脚
12,740 税込14,014
当日出荷

耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406 ブラック 質量(g)0.22
1個
16,980 税込18,678
欠品中

クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:1MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。 質量(kg)61.1 ブラック 座幅(mm)400 表面抵抗値(Ω)1M未満 座高(mm)410~520 座奥行(mm)400
1台
67,980 税込74,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。防塵布に導電性があるため静電気によるほこりの付着がありません。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:100MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。 材質/仕上背・座ウレタンフォーム 質量(kg)51.8 ホワイト 座幅(mm)450 表面抵抗値(Ω)100M未満 座高(mm)420~530 座奥行(mm)400
1台
78,980 税込86,878
30日以内出荷

ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。 脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。
ホワイト エスコ品番EA956XW-31 材質導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション 幅(mm)【脚】直径360 寸法(mm)400×290×550~745(H) 質量(kg)10
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルームでの作業に適したチェア。椅子本体に帯電した静電気を床に逃がす構造。導電性レザーを使用。
ホワイト
1脚
55,980 税込61,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタン ブラック 座幅(mm)540 表面抵抗値(Ω)105~8 座奥行(mm)440
1脚
62,980 税込69,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
1脚
33,400 税込36,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン度100対応です。ガススプリングにより上下昇降します。背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。
用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に 種別クリーンパック:無 材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付) ダークグレー 間口(mm)560 張地導電性ビニールレザー 機能座面昇降機能:ガススプリング 座幅(mm)430 導電性1.0×10[の5乗]Ω~1.0×10[の8乗]Ω 表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω~1.0×10[の-8乗]Ω 座奥行(mm)410~450 ISO規格クラス100 グリーン購入法適合
1脚
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性) キャスター(mm)導電性(双輪Φ50 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) 座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
1個
43,700 税込48,070
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!
材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂 キャスター導電性(双輪) 電気抵抗値10^8Ω以下
1個
80,091 税込88,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂 タイプガススプリング式 電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω 座面径(Φmm)380
1個
26,900 税込29,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)5.2 サイズ610×610×485~665mm キャスターナイロン製(双輪) アズワン品番2-8218-14 昇降方式座部:ガススプリング
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

磨耗が少ないナイロンキャスターです。張地を無くした座の使用により、スムーズな動きと徹底した発塵防止効果を発揮いたします。
用途埃を嫌う作業環境などに。 幅(mm)610 材質/仕上座:ポリエチレン(ブロー成型座)アイボリー色、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ) アイボリー 質量(g)55.5 奥行(mm)610 座幅(mm)330 座高(mm)400~510 座奥行(mm)360 高さ調節あり 調節方式ガス上下調節式
1台
31,980 税込35,178
24日以内出荷

ノーリツイス導電チェア
座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。リングが付いており高位置作業に適しています。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。 仕様座上下昇降:ガス調節式 材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター:導電双輪キャスター 質量(kg)42.8 ブラック 全幅W×全高(mm)570×875~1045 張地導電性ビニールレザー 背もたれあり 座幅(mm)440 表面抵抗値(Ω)1×10^6未満 座高(mm)490~660 座奥行(mm)430
1台
82,980 税込91,278
24日以内出荷

1脚
56,980 税込62,678
翌々日出荷