116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ロングカフを採用し、作業時の袖のまくれ上がりを防止します。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質ナイロン100% 全長(mm)約300 タイプオーバーロックタイプ
1袋(10双)
2,080 税込2,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首がスーパーロング「15cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。 材質ポリエステル 入数(双)10 長さ(cm)手首:約15 機能防塵性 コーティング手の平
1袋(10双)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア ロングPUコート手袋
ロングカフを採用し、作業時の袖の捲れ上がりを予防します。ポリウレタンコーティングタイプですので、耐久性滑り止め効果に優れています。
1袋(10双)
2,376 税込2,614
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(50枚)ほか
2,673 税込2,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.クリーン作業に適した、飛散がないパウダーフリータイプ。2.便利で経済的な左右兼用タイプ。
厚さ(mm)0.09 全長(mm)300 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ニトリル 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
27,900 税込30,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性・フィット感に優れ、指先までしなやかにフィットした天然ゴム手袋で、クリーンルーム クラス1000対応商品になります。 純水洗浄加工(15MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パック包装です。 ロングタイプなので、袖口からの発塵を防ぐことができます。 衛生的な粉なしタイプで、ムダなく使える左右兼用タイプです。 純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬関連、医療現場、クリーンルーム内作業、水仕事など 仕様クリーンパック仕様 材質天然ゴム 厚さ(mm)(手のひら)約0.10 ナチュラル 入数(枚)100 規格クラス1000 機能伸縮性 全長(cm)29 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 粉有無
1袋(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首長がセミロング「11cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。 材質ポリエステル 入数(双)10 長さ(cm)手首:約11 機能防塵性 コーティングなし
1袋(10双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくく通気性がある。ロングタイプ
材質平/ポリエステル100%PU貼付、甲/ナイロン100% 型番3960
1パック(10双)
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・左右兼用 ・ディスポーザブル ・全面滑り止めエンボス加工 ・表面 スムース・全長29cm 厚手 ロングタイプで袖口カバー
入数(枚)1000 全長(cm)29
1セット(100枚×10箱)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肘からずれ落ちないロング手袋手にはめて袖部分を引っ張ることで、肘部分にフィットしてずれ落ちにくくなります。
種別100枚入
1箱(100枚)
特価
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質NBR(ニトリルゴム) 全長(cm)約40 厚さ(mm)約0.16(手の平) タイプ ブルー 入数(枚)100
1袋(100枚)
17,000 税込18,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20枚)
5,998 税込6,598
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肘までしっかりガード。肘あたりまでカバーするロングタイプで、血液などが皮膚に付着するのを防止します。
全長(cm)40 材質ラテックス(パウダーフリー) 厚さ(mm)掌部/約0.23、指部/約0.26 タイプ左右兼用
1袋(50枚)
5,247 税込5,772
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首長がスーパーロング「15cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。 材質ポリエステル 入数(双)10 長さ(cm)手首:約15 機能防塵性 コーティングなし
1袋(10双)
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 ナチュラル 全長(cm)29 仕様クリーンパック仕様 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16 入数(枚)100 規格クラス1000 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.6 材質/仕上ナイロン100% ホワイト 入数(双)10 機能伸縮性 クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
1袋(10双)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1双ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1双ほか
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルームクラス100対応品。 長繊維使用の低発塵タイプ。 ・ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズ。
サイズL 全長(cm)約22.5(Mサイズで) エスコ品番EA354AF-10 材質ナイロン 入数(双)10 ゲージ15
1袋(10双)
2,240 税込2,464
翌日出荷

肌に優しく、吸放湿性に優れたキュプラ繊維を使用しており、ムレにくいです。
材質キュプラ70%・ポリエステル30%
1袋(10双)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長40cmのロングタイプのパウダーフリーラテックス手袋です。
サイズM トラスコ品番542-5158 材質ポリエステル・ナイロン 質量(g)15000 入数(枚)1000 粉有無なし
1箱(1000枚)
149,800 税込164,780
16日以内出荷

クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ラテックス 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1 全長(mm)400 規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT 入数(双)1 グレードクラス10(ISOクラス4) 機能耐薬品
1双
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
材質メタアラミド繊維 規格耐熱/4121XX(EN407:2004) グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7) 耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨) 表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
1双
21,500 税込23,650
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強力繊維「ザイロン(R)」とメタ系アラミド繊維のWニットを使用しています。
材質甲・平裾/PBO繊維・アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維・アラミド繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼) 全長(cm)45 耐熱温度(℃)素材:300 アズワン品番68-9655-55
1双
9,998 税込10,998
欠品中

全長29cmのロングタイプで袖口の上までカバーできます。全面にエンボス加工を施しています。スムースタイプで重ね履きにも適しています。
材質天然ゴム 厚さ(mm)指/0.14 手のひら/0.12 袖口/0.10 タイプパウダーフリー 左右両用 入数(枚)100(箱入) 規格食品衛生法適合 全長(cm)29
1箱(100枚)
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロングカフのため、前腕部分まで保護できます。リストバンドの色で容易にサイズを識別できます。PUベルトの大部分がSUSメッシュで覆われているため、ベルトの消耗を防ぎます。
材質手袋/SUS304、リストバンド/PU
1枚
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水性の高いナイロン100%のインナー手袋。成型手袋の下ばきに最適です。ロングタイプ
1パック(100双)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先、手にフィットしやすい薄手です。 パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。 環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。 仕様クリーンパック仕様 材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2% 厚さ(mm)0.1 ナチュラル タイプ左右兼用 入数(枚)100 規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 全長(cm)30
1袋(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊内側ツブツブ加工により、パウダー無しでベトつかずサラサラ感抜群です。 指先、手にフィットしやすい薄手です。 パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。 環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。 仕様クリーンパック仕様 材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2% 厚さ(mm)0.1 ナチュラル タイプ左右兼用 入数(枚)100 規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 全長(cm)30
1袋(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超制電性繊維東レ(ルアナ)を使用し、甲からの通気性によりムレを解消します。
厚さ(mm)0.3 入数(双)10 機能制電
1袋(10双)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタンコーティングがグリップ性を向上させています。
サイズ3L トラスコ品番810-6189 厚さ(mm)0.3 質量(g)195 機能制電 全長(cm)30.0 材質(裏)ポリエステルニット 材質(表)ポリウレタン
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途異物落下防止、クリーン環境での作業。 材質ニトリル 厚さ(mm)0.1 ブルー タイプ左右兼用 種類クリーンパック無し、パウダー無し 規格食品衛生法適合 全長(cm)30 清浄度未洗浄 入数100枚×10袋 エンボス加工全面エンボス
1箱(100枚×10袋)
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィット感の良いクリーンルーム向けラテックス手袋です。 ●人間の手に合わせた曲指タイプ(左右別成型)なので、長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています。 ●強力グリップタイプで重量物や濡れた物を扱う現場に最適です。 ●手のひらにエンボス加工を施しています。
入数(双)50
1袋(50双)
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長400mmのロングタイプ! クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。 ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.16(手の平) 全長(mm)約400 ブルー 入数(枚)100
1袋(100枚)
17,000 税込18,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)